天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58
質量(g)約470
文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源専用ACアダプタ
方式ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88
入力文字数24文字/行
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A
幅(mm)58
長さ(m)30
直径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅(mm)(紙)57.5
適合機種AD-8118C/AD-8126
ロール長さ(m)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻
タイプコンパクトで手軽なプリンタ
電源(V)AC100(専用ACアダプター)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5
印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙45mm幅 普通紙ロール
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
1セット
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
セット内容10巻セット
幅(mm)(紙)44.5
適合機種AD-8121B
アズワン品番64-9710-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1組(2個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。
らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。
有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)
モード計量モード、統計計量モード
印字速度(行/秒(s))約1.7
印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス
記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙
使用温度範囲(℃)5~45
使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)
出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)
消費電力(W)8(印字中)
待機電力(W)0.5
適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応
電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.
文字寸法(mm)約1.7×2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5巻)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
用途VIBRAプリンター専用電源
出力DC9V/800mA
適合機種CSP-160Ⅱ
入力AC100~240V
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3
付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む)
電源(V)AC100
適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12
センサー半導体アルコールセンサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165
検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L
記録紙約900回記録可能
起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。
インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本)
質量(kg)027
電源(V)100-240V±10% 50/60Hz
温度(℃)0~40
外径(Φmm)50(ロール紙)
湿度(%RH)85以下(結露不可)
印字桁数(桁)32
印字方式サーマルラインドット
文字寸法(mm)1.5×3.0
印字速度80mm/sec
密度203dpi(8dot/mm)
印字文字12×24dot
ロール幅(mm)58
RoHS指令(10物質対応)対応
表示ドット数384ドット
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ
エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語での印字のみ)
ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載
統計機能を搭載(スカウトプロ・TAを除く)
リアルタイムクロック機能を搭載
付属のソフトウェアにより設定が簡単
耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
検査データを、検査と同時に記録紙にプリントします。AC-007をより便利に活用し、検査結果を記録紙に印字します。検査表や作業日報に添付し、業務効率のアップと検査結果保存で正確さを計ります。
付属品9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻)
電源AC100V本体接続用電源コード
本体質量(g)485(記録紙含む)
適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×85×165
記録紙約900回記録可能
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Drager モバイルプリンター専用のプリンター用紙です。
用途アルコール検知器、アルコールチェック
1セット(1ロール×20本)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1セット(10巻)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1組(3巻)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。
仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備
寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅)
種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ
使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと
印字速度1.2行/秒
インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタ
Bluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国)
印字幅(mm)48
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
プリンター内蔵のストップウオッチです。プリントアウトしながら計測しても本体にメモリーが残ります。設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始するオートスタート機能付きです。
付属品専用感熱紙(S-950)2巻、単三電池4本、ショルダーベルト1本
トラスコ品番267-5184
材質ケース:プラスチック、ガラス:ハードレックス
電源(V)ボタン電池(本体)、単3電池×4(プリンター)
最大計時10時間
最小計時1/100秒
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
SVAZ017・SVAS013専用ロールペーパー
幅約3.8cm2.5m/約700行分
5ロール入り×1個
2.5m/約700行分
仕様●コード番号:110-55703
アズワン品番67-4816-73
1箱(5個)
¥709
税込¥780
欠品中
1組(10巻)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
RS232/USB/イーサネット経由でてんびんと接続し、測定結果を用紙に印刷できます。
表示形式デジタル
1個
¥116,199
税込¥127,819
当日出荷
1セット
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
外部表示器等(最大3台)接続可能なプリンター。
データ出力機器4台(インジケータ等)接続可能(AD-8118C-02が必要)
カレンダー時計及び累計メモリは内蔵電池により約10年保持。
すえ置き・パネルマウント共に可能。
テンキーによる印字フォーマット変更機能。
入力はカレントループ(最長約100m)もしくはRS-232C(最長約15m)。
機能統計演算/カレンダー/コード別/入力チャンネル別の累計/ランダム印字/ダンプ印字/インターバル印字/バッチ印字
方式ドットインパクト方式
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ラベルプリンターAD-8128A用プリンタ用紙です。40×60mm、3巻セット
シール寸法(mm)W40×H60
ラベル枚数(1巻当り)1126枚/1巻
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
適合本体VZ-300/330/380用
ロール長さ(m)28
ロール直径(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
紙幅(mm)112
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
適合機種アズワン
種別プリンター
アズワン品番4-560-11
1個
¥27,620
税込¥30,382
翌々日出荷
AD-8127用プリンタ台
対象機種GP / GX-L / GF-L / MC-100KS
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.36MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
JPS-507/508/510用インクリボンカセットです。
トラスコ品番838-4176
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
1箱(10巻)
¥22,500
税込¥24,750
当日出荷
AP-400シリーズは、温度計測を行ったその場ですぐに印字、プリントを行う事ができる軽量・コンパクトな温度計測器です
3種の印字機能とメモリ機能を搭載。安立計器ならではの高精度な温度計測技術との相乗効果で、あらゆる温度管理シーンで効果的に活用できます
スイッチメンブレンスイッチ(操作)
電源内部:アルカリ単3乾電池(LR6)×4本、外部:ACアダプタ(別売)
抵抗(Ω)500以下(信号源)
表示7セグメントLCD(液晶)
測定精度1℃分解/0℃以上…±(指示値の0.1%+1℃)
入力ASPコネクタ(熱電対同種金属)
文字高(mm)印字部:2.5(1ロール当たり約1000行印字)
入力点数1
メモリー容量100データ
印字方式感熱シリアルドット方式
動作温湿度範囲0~40℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露しない事)
温度係数測定範囲の±(0.01%/℃)
電池寿命約5年(常温保存にて)
内蔵電池リチウム電池(時計バックアップ用)
使用時間(時間)150
温度補償精度±0.2℃(25℃±10℃環境において/基準接点)
日常的な水分測定に最適。次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 。使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備
寸法(mm)352×138×210
使用温度範囲(℃)10 - 40
温度範囲(℃)40 - 180
ひょう量(g)90
計量皿寸法(mm)90
通信方式USBデバイス; RS232
繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き
湿度範囲(%)0401 - 100
対応プロファイル【加熱】標準; 高速
1セット
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。