測定用品 :「印刷機」の検索結果

関連キーワード
809件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A&Dプリンター用紙
エコ商品
プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A 幅(mm)58 長さ(m)30 直径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
4,998 税込5,498
当日出荷

幅(mm)(紙)57.5 適合機種AD-8118C/AD-8126 ロール長さ(m)約30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)
4,898 税込5,388
当日出荷

セット内容10巻セット 寸法(mm)(紙幅)44.5 適合機種HW200KGV-JA
1個(10巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58 質量(g)約470 文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm 電源専用ACアダプタ 方式ドットインパクト方式 印字速度(行/秒(s))約2.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88 入力文字数24文字/行
1個
46,800 税込51,480
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻 タイプコンパクトで手軽なプリンタ 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 印字方式5×7ドットマトリックス カセットインクリボン 記録紙45mm幅 普通紙ロール
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用インクリボン(2個入)
仕様インクリボン・カセット
1組(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷

高機能・据置型AC-007と検査データプリンターの業務セット
検知時間(秒)3 付属品(本体)ACアダプタ、フィルターユニット×2個(プリンター)9ピン専用ケーブル、電源コード、記録紙(1巻) 質量(g)(本体)2350、(プリンター)485(記録紙含む) 電源(V)AC100 適合サイズ(mm)(記録紙)幅58×外径60×内径12 センサー半導体アルコールセンサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)240×135×270(プリンター)114×85×165 検知範囲0.05mg/L~2.00mg/L 記録紙約900回記録可能 起動時間(秒)約60以内(再起動/約20以内)
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

セット内容10巻セット 幅(mm)(紙)44.5 適合機種AD-8121B アズワン品番64-9710-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

TOKO(東興化学研究所)プリンタ
ハンディ計iタイプ用オプションプリンタ GLP対応形式での印字ができます
仕様●外形寸法(mm):106(W)×180(D)×88(H)●質量:約470g●対応:TS-999i・TiN-1100i・TiN-5104i・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002i・TiN-7003i・TiN-9001i・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品 アズワン品番67-6819-95
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷

JFEアドバンテックプリンタケーブル
適合機種SH-21A、21B、22、22A用
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1個
82,980 税込91,278
14日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーハウスプリンタ
オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ。エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語で印字のみ)。ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載。統計機能を搭載(スカウトプロ・TAシリーズを除く)。リアルタイムクロック機能を搭載。付属のソフトウェアにより設定が簡単。耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能
アズワン品番61-5079-69
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

セット内容ロールペーパー10巻、インクリボン2個 サイズ(mm)57.5×60(外径)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

新光電子製プリンター専用ACアダプターです。仕様:OUTPUT DC9V 800mA極性 センターマイナス。適合製品型式:CSP-160・CSP-160Ⅱ・CSP-160IR。
用途VIBRAプリンター専用電源 出力DC9V/800mA 適合機種CSP-160Ⅱ 入力AC100~240V
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

オーハウスプリンタ
新しいSF40A/BT は、高性能、高度な機能なプリンタです。オーハウス製天びんやはかりとのBluetooth接続を提供するポータブルプリンターで、クリーンルーム内の生物学実験室キャビネットなど、ケーブル不要の印刷が必要な環境に適しています。
仕様●ワイヤレス標準規格:2.1●通信:RS232 (標準装備)●通信範囲(m):10 (障害物が無い時)●電力:ACアダプタ標準装備 寸法(mm)ペーパータイプ:普通紙、57.5(幅) 種類プリンタ:ドットマトリックスインパクトプリンタ 使用環境温度: -5℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと 印字速度1.2行/秒 インターフェイスRS232、2つのBluetoothアダプタ Bluetoothアダプタの承認:Anatel(ブラジル); FCC(US); MoC(イスラエル); RCM(オーストラリア); NCC(台湾); NOM(メキシコ); QAS SIRIM(マレーシア); SRRC(中国); Bluetooth SIG; RCM(ニュージーランド); Telec(日本); iDA(シンガポール); IC(カナダ); NBTC(タイ); CE RED(EU); KCC(韓国) 印字幅(mm)48
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

HIOKI(日置電機)プリンタユニット
メモリハイコーダに接続し、測定結果など簡単にプリントアウト。
仕様【全記録幅】104mm/【波形部】100mm f.s.、【記録速度】最大1cm/s 付属品記録紙×1巻、軸×1本、取扱説明書 適合機種MR8880 記録紙9234(10巻入、1巻サイズ112mm×18m)
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

Yamato(大和製衡)無線プリンタ
適合機種UDS-600/700用
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲入力DC4~20mA 出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数(比較)桁数4桁、極性1桁 表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V)AC100~240 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期約500ms 印字速度約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗1MΩ 表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期500ms 過負荷DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

2点入力 測定データをトレンド印字、各ch毎に2001データを保存、印字可能。 ヒステリシス幅:1~999(3点共通) インターバル印字:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 トレンド印字選択時の記憶件数:A、B各2000件 メモリー印字:メモリー・インターバル:0.5/1/2/5/10/30秒 1/5/10/30分/1時間 記憶件数:A、B 各2000件、演算:Y=A+B、Y=A-B、AVE、MAX、MIN、MID
仕様時計日差:±3秒、時計補正:閏年補正(2099年迄)、時刻補正(30分補正)、停電対策:記録データ、設定値:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 適合スケーリング:フルスケール、オフセット共に-9999~+9999、紙送り:3mm(ピッチ)、FEEDキー(手動) 測定範囲DC0~5V 出力オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA 、出力飽和電圧1.6V以下、(制御)STATUS:オープンコレクタ(NPN)、出力容量:DC30V 30mA、出力飽和電圧:1.6V以下 方式(比較)3点独立設定、上限・下限任意設定可能、比較対象をA、B、Yに対して任意に設定可能、CPU比較方式、表示値に対して比較 消費電力13VA( AC100V)、18VA(AC200V)、500mA(DC24V) 桁数(比較)桁数4桁、極性1桁 表示(直流)0~9999、小数点任意位置に点灯、(直流)オーバー表示:フルスケールの130%表示で点滅、但し9999を超えると9999で点滅、(温度)オーバー表示:表示範囲の最大値または最小値で点滅 入力(制御)START、STOP、PRINT、ADJ(無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)入力) 入力点数2点(A、B、CH間は非絶縁) 分解能1℃(熱電対)、0.1℃(測温抵抗体) 電源電圧(V)AC100~240 A/D変換器Δ-Σ変換方式 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 抵抗(外部)熱電対:>500Ω、測温抵抗体(リード線1線当たり):<5Ω 記録紙記録紙58mm×48Φ(内径Φ12) 長さ約25m(約8300行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) サンプリング周期約500ms 印字速度約7.5mm/s、2行/s 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250V、DC21.6~26.4V 入力形式シングルエンデッド、フローティング入力 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 入力抵抗1MΩ 表示切替日付(年月日)、時刻(時分秒)、A、B、Y(A+BまたはA-B)(5種類の中から選択表示) 表示周期500ms 過負荷DC±10V
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

データキャリアまたはRS-232C通信ユニットと非危険場所で接続して、計量結果の印字ができます。
1個
102,800 税込113,080
9日以内出荷

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)プリンタ用普通紙ロールペーパー(5巻入)
幅(mm)57 タイププリンタアクセサリー 主な用途一般計量 幅(m)20
1組(5巻)
4,298 税込4,728
当日出荷

1セット
46,980 税込51,678
4日以内出荷

JFEアドバンテックプリンタ記録紙
適合機種DPU-S245用
1箱(10巻)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

外部表示器等(最大3台)接続可能なプリンター。 データ出力機器4台(インジケータ等)接続可能(AD-8118C-02が必要) カレンダー時計及び累計メモリは内蔵電池により約10年保持。 すえ置き・パネルマウント共に可能。 テンキーによる印字フォーマット変更機能。 入力はカレントループ(最長約100m)もしくはRS-232C(最長約15m)。
機能統計演算/カレンダー/コード別/入力チャンネル別の累計/ランダム印字/ダンプ印字/インターバル印字/バッチ印字 方式ドットインパクト方式
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

島津製作所電子天びん用プリンタ
エコ商品
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス) モード計量モード、統計計量モード 印字速度(行/秒(s))約1.7 印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス 記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙 使用温度範囲(℃)5~45 使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと) 出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター) 消費電力(W)8(印字中) 待機電力(W)0.5 適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応 電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA. 文字寸法(mm)約1.7×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番838-4037
1セット(10巻)
6,998 税込7,698
当日出荷

CSP-160、CSP-160Ⅱ、CSP-160IR用ケーブルです。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト設計で機器組込に好適。
仕様日差:±3秒 付属品取扱説明書、ロール紙1巻、コネクタ(2mフラットケーブル付) 適合紙送り:3.75mmピッチ、2099年まで自動補正(閏年補正)、停電対策:停電時、カレンダ 時計は動作を継続、バックアップ電池、寿命:約10年 文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g)約700 耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V)) 湿度(%RH)85(結露なきこと) 消費電力(AC100V)15VA max:3.2VA(待機時)、(AC200V)16VA max:5VA(待機時)、(DC24V)500mA max:55mA(待機時) 表示6桁 赤色LED 時、分、秒 入力8桁並列BCD 電源電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) 印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V)) フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4 ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
64,980 税込71,478
15日以内出荷

コンパクト設計で機器組込に好適。
付属品取扱説明書、ロール紙1巻、電源ケーブル(50cm)、通信ケーブル(50cm) 適合紙送り:3.75mmピッチ 寸法(mm)96×96 文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g)約300 耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V)) 消費電力(DC12V)1A max:50mA(待機時)、(DC24V)0.5A max:30mA(待機時) 入力セントロニクス準拠/RS-232C 電源電圧(V)AC12又は24 保存温度(℃)-20~60 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) 印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 絶縁抵抗(Ω)50M以上(入出力・電源/外箱間(DC500V)) フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 動作周囲温度(℃)0~50 電圧許容範囲(V)DC10.8~26.4 ロール幅(mm)58×48Φ(内径12Φ)長さ25m(約6500行印字可能)、ロール紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻入り) バッファ仕様(受信)2048バイト 供給電源DC12V、DC24V 実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

2点パルス入力 時報・日報・月報・稼働時間を指定時刻に自動印字できる積算プリンタ。
適合パルス計数:×0.001、×0.005、×0.01、×0.05、×0.1、×0.5、×1、×5、×10、×50、×100(1パルスあたりのカウント数)、停電対策:積算値、稼働時間:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年 文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁 質量(g)約700 耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))、(DC電源品はAC500V 1分間) 消費電力AC100V:16VA、AC200V:20VA、DC24V:500mA 表示積算:0~(99)999999 下6桁表示 (超えた場合は106桁の小数点が点滅)周期100ms、積算A、積算B、(A+B)、(A-B)、時計表示と切替、時計:年月日、時分秒 範囲(積算入力)カウント:0~99999999(超えた場合は0から積算)、(稼働時間入力)0~約6,200日相当(時分秒で印字) 入力積算入力 :2点(A、B、CH間は非絶縁)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN、ON残留電圧2V以下)、接点容量DC5V 10mA、稼働時間入力:2点(A、B、CH間は非絶縁)無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点容量 DC5V 10mA ON時間は1秒以上 電源電圧(V)AC100~240 保存温度(℃)-20~60 機能(演算機能)加減算 入力A、Bに対して(A+B)、(A-B)、A、Bは同一単位に限る、カレンダ時計:日差±3秒、閏年補正付(2099年迄) 入力信号MANUAL(手動印字)、ADJ(時刻合わせ)、RESET(積算・稼働リセット)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)接点容量DC5V 10mA、パルス幅:MANUAL、RESET 10ms以上、ADJ 1s以上 最大印字幅(mm)46 印字方式サーマルラインドット方式 寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く) リセットRESET端子、スイッチ操作による(積算入力/稼働時間入力) 記録紙58mm幅×48Φ(内径12Φ) 長さ25m(約6500行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻 入り) 印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下) 入力周波数(Hz)HFレンジ:1250 max パルス幅400μs以上、LFレンジ:100 max パルス幅5ms以上 フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準 出力信号PE(紙切れ時ON)、オープンコレクタ出力(NPN) DC30V 30mA max 出力飽和電圧1.6V以下 動作周囲温度(℃)0~50、85%RH以下(結露無きこと) 電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4 供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10% 実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷

HV-C/HW-Cシリーズ(ひょう量60kg以上)、FGシリーズ、HW-C大型/HV-C大型/HW-CFシリーズ用プリンタ台 表示器の横にプリンタAD-8127を置くために取り付ける台
対象機種HW-60KC、HW-100KC、HW-200KC、HV-60C、HV-200C、FG、HW-C大型、HV-C大型、HW-CF RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

東日製作所EPP型プリンタ
エコ商品
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。 インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品ACアダプタ、ロール紙(1本) 質量(kg)027 電源(V)100-240V±10% 50/60Hz 温度(℃)0~40 外径(Φmm)50(ロール紙) 湿度(%RH)85以下(結露不可) 印字桁数(桁)32 印字方式サーマルラインドット 文字寸法(mm)1.5×3.0 印字速度80mm/sec 密度203dpi(8dot/mm) 印字文字12×24dot ロール幅(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応 表示ドット数384ドット
1個
64,980 税込71,478
6日以内出荷

SVAS011と接続可能 印字速度 約1.5行/秒 印字桁数 1行13桁 専用感熱紙使用 単三乾電池4本使用 付属品 接続コード/1本 専用感熱紙(S-950)/2巻 単三乾電池/4本 ショルダーベルト/1本
仕様●コード番号:110-55717 アズワン品番67-4816-78
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

HIOKI(日置電機)記録紙(プリンタ用)
対応製品1105・1107・1114・1115・1116・1117・1240・9442 寸法(幅Wmm×長さLm)112×25/巻
1箱(10巻)
9,398 税込10,338
6日以内出荷

一般的な台はかりよりー桁精度が高いです。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
適合機種アズワン 種別プリンター アズワン品番4-560-11
1個
27,620 税込30,382
翌々日出荷

VIBRA(新光電子)IR通信プリンター
IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。
印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5 記録紙45mm幅 普通紙ロール 電源(V)AC100(専用ACアダプター) 付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

JFEアドバンテックプリンタ(セット品)
適合機種SH-21A、21B、22、22A用
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

AD-8127用プリンタ台
対象機種GP / GX-L / GF-L / MC-100KS RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.36MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります