カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(7)

測定用品 :「双眼生物顕微鏡」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双眼生物顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
199,800税込219,780
1セット
20日以内出荷
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉接眼レンズロック機構付き対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm)光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm)焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-900 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-900ナリカ
149,800税込164,780
1個
8日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~900×接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600 ナリカ生物顕微鏡ネクロスⅡ(双眼) NCB-600ナリカ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。 綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。 明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。 照明は明視野・暗視野の2通り。 暗視野観察ユニット標準搭載。 対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。 視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm総合倍率40×~600×接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載寸法(mm)175×210 ×360質量(kg)4.5付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
35,500税込39,050
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱無寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
双眼実体顕微鏡AP-RLED ナリカ双眼実体顕微鏡AP-RLEDナリカ
47,000税込51,700
1個
4日以内出荷
明るく鮮明な観察像を実現し、生物試料の観察に最適なフルスペックを備えた双眼実体顕微鏡です。
総合倍率20×、40×仕様倍率変換:ターレット変倍式種別格納箱付寸法(mm)約120×180×270質量(kg)約2.5照明落射/透過照明、白色LED光源(充電式電源)ステージプレートアクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)接眼レンズWF10×(2)対物レンズ2×、4×鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
マイクロスコープアダプター基本セット 杉藤マイクロスコープアダプター基本セット杉藤
57,980税込63,778
1セット
翌々日出荷
CCDカメラをあらゆる顕微鏡に取り付け可能な顕微鏡撮影用アダプター基本セットです。 日本の確かな技術にて設計された高性能レンズで、収差を補正し、隅々まで鮮明に観察・撮影が可能です。 市販のスケール(別売)も取り付け可能なので観察物の測定ができます。 ピント微調整が可能な構造となっているため、アダプターを取り付けたためにピントが合わないという問題を解決しています。
用途通常の生物顕微鏡や金属顕微鏡の双眼鏡筒(Φ23.2mmや実体顕微鏡の双眼鏡筒(Φ30mm)、三眼鏡筒(Cマウント)に取り付け可能のため、ほとんどの顕微鏡に取り付け、撮影可能倍率(倍)1.9仕様市販のスケールΦ19の取り付け可能、2/3 Cマウントカメラアダプター(TS-0155H)(別売)、1 Cマウントカメラアダプター(TS-0156H)(別売)、【平坦性】プラン性90%以上(撮影画面の90%以上にピントが合います)トラスコ品番855-8209セット内容マイクロスコープアダプター本体、1/2インチCCDカメラ用アダプター、Cマウント鏡筒用変換アダプター、30mm鏡筒用変換アダプター、六角レンチ(1.27)、マイナスドライバー(2.4)、収納箱材質レンズ部分:ガラス、鏡筒部分:アルミ質量(g)542.8焦点距離(mm)f=92.53レンズ構成5群8枚光学倍率1.9XNA(開口数)0.025(すべての対物レンズの開口数をカバーします)
双眼生物顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)双眼生物顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
セミプラン対物レンズを採用。視野周辺のボケを補正し、広い範囲で鮮明な観察像が得られます。 100倍対物レンズも備えておりますので、高倍率・高解像度の油浸観察にも対応しております。 白色パワーLED照明を採用。非常に明るく、ムラの無い照明を実現しました。 充電バッテリーを搭載。コンセントの使えない場面でもご使用頂けます。 メカニカルステージにより、見たいものを簡単に観察視野の中心へ移動できます。 粗微動同軸の焦準ダイヤルになっておりますので、スムーズに持ち替えが可能です。 業務用モデルと同様の堅牢なメタルボディーを採用しております。 コンパクト・軽量ボディとキャリーグリップにより、安全確実に持ち運びが可能です。 必要以上のステージの上昇を抑える標本安全装置、そしてスプリング機構内蔵の対物レンズ(40倍以上)。2つの機能で、対物レンズとカバーガラスの接触による破損を防止・軽減できます。 コンデンサには虹彩絞りを搭載。高さ調整も可能です。コンデンサのスロット部に簡易暗視野観察用フィルタ(オプション・別売)を挿入する事で、暗視野(限外)顕微鏡としてもご利用頂く事が出来ます。
総合倍率40X~1000X仕様【焦準装置】粗微動同軸ハンドル式 標本安全装置付、【レボルバ】4穴 ボールベアリング内蔵 内向き、【コンデンサ】アッベコンデンサ N.A.1.25 虹彩絞り付 高さ調節可 フィルタ用スロット(はねのけ式)付属品ACアダプタ、ビニールカバー、イマージョンオイル照明装置白色パワーLED 1W(連続調光式) 充電バッテリー搭載スタンドラック&ピニオンスタンド キャリーグリップ付接眼レンズWF10X/18mm(2個)対物レンズDIN セミプラン アクロマートレンズ 4X/0.1 10X/0.25 S40X/0.65 S100X/1.25鏡筒形式双眼30° 傾斜360° 回転式ステージ寸法(mm)130×130(メカニカルステージ)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら