40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-7050
見やすく、使いやすいスタンダード双眼鏡シリーズ。スタイリッシュで軽量なボディー。接眼部のゴム見口を折り返せば、眼鏡を掛けたままでも全視界が見られます。手持ち観察でも安定した視界が得られますが、長時間の観察が必要なバードウォッチングや自然観察の場合はビノホルダー(別売)を併用することをお勧めします。
付属品ケース、ストラップ 質量(g)840 倍率(倍)7 コーティングマゼンタコート 対物レンズ有効径(mm)50 サイズ(mm)180×185×75 明るさ51 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)20 実視界(°)5.7
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 MTRC-SX
FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)12 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1360(電池含まず) 寸法(mm)187×218×93(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 MTR-SX
FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)12 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1300(電池含まず) 寸法(mm)187×218×78.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

小さく軽く、どこへでも気軽に持って行けるコンパクトタイプの双眼鏡。
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アスコットシリーズでは、プリズムとレンズ面を多層膜コーティングした「PFMコート」を採用しているので、自然の美しさをそのままにシャープな像を映し出します(SW10×50を除く) 水辺や悪天候時にも、不活性窒素ガス充填による防水設計(ズームタイプ・SW10×50を除く)なので、安心です。 光学性能の優れたプリズム材質「BaK4」を採用しているので、隅々までカゲリのないシャープで美しい像を得ることが可能です。 アスコットシリーズは、ビノホルダー(別売)を使えばカメラ用三脚(別売)に取付けが可能です。
付属品ソフトケース、ストラップ タイプポロプリズム
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50WP-XL-WC
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)6.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)18 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-72 質量(g)885(電池含まず) 寸法(mm)180×201×65(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ミラージュ大口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)ミラージュ大口径双眼鏡
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品ケース、ストラップ
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nikon(ニコン)双眼鏡 7x50IF SP WP
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、天体観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・大口径レンズと多層膜コーティングにより、明るく鮮明な視界を実現。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、7x/10x/18x 平型目当て、7x/10x/18x IF 接眼キャップ、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約1515 倍率(倍)7 視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1° 最短合焦距離約12.4m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)16.2 実視界(°)7.3
1台
249,800 税込274,780
5日以内出荷

プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF ブラック
1個
299 税込329
当日出荷

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約1390 倍率(倍)7 視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1° 最短合焦距離約24.5m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)7.3
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

世界のどの地域で使用しても正確な方位を示すグローバルコンパスを搭載、クルージングや航海などに適した双眼鏡。北半球でも、南半球でも正確な方位を示す照明付きグローバルコンパスを内蔵。距離・大きさを測ることができるスケール入り。多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水性能:1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。フローティングストラップを付属。
付属品7×50CF WP 接眼キャップ、7×50CF WP 対物キャップL、7×50CF WP 対物キャップR、7×50CF WP コンパスケース、7×50CF WP フローティングストラップ 質量(g)1130 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離10m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×202×81 1000m先の視野(m)126 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)22.7 実視界(°)7.2
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・距離・大きさを測ることができるL字スケールを採用。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5 質量(g)約1390 倍率(倍)7 視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1° 最短合焦距離約24.5m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)7.3
1台
209,800 税込230,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 FMTR-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1410(電池含まず) 寸法(mm)198×218×78.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 FMT-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。手にしっくり馴染むエンボスタイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1380(電池含まず) 寸法(mm)196×218×78.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50 FMTRC-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。濡れても滑りにくいラバータイプ。7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7.5 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離9.8m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1460(電池含まず) 寸法(mm)198×218×93(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 WX 7x50 IF
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界66.6°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ 質量(g)2420 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)58~78 最短合焦距離12.3m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)272×171×80 1000m先の視野(m)188 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)17.7 実視界(°)10.7
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡7×50WPC-XL-WC
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)50 明るさ51 実視界(°)7 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1 アイレリーフ(mm)18 最短合焦距離12.3m 眼幅調整範囲(mm)56-72 質量(g)910(電池含まず) 寸法(mm)180×201×76(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)アートス 7倍50mm口径双眼鏡
高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5 付属品ケース、ストラップ 質量(g)880 倍率7倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185 明るさ50.4 アイレリーフ(mm)18.1 実視界(°)6.5
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

デジタルコンパス・気圧計など海上で必要とされる機能・設計が集約したスポーティな海洋双眼鏡。暗がりでも見やすい赤色表示の数値やスケールは視界上に同時表示され、効率的に視認できる。天候や揺れなど厳しい状況下でも左右されない完全防水・曇り止め設計、滑り防止&衝撃吸収ラバーグリップ。
仕様望遠倍率:7倍 対物レンズ有効径:50mm プリズム材質:BaK-4 実視界:17.1° 見掛け視界:52.5° 1000m先の視界幅:131m ひとみ径:7.1mm 明るさ:51 アイレリーフ:21mm 最短合焦点距離:12m アイカップ:フォールド サイズ:223×72×160mm 重量:1010g 付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード アズワン品番65-2764-67
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス タイププリズム:ポロタイプ(BaK4) フォーカスセンタ-フォ-カス アイレリーフ(mm)16.5
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)8.2 収納量BT126SS-A、BT125-A本体、接眼レンズ、7×50ファインダー、ファインダー脚、SLV10mm~25mm(2本)、LVW17mm・22mm(2本) 寸法(縦×横×高さ)(mm)820×400×310(突起部除く)
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

富士フイルムビジネスイノベーション双眼鏡10×70 FMT-SX
優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。手にしっくり馴染むエンボスタイプ。
倍率(倍)10 対物レンズ有効径(mm)70 明るさ49 実視界(°)5.3 ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7 アイレリーフ(mm)23 最短合焦距離20m 眼幅調整範囲(mm)56-74 質量(g)1930(電池含まず) 寸法(mm)280×238×88.5(拡張時) 付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

マリンスポーツから船舶における他船・障害物のワッチまで。圧倒的な明るさ。荒れた海原でもタフな完全防水。正真正銘"海"仕様。
仕様●倍率:7倍●対物レンズ径:50mm●最短合焦距離:7.3m●実視界:6°●明るさ:49●サイズ(mm):185×173mm×65●重量:1063g●付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:42°●アイレリーフ:27mm●1000m先の視界幅:104m●ひとみ径:7mm●防水性能:完全防水IPX7 アズワン品番65-9276-54
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

重量450gと軽く、気軽に持ち歩きのできるコンパクト双眼鏡。軽量ながら対物口径30mmで明るく観測できます。バードゥオッチングやトレッキング、キャンプなどあらゆる場面でお使いいただけます。
付属品ケース、ストラップ 質量(g)450 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×60×117 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)30
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズーム操作は接眼部のレバーによるワンタッチ式。 ズーム比を低く抑えてますので、光量低下も比較的少なく見やすいズーム双眼鏡です。 目的に合わせて8倍~20倍に倍率を変えることができます。 三脚取付ホルダー(別売)の使用が可能です。
倍率(倍)8~20 対物レンズ有効径(mm)50 付属品ケース、ストラップ 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×180 眼幅調整範囲(mm)58.5~71.5 視界(実視界)4.5~2.9° 最短合焦距離10m 1000m先の視野(m)78.6~50.6 明るさ39~6.2 ひとみ径(Φmm)6.2~2.5 アイレリーフ(mm)20~15
1台
14,980 税込16,478
欠品中

MIZAR(ミザールテック)スタンダード双眼鏡 BK-8040
見やすく、使いやすいスタンダード双眼鏡シリーズ。スタイリッシュで軽量なボディー。接眼部のゴム見口を折り返せば、眼鏡を掛けたままでも全視界が見られます。手持ち観察でも安定した視界が得られますが、長時間の観察が必要なバードウォッチングや自然観察の場合はビノホルダー(別売)を併用することをお勧めします。
付属品ケース、ストラップ 質量(g)620 倍率(倍)8 コーティングマゼンタコート 対物レンズ有効径(mm)40 サイズ(mm)170×140×75 明るさ25 ひとみ径(Φmm)5 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
22,900 税込25,190
翌日出荷

携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ 材質(レンズ)ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率7~21倍ズーム 質量(g)265 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108X48X92 最短合焦距離3.5m 対物レンズ有効径(mm)21 1000m先の視野(m)75~40 実視界(°)4.3~2.3
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

E31-6975 教育用データロガー イージーセンスV-Hub4 ナリカ 動画あり
双眼鏡を三脚に固定し、簡易的なスポッティングスコープとして使えるようにしたセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア 寸法(mm)約94×94×35 電源充電式電源(USB充電式) 対応OSWindows7/8/8.1/10、iOS、Android 入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイグラフィカルディスプレイ 測定間隔最速20μs(50kHz) PC接続USB、ワイヤレス
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

Nikon(ニコン)三脚アダプター
双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。
ブラック
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三脚に固定するためのアクセサリー。天体観測などの長時間に及ぶ観察、または高倍率の双眼鏡を取り扱う時などにおすすめです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM)、【アルテス】HR8.5×45WP、HR10.5×45WP 取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷

コンパクトながら最大50倍までをカバーするズーム双眼鏡。スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率10~50倍ズーム 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110X43X112 最短合焦距離5m 対物レンズ有効径(mm)27 1000m先の視野(m)58~21 実視界(°)3.3~1.2
1個
7,298 税込8,028
欠品中

コンパクトで扱いやすい7倍の双眼鏡です。センターフォーカス式を採用。中央にあるピントリングで両目のピントを同時に合わせます。
倍率(倍)7 対物レンズ有効径(mm)18 付属品ストラップ 質量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)73×97×37 視界4.6° 最短合焦距離3m 1000m先の視野(m)80.3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホーザン三眼実体顕微鏡
エコ商品
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡。お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)。クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
質量(kg)4.3 総合倍率7~45× 作動距離(mm)84(レンズフィルター / リング装着時) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm)54~75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-546-10) 対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比 6.4) 視野28.5~4.4mmΦ 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm)282 視度調整左右独立式、±5Dptr ピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm)133 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.47MB) アダプタタイプカメラ:Cマウント(光学倍率0.35×アダプター)カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

三脚に固定するためのアクセサリー。高い剛性があり、軽量なマグネシウム合金製のビノホルダーです。
適合機種【アスコット】ZR8×32WP(W)、ZR8×42WP(W)、ZR7×50WP、ZR10×50WP(W)、ZR8~32×50(ZOOM)、SW10×50、【フォレスタ】ZR8×32WP、ZR8×42WP、ZR10×42WP、ZR7×50WP、【アルティマ】Z8×32(W)、Z7×50、ZR9~22×50(ZOOM) 取付ねじ(三脚)1/4インチカメラねじ、(双眼鏡)1/4インチカメラねじ
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm)251×197×380 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40~1000× 調整範囲(mm)(眼幅)55~75 照明LEDランプ インターフェースUSB2.0 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 解像度1280×1024(130万画素) 鏡筒形式双眼ヘッド アズワン品番2-2626-21 傾斜角度(°)45
1個
159,000 税込174,900
10日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム実体顕微鏡
オプションの接眼レンズと補助対物レンズを使用することにより、最低・最大倍率を変えて観察できます。
用途微小部品の検査・作業補助、微小昆虫の観察・解剖等 付属品目当てゴム(2個)、ビニールカバー、使用説明書 電源AC100V~120V 50/60Hz 作動距離(mm)93 スタンド標準ポール型平ベーススタンド、直径 95mm 白黒 リバーシブルプレート、ステージクリップ付 接眼レンズSWF10X(視野数 23mm)×2個 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 視野32.8mm~5.1mm 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm ピント調節ラックピニオン式 55mm 作動、(クラッチシステム) 支柱クランプ式(113mm 作動)
1個
239,000 税込262,900
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング