測定用品 :「収納ケース」の検索結果

関連キーワード
1,033件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

SK(新潟精機)ノギス収納ケース
エコ商品
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途対象ノギスの収納に 仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

中部精機KC用収納ケース
エコ商品
材質テトロン帆布 寸法(mm)200×85 質量(g)35 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

共立電気計器本体収納ケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

グラフテック(GRAPHTEC)midi LOGGER収納ケース
エコ商品
GL220/GL240シリーズ/GL820/GL840シリーズ/GL900シリーズ/GL980/GL2000用
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

共立電気計器測定コード収納ケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

デジタルクッキングスケール KD-320・321 共通収納用ケース上下セット
1個
999 税込1,099
欠品中

ASK(エイエスケイ)(測定用品)収納箱(プラスチックケース)
エコ商品
寸法(mm)410×300×70 材質(本体)プラスチック 質量(g)1300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵) 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約60 測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比0.1~99.9 ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 取扱説明書(0.6MB) 最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約60 測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比0.1~99.9 ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 取扱説明書(0.6MB) 最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ) 校正証明書一般校正
1セット
24,980 税込27,478
15日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
14日以内出荷

絶縁抵抗計用携帯ケース。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D 動画あり
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LL-357 LEDライトルーペ SK(新潟精機) 動画あり
用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高精度スケール HT-120 A&D 動画あり
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量 表示形式デジタル 計量皿形状丸皿 計量皿寸法(Φmm)70 付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用) 材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ) 質量(kg)約0.5(電池含む) 電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品) ひょう量120g、600ct、32mom 最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom 表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き 再現性0.01g 外形寸法D(mm)150 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)57.5 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 風袋引方法あり RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅100g(出荷時設定) ひょう量単位g、ct、mon 最大風袋量120g
1台
19,980 税込21,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトスケール。本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc 付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 質量(kg)約0.55(電池含む) 計量皿寸法W(mm)132 計量皿寸法D(mm)130 表示7セグメントLCD、文字高13.5mm 外形寸法D(mm)195 外形寸法W(mm)136 外形寸法H(mm)47 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)ノギス
外側測定・内側測定・段差測定・深さ測定、バーニヤ(副尺)目盛付き収納ケース付き
仕様●測定範囲:0.05~150mm●最少読取値:0.05mm●本体サイズ:全長約235mm●製品質量:約150g●(品質表示)本体材質/カーボンスチール・ハードクロムメッキ アズワン品番67-3064-82
1個
1,768 税込1,945
当日出荷

ライン精機TM-7専用ケース
エコ商品
TM-7000・TM-7010の専用収納ケース。
適合機種TM-7000・TM-7010 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。 材質(本体)ABS 電圧(V)3 レンズ色(LED部)無色透明 材質(ケース)PVC 使用電池単4形乾電池×3 寿命アルカリ電池で約40h 材質(レンズ)ガラス 光度(mcd)8000~10000 LED寿命(時間)40000 直径(mm)(LED部)約5 指向性約30°
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カスタムデジタルマルチメータ
エコ商品
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック 付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個 質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35 電源CR2032コイン電池×1個 適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V 交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ 直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ 表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5 機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED) 使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン精機TM-5専用ケース
エコ商品
TM-5シリーズの専用収納ケース。TM-4015(延長光電プローブ)も同時に収納可能。
適合機種TM-5000・TM-5010 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

上部1か所の締め付けで2方向の軸を固定できる作業性抜群のマルチストッパーです。ボルトの締め込み作業がし難い狭い隙間でも楽に使うことが可能、ストッパー部分を折りたたむことでキワ加工もできます。バイス取付シャフト径にあわせて3タイプをラインアップしています。
用途バイスを使用する場合のワークの位置決め用スットパーとして。収納ケース付き シャフト径(Φmm)16
1セット
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-55 インスペクションルーペ(10倍) エンジニア 動画あり
エンジニアインスペクションルーペ(10倍)
エコ商品
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率10 レンズ径(Φmm)28 トラスコ品番848-1849 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル2枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

SONIC(ソニック・文具)楽しく学習 三角定規 10cm
使いやすい全辺目盛付 色分けライン付で平行線・垂直線が分かりやすい 収納ケース付 名前シール付
材質PMMA 寸法(mm)30度:120×69×1.5、45度:120×60×1.5
1個
249 税込274
3日以内出荷

810PT(本体+各種センサー)用収納ケースです。センサーを多く持つ場合などの収納に便利です。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。 付属品肩掛け用バンド×1個、S810PT設置用クリップ×1個 トラスコ品番823-0857 材質レザー 幅(mm)470 高さ(mm)153 奥行(mm)168 センサーSK-810PTシリーズ
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

SL-56 インスペクションルーペ(15倍) エンジニア 動画あり
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率15 レンズ径(Φmm)20 トラスコ品番848-1850 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ハンディ露点計/湿度温度計/CO2計用の収納ケースです。※HMP76プローブは収納できません。
仕様●寸法:約L450×W190×D60mm アズワン品番65-5722-86
1個
18,980 税込20,878
24日以内出荷

SL-57 インスペクションルーペ(22倍) エンジニア 動画あり
エンジニアインスペクションルーペ(22倍)
エコ商品
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率22 レンズ径(Φmm)15 トラスコ品番848-1851 種類インスペクションルーペ レンズ構成シングル3枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります