カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • はかり(4)
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(2)
        • 電気測定(3)
        • その他測定用品(11)

測定用品 :「吊り下げ表示」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックスケール【無検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装フックスケール【無検定品】フォークリフト用アタッチメント付きクボタ計装
249,800税込274,780
1セット
20日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付き クボタ計装フックスケール【検定品】フォークリフト用アタッチメント付きクボタ計装
279,800税込307,780
1セット
20日以内出荷
直示式フックスケールとアタッチメントのセット品です。吊り下げて計量するのに最適な安価タイプのフックスケール。 農業での米、麦、穀物などの吊り下げ計量に最適です。IPX3相当の防雨構造で、屋外でも安心して使用できます。メーカー従来機種比約2倍の素ポー度(約2秒)で質量表示します。本体質量を軽量化したことにより取り扱いがラクになりました。新機能「自動ホールド」搭載で風や計量物の揺れでも表示が安定(機能のON/OFFは選べます)大きく見やすい液晶表示に加え大きいボタン配置でシンプルな操作性。角度調節が可能で見やすい。(調節角度:最大20°)便利な乾電池式で1800時間も使える長寿命(アルカリ乾電池使用時)取引・証明に使える検定付き(新検則Ⅲ級対応品)
使用温度範囲(℃)-10~+40電源(V)アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5×6本(直列)消費電力(W)約0.15表示【計量】液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IPX3相当表示内容(状態表示)「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」電池寿命約1800時間(アルカリ乾電池使用時)(ただし、電池の型番や使用環境により変わります)ボタン仕様操作:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
リンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマー AGBリンクシー 光と音で知らせるキッチンタイマーAGB
1,698税込1,868
1個
当日出荷
光と音の切り替え機能(電子音のみ、光のみ、電子音&光のいずれか選択)。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。ボタン操作音ON/OFF機能(光のみの場合)。カウントダウンカウントアップ機能。時計表示。リピートメモリー機能。置き掛け兼用(吊り下げ用フック穴、マグネット、スタンド付き)
仕様●サイズ:高さ6.9cm×幅8.5cm×厚み1.4cm●重量:60g(電池含む)●生産国:中国●タイマー音量(約):80dB●アラーム時間(約):最長30秒●使用電池:CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)アズワン品番65-6910-59
デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズ フルーク(FLUKE)デジタルマルチメーター JCSS校正付 FLUKEシリーズフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1個
18日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます信号変動を記録するタイムスタンプ付きの最小値/最大値/平均値0.025%の基本DC確度100kHzAC帯域幅10Aまで測定可能(30秒までなら20A、10Aでは連続測定可能)100mF容量範囲温度機能低オームまたは容量測定からテスト・リード抵抗を除外する相対モード250μsの速度で過渡現象を記録するピーク捕捉最高品質のテスト・リードおよびワニ口クリップが付属オプションのFlukeViewフォームにより、個々の読み取り値や一連の測定を、記録、保存、分析して、読みやすい文書に変換オプションの磁気ハンガーを使えば、簡単に表示を確認できるように計器を吊り下げ、ハンズフリーで仕事に集中。限定永久保証CATIII1000V/CATIV600Vの安全性評価
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz校正証明書JCSS校正
防水型タイマー 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所防水型タイマー 中国語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付時計表示付(切替式)マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法マグネット・ひも付アズワン品番1-1876-21-57カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(中国語)
防水型タイマー 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所防水型タイマー 英語版校正証明書付佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付時計表示付(切替式)マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法マグネット・ひも付アズワン品番1-1876-21-56カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正(英語)
防水型タイマー 校正証明書付 佐藤計量器製作所防水型タイマー 校正証明書付佐藤計量器製作所
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
防水機能付き保護等級4(IPX4)で水まわりや濡れた手でも安心です。電子音アラームはトーンが2段階です。最大99分59秒までのカウントアップ機能前回のセット時間を繰り返し使用できるリピート機能付時計表示付(切替式)マグネット、吊り下げ用ヒモ、壁掛け用穴フック付
仕様材質:ABS樹脂●キークリック音付●時計(12時間制・午前/午後の表示なし)※平均月差±30秒●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●★電池寿命:約1年(1日1回15秒アラーム使用時)●サイズ:77×79×11mm●防水規格:IPX4●重量:50g設定範囲最小10秒~最大99分50秒設置方法マグネット・ひも付アズワン品番1-1876-21-20カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能校正証明書一般校正
ラゲッジスケール ドリテックラゲッジスケールドリテック(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます 安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます 電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計 スーツケースに合わせて選べる3色展開 風袋引き機能付きなので追加計量も簡単! 最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示 電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
仕様風袋引き機能あり材質ABS樹脂種類吊りはかり電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)表示電磁残量:あり、「Lo」と表示最小表示(kg)0.05機能表示固定機能あり表示形式デジタル保証期間1年表示単位0.05kg最大計量(kg)50オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kgひょう量単位kg
デジタルスケール TRUSCOデジタルスケールTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
温度入力タイプ大型表示器 鶴賀電機温度入力タイプ大型表示器鶴賀電機
63,980税込70,378
1個
52日以内出荷
薄型樹脂ケースのスマートなデザイン(奥行52mm) 水に濡れても大丈夫な保護構造(IP65相当) 56mm大形LED採用による鮮明表示 取付は壁掛け、吊り下げどちらにも対応
供給電圧(V)AC100~480[単相2線式]:線間電圧、AC100~240、AC100~240(50/60Hz)、DC24取付け方法壁掛けセンサー付属無保護等級IP55相当表示色赤色表示3桁 0~999赤色または緑色大形LED(文字高さ56mm)ゼロサプレス機能付、【極性(POL)】(-)LED表示点灯、【オーバー】温度入力:表示範囲の最小値または最大値で点滅/直流入力:130%表示で点滅、ただし999を超えると000で点滅、【小数点】温度入力:固定/直流入力:任意設定分解能温度入力:1℃または0.1℃、直流入力:1/1000抵抗(Ω)熱電対入力:500以下、測温抵抗体入力:リード線1線あたり5以下表示周期温度入力:約 5回/秒、直流入力:約15回/秒入力形式シングルエンデッド入力絶縁抵抗(MΩ)50以上/DC500V耐電圧(V/min)入力端子/外箱間:AC1500、入力端子/外箱間:AC1500、電源端子/入力端子間:AC1500(DC電源品はそれぞれAC500)許容電圧範囲AC85~250V、DC20~30V消費電力約6VA(AC100Vのとき)、約120mA(DC24Vのとき)動作温度範囲(℃)-10~50保存温度範囲(℃)-20~70質量(kg)約1.5表示単位前面窓板に貼り付け(4026は任意の単位表示が可能です、ご指定下さい)仕様【バーンアウト】表示範囲の最大値で点滅(温度計のみ)、【ノイズ除去率】ノーマルモード(NMR):50dB以上/コモンモード(CMR):110dB以上/電源ライン混入ノイズ:1000V
LINKSY(リンクシー) ハート型 キッチンタイマー ジョイフルタイマー LINKSYLINKSY(リンクシー) ハート型 キッチンタイマー ジョイフルタイマーLINKSY
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
【機能】簡単操作の5ボタンタイマー。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分50秒まで設定可能)カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)リピート機能。時計表示/12時間表示。ボタンを押すと入力確認が出来るクリック音機能付き。強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き。
質量(g)(約)39/電池含む使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット、吊り下げ用ストラップ穴付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×7.8×1.6防水性防滴音量(dB)タイマー:約85アラーム最長:約30秒
LINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマー LINKSYLINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマーLINKSY(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【機能】離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)リピート機能。時計表示/24時間表示ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)
質量(g)(約)82/電池含む使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7防水性防滴音量(dB)タイマー:約90アラーム最長:約60秒
LINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマー LINKSYLINKSY(リンクシー) 水に濡れても安心防滴 キッチンタイマー シェフタイマーLINKSY
1,598税込1,758
1個
当日出荷
【機能】濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(10秒から99分59秒まで設定可能)カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)リピート機能。時計表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き。
ホワイト質量(g)(約)51/電池含む使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)設置方法壁掛け用フック穴、マグネット、吊り下げ用穴・紐付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.9×7.7×1.2防水性防滴音量(dB)タイマー:約80アラーム最長:約60秒
デカタイマー TM-19LS 佐藤計量器製作所デカタイマー TM-19LS佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 大きい液晶表示。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書トラスコ品番820-2931材質ABS樹脂質量(g)約65(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14機能12時間制表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
多機能タイマー(4ch) TM-35 佐藤計量器製作所多機能タイマー(4ch) TM-35佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
キッチンタイマー TM-12LS 佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-12LS佐藤計量器製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
30秒間の2段階アラーム 5分前、3分前、1分前の予告アラーム付 アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分99秒、(カウントアップ)1秒~ストップキーを押すまで付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設置方法壁掛け電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能
キッチンタイマー TM-11LS 佐藤計量器製作所キッチンタイマー TM-11LS佐藤計量器製作所(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
最高最低無線温湿度計 佐藤計量器製作所最高最低無線温湿度計佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
見通し約90mまで子機の温湿度測定値を無線で親機に送信します。 親機にて設定場所の温湿度、子機で離れた場所の温湿度測定が可能です。※家屋内等の遮蔽物がある場所は無線到達距離が短くなります。 親機、子機それぞれの熱中症注意レベルを表示します。注意レベルが「危険域」に達した場合、LEDランプでお知らせします。注意レベルが一目で分かる「熱中症注意レベル表示シール」を付属。 子機との無線通信を同期するリンクボタンを親機に搭載。面倒な配線は不要で、簡単に無線通信を行います。 親機、子機それぞれの最高値と最低値を記録します。MAX/MINボタンでいつでも確認できます。 親機は壁掛け、立て掛けのどちらでもご使用になれます。 子機に取り外し可能な吊下げ用フック付。
温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)20~90RH付属品子機(吊下げ用フック付)×1台、単3形アルカリ乾電池(モニター用)×6本、取扱説明書×1部、熱中症注意レベル表示シール×1枚材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)親機:約320(乾電池含む)、子機:約155(乾電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×3本(親機、子機ともに)測定精度温度:±1.0℃(0.1~39.9℃)、±2.0℃(左記以外)、湿度:±5%RH(40~70%RH )、±10%RH(左記以外)※それぞれ温度20~30℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約169×126×29、子機:約65×129×22分解能温度:0.1℃、湿度:1%RH温度センサーサーミスタ湿度センサー高分子抵抗変化型湿度センササンプリング約1分(表示更新)使用環境-10~50℃、90%RH以下(結露なきこと)電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)設置方式卓上式/壁掛け保管環境0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)温度表示方式デジタル防水性子機:JIS C 0920 IPX3準拠(雨水の直接掛かる場所は避けてください)※親機は防水性なし無線規格特定小電力無線機器 ARIB STD-T67準拠 426.025MHz通信距離(m)約90(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.39MB)
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属関連資料単品カタログ(0.37MB)

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら