測定用品 :「和算箱」の検索結果
ステンレス(SUS304)仕様。、防水型。最大4点まで接続可能。ロードセル出力の感度調整トリマー付き。
適合(ロードセル)Φ5~Φ12mm
トラスコ品番855-8521
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)2
仕様零バランス/±1% of R.O.
タイプタンク・フロアスケールタイプ
ケーブル長(m)3
抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20(出力端子間)350±3.5
定格出力2mV/V±0.1%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP67
温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)4
印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15
絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.03%of R.O.
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
抵抗(Ω)(入力端子間)420±30(出力端子間)350±5
定格出力2mV/V±10%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)3.5
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)
許容過負荷150%of R.C.
限界過負荷200%of R.C.
総合誤差0.02%of R.O.
AD-4401の後継機種。基本機能はAD-4401と同じ
コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ
切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応
計量シーケンスや通信機能を充実
重量変化に敏感に対応
小型DINサイズ
多彩な計量モード
サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能
デジタルスパン機能
自動積算機能
ファジー自動落差補正機能
補投入機能
入力感度0.3μV/d以上(d=最小目盛)
トラスコ品番855-8522
電圧最大計測電圧:32mV(3.2mV/V)
電源AC100V~240V(50/60Hz)
表示部・メイン表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント7桁、文字高13mm正味もしくは総重量(切替)単位表示(g、kg、t)・サブ表示部蛍光表示管(コバルトブルー)、7セグメント8桁、文字高7mm総重量、正味、風袋、定量(基準値)累計重量、累計回数(1点選択)・状態表示部蛍光表示管(オレンジ)、-マーク表示、14個
内部分解能(G)999,999d
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×72×197
使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 20~85%R.H (ただし結露しないこと)
温度係数ゼロ点:±0.2μV/ +0.008% of Dead Load)/℃ Typ.スパン:±0.0008%/℃ Typ.
変換方式A/D変換方式:ΔΣ方式
防水仕様防塵・防水仕様:パネルマウント時、表示部IP65(付属のパッキン使用)
印加電圧(V)ロードセル印加電圧:DC10V±5%、230mA、リモートセンシング機能付き350Ωロードセルは8個まで接続可能
入出力外部入出力:・コントロールI/O入力6点選択(無電圧接点またはオープンコレクタ駆動)出力8点選択(オープンコレクタ出力)・標準シリアル出力:カレントループ出力(メーカー周辺機器接続用)・セットポイント入力(BCD)デジタルスイッチ及びAD4401-06(セットポイントユニット)接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01% of F.S.
サンプリング速度100回/sec
ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒
測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)約900
表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個
アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96
電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー
最大表示±999999
使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)約20
ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)1
パネルカット寸法(mm)92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷します。コンパクトなボディーに高性能A/Dコンバータと、汎用性の高い機能を備えたウェイングインジケータ。切り出し制御や選別計量の機能を持ちホッパー/パッカーからチェックスケールまで多用途に対応。重量変化に敏感に対応。小型DINサイズ。多彩な計量モード。サブ表示部で定量、累計重量、累計回数等の表示が可能。デジタルスパン機能。自動積算機能。ファジー自動落差補正機能。補投入機能。
仕様出荷時オプションのAD4401A-23 産業用イーサネット(Modbus-TCP)を組み込んで出荷いたします。
付属品取扱説明書、端子台カバー 1枚、端子台カバー用ネジ 2本、コントロール入出力用コネクタ 1個、標準シリアル出力用コネクタ 1個、パネルマウント用パッキン 1個、ゴム足 4個、計量定格銘板 1枚、 ステータスシール 1枚
入力感度0.3μV/d以上
温度係数ゼロ点:±0.2μV/℃ Typ.、スパン:±8ppm/℃ Typ.
印加電圧(V)ロードセル:DC10±5%、230mA リモートセンシング機能付き、350Ωロードセル8個まで接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01% of F.S.
ゼロ調整範囲0mV~20mV
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
仕様零バランス/20±5% of R.O.
タイプ台秤タイプ
ケーブル長(m)2
抵抗(Ω)(入力端子間)約400(出力端子間)350±5
定格出力1mV/V+15%-0%
温度補償(℃)-10~40
防塵防水性能IP54
温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
ケーブル外径(Φmm)6
印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
許容過負荷300%of R.C.
限界過負荷400%of R.C.
総合誤差0.015%of R.O.
積面サイズ(mm)400×600
中ひょう量のはかり用です。
薄型のはかりに適しています。
材質起歪体:アルミニウム合金
質量(g)200
定格出力2 mV/V±0.2 mV/V
保護等級IP64相当
温度補償(℃)-10~50
繰返し性0.02 %R.O.
絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
ケーブル4芯シールド付 40 cm直結、先端柳線
温度の影響零点:0.04 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃
印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20
許容温度(℃)-10~50
非直線性0.015 %R.O.
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷200 %R.C.
入力抵抗400Ω~450Ω
出力抵抗345Ω~355Ω
ケーブル径(Φmm)3.2
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。
総合誤差0.5% of R.O.
電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)
付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.
印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8
入力抵抗350 Ω±10 Ω
出力抵抗350 Ω±10 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP60相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
高精度小型、薄型ロードセル
過負荷防止ストッパー付
本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C.
限界過負荷300 %R.C.
定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V
印加電圧(V)推奨:6以下
入力抵抗750 Ω±10 Ω
出力抵抗750 Ω±5 Ω
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償(℃)0~60
許容温度(℃)-10~70
温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃
ケーブル径(Φmm)1.8
ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線
保護等級IP40相当
寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。