測定用品 :「回転数計測」の検索結果

関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル回転計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm)50~1000 分解能0.1r.p.m 連続使用時間(時間)約30 電源単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125 付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書 測定範囲1.0~6000.0r/min 質量(g)170 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36 分解能0.1r/min 連続使用時間(時間)約30
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに 測定範囲100~99999rpm 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ 質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式非接触・接触式 検出距離(mm)50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置型デジタルタコメーター。
用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。 計測範囲6.6667rpm~1200000rpm パネルサイズ(mm)DIN 48×96 使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min 質量(g)約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃)0~+40 外形寸法(mm)172×38.5×63 電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式7セグメントLCD 表示桁数5桁 測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃)-10~+55 オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm 付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書 寸法(mm)115. 5×64×31.5 電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本 本体質量(g)約150(マンガン電池含) 測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit 材質(ケース)ABS樹脂 測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品) 計測距離50~300mm メモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値 表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと) オートパワーオフ5分 計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒 計測方式接触・非接触両用
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

testo(テストー)TESTO470回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様表面速度:(ディスク)0.1m 付属品反射シール 長さ(m)0.02~99000、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ 外形寸法(mm)175×60×28 分解能0.01rpm(1~+99.99rpm)、0.1rpm(100~+999.9rpm)、1rpm(1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 速度(m/min)0.10~1999、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分 動作温度範囲(℃)0~50
1台ほか
74,980 税込82,478
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)回転計用反射シール
簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
トラスコ品番819-3610 寸法(mm)150
1袋
5,898 税込6,488
9日以内出荷

日進電子工業ストロボスコープ
0.01%の高精度でレンジの切換えなく100rpmから最高回転数までスムーズに計測できます。 小型軽量でキセノンランプは明るく長寿命です。
寸法(mm)100×170×100 質量(kg)1.2 電源AC100V±10% 50/60Hz 精度±(0.01%+1rpm) 測定方式ストロボ方式 ランプキセノンフラッシュランプ12W
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000 付属品アンテナリード線 材質(本体・ケース)ABS 電源内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42 分解能10rpm 電池寿命(時間)20000 測定精度(r/min)±10
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000 付属品アンテナリード線、マジックテープ 材質(本体・ケース)ABS 電源内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44 分解能10rpm 電池寿命(時間)20000 測定精度(r/min)±10
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980 付属品アンテナリード線、吊りひも 材質(本体・ケース)ABS 電源内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120 分解能10rpm 電池寿命(時間)20000 測定精度(r/min)±10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m])100~19980 付属品アンテナリード線、吊りひも 材質(本体・ケース)ABS 電源内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×13×120 分解能10rpm 電池寿命(時間)20000 測定精度(r/min)±10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。
用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。 測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000 付属品アンテナリード線、マジックテープ 材質(本体・ケース)ABS 電源内蔵電池(交換不可) 検出距離(mm)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44 分解能10rpm 電池寿命(時間)20000 測定精度(r/min)±10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

標準流速計とデジタルメーターのセット 流速・プロペラ回転数・計測時間をデジタル表示。
寸法(mm)センサ:120×400 質量(kg)センサ:2 質量(g)デジタルメーター:660 電源単3乾電池4本 ケーブル長(m)標準10 検出方式電磁素子検出方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)デジタルメーター:150×54×170 最小単位1mm 測定モード10・20・40秒平均流速 重錘(kg)4 耐圧水深(m)約30 測定流速(m/s)センサ: 0.1~0.3→2.8~3.5、デジタルメーター :0.03~3.5
1個
479,800 税込527,780
3日以内出荷

30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲 片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ 超高輝度白色LED採用 発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能 ランプ交換不要 明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
用途各種モーターの回転速度計測 生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック 高速回転・高速運動の状態目視観察 印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査 紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など 教育用途など 質量(g)約200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×27 バッテリー単3形電池2本(別売) 周波数範囲(発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM 使用時間(時間)約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池) 時間設定時間設定
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

仕様アクセサリタイプ 三脚クランプ併用可能製品 ユニバーサルボタン電池CR2032、締めなわ、保護ハードカバーのクリップ、説明書. Kestrel 1000 ハンドヘルド風速計. Kestrel から、風速度を測定するために設計された 1000 シリーズ回転ベーン風速計。エントリレベルのメーターは、機能や性能を損なうことなく、正確な風速測定を提供します。IP67 等級の完全密閉電子エンクロージャを使用すると、水に誤って落としても、頑丈な計器が浮きます。耐衝撃性プラスチックと耐食性素材を使用した Kestrel 1000 風速計は、屋外のファンに最適です。 コンパクトなデザイン Kestrel 1000 は高精度ベアリングと軽量回転インペラを使用して、低い風でも EXACT の気流計測を行います。マイクロプロセッサテクノロジは、 秒あたりの回転数を自動的にカウントして風速を計算します。最終測定値は、液晶ディスプレイの高さ 9mm でわかりやすく表示されます。 操作は簡単で、 つの使いやすいボタンを使用して、平均、現在、または最大の表示でデータを表示できます。ボタンには、データ保持機能もあります。最後のキーを押してから 45 分後にデバイスの電源を自動的にオフにすることで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。. 特長と利点. 風量、最高風量、平均風量 コンパクトで携帯性に優れたハンドヘルド設計 耐衝撃性に優れた高品質の素材で製造されています 見やすい大型ディスプレイ 組み込みのデータ保持機能 精密なジュエル取り付け、ユーザ交換可能なインペラ 低流速のエアフローに適しています 長寿命リチウム CR2032 バッテリ供給 ユーザによる交換が可能 保護カバー、ストラップ、バッテリーが付属しています. 用途. 回転ベーン風速計は、環境条件を迅速かつ正確に測定するために使用されます。提供される情報とデータは、さまざまなアプリケーションや環境に不可欠です。報告、予測、計画、さらには健康と安全のために不可欠です。主な用途は、次のとおりです。. HVAC 空気の流れをチェックするために不可欠です 建築と建設 クレーン、足場、屋根などの周囲の健康と安全に欠かせません。突風は危険な可能性がある スポーツとレクリエーション ウィンドサーフィンやセーリングには、風の方向と風の速度が Crucial and Re 航空検査-空気力学設計には空気の流れと風の速度が不可欠です キャリブレーションラボ 新旧のセンサーのテストとキャリブレーション 教育 気流の実験および環境の調査の理解を助ける. よくある質問. - アクセサリや交換部品はありますか - はい。 Kestrel シリーズの回転ベーン式風速計には、アクセサリや交換部品がいくつか用意されています 交換用インペラ 233-9552 233-9552 交換用バッテリー 866-0672 866-0672 三脚クランプ 540-876 540-876
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

testo(テストー)TESTO465回転計
非接触、接触の2通りの回転測定ができます。 光学式と接触式の両方で回転数を計測できます単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。 測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。 片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。 最大600mm離れた対象物を計測可能。
セット内容本体、電池 測定範囲1~99999rpm 外形寸法(mm)144×58×20 分解能0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm) 精度(%)測定値の±0.02 材質(ハウジング)ABS樹脂 バッテリー単3乾電池×2 電池寿命(時間)40 動作温度0~50
1台ほか
55,980 税込61,578
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディサイズで2Hzからの携帯型低周波用振動計です。低い周波数の振動計測のために開発された振動計です。小型・軽量のため、携帯して現場での計測に便利です。加速度・速度・変位の計測ができます。内蔵フィルタにより、振動周波数の分析ができます。低回転数の回転機や建物の床、橋梁など、低周波数(2Hz~100Hz)の振動測定に適しています。アナログメータ式のため、変動の様子もよくわかります。検出器は、吸着用マグネット付なので設定が簡単です。記録用の出力がありますので、レコーダ・オシロスコープ・FFTアナライザなどとの接続ができます。検出器の向きを変えることで水平・垂直方向が測れます。
用途低回転数の水車、ポンプ、送風機などの設備機器の振動計測用に。
1台ほか
289,800 税込318,780
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo(テストー)testo465 校正証明書付
光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g 測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999 アズワン品番61-0105-35-20 校正証明書一般校正
1個
69,980 税込76,978
12日以内出荷

光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g 測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999 アズワン品番61-0105-35-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
72,980 税込80,278
12日以内出荷

testo(テストー)testo470 校正証明書付
光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g 測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる) アズワン品番61-0105-36-20 校正証明書一般校正
1個
89,980 税込98,978
14日以内出荷

光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。
仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g 測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる) アズワン品番61-0105-36-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
92,980 税込102,278
14日以内出荷

3チャンネル(CH1、CH2、REV)、3方向(X軸、Y軸、Z軸)のいずれか2つの振動をテスト可能 5つの測定モード:3つのパラメータ測定(AVDモード)、動的時間、ドメインウェーブ(TIMEモード)、動的スペクトル(FFTモード)、データサンプリング(サンプルモード)、回転速度測定(REVモード) 加速度、速度、ピーク、変異のピークtoピークを測定 フィルターのカットオフ周波数を100Hzまでプリセット。 振動周波数と波形をリアルタイム表示 20秒間の連続サンプリング 最大50ポイントの無限データ、測定データはポイントごとにファイルに保存。ユーザーは振動パラメータ、波形、周波数データ、回転速度を確認可能 プリンター(別売)に接続して、測定データ、波形、スペクトルチャートを印刷 高精度な計測のための光電変換器 誤動作の自己診断:テスト結果が警告ラインを外れた場合にアラーム 長寿命リチウム電池 カラーLCDディスプレイ Vibration probe TSV-03 付属
仕様加速度測定範囲:1-2・000m/s2(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200m/s2(感度10-99mV実効値/g)、速度測定範囲:1-2・000mm/s(感度1.0-9.9mV実効値/g)・0.2-200mm/s(感度10-99mV実効値/g)、変位測定範囲:10-20・000um(感度1.0-9.9mV実効値/g)・5-2・000um(感度10-99mV実効値/g)、ローテーション速度:300-60000RPM、利用可能湿度:80%RH以下 寸法(mm)223×122×38 質量(g)606 周波数範囲5-10000Hz(加速度)・5-1000Hz(速度)・5-500Hz(変位) 測定誤差±5%
1台
529,800 税込582,780
10日以内出荷

菅原研究所ポケットストロボ
RoHS
30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲。発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できます。ツマミを用いて簡単に設定値を調整できます。使いやすいボタン配置。超高輝度白色LED採用。発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能。ランプ交換不要。明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ。CEマーキング対応
用途各種モーターの回転速度計測。生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック。高速回転・高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など 質量(g)約220 消費電力(W)2以下 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39 精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03% 時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsec バッテリー単3形アルカリ電池2本(別売) 使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値) 周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM 使用環境温度(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.77MB) 使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
1個
115,800 税込127,380
18日以内出荷

商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
1台
80,980 税込89,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング