測定用品 :「回転計 三和」の検索結果
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。
非接触での測定距離は最大50cm。
別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。
MAX/MIN表示機能。
市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。
付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書
種別デジタル回転計
質量(g)約218
電源R6P(単3形)×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50
使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)
許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)
回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0
反射検出距離約50 ~ 500 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.29MB)
周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00
周期0.600~1999.0
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用
測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書
種別速度計
質量(g)約520
電源LR6(単3形)1.5V×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50
使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
関連資料単品カタログ(0.36MB)
回転計SE300用の反射シール。
用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。
適合機種SE300
種別反射シール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
非接触で安全・簡単に計測出来ます
計測用反射テープ付属
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。
測定範囲100~99999rpm
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)
質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度±(0.02%rdg+1dgt)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング2回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル回転計
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング1.0~10.0秒接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)50~1000
分解能0.1r.p.m
連続使用時間(時間)約30
電源単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125
付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm
仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(回転速度)測定値の±0.02%
分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)0~50
非接触・接触の2通りの測定可能です。
周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。
付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース
電源単4乾電池×4本(付属)
測定方式非接触・接触式
検出距離(mm)50~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ5分
使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)129×62×26.4
電源単4形乾電池3本
検出方式可視光光電反射方式
検出距離(mm)20~300
連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源赤色発光ダイオード
メモリー(個)10
測定単位r/min
警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)-10~55
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子フォトトランジスタ
サイズ12mm角×25面
適合HT-4100、4200用
TGK品番919-63-79-11
アズワン品番1-1024-17
1パック(10シート)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
速度計SE-9000用のオプション
適合機種SE9100
種別回転計オプション(回転接触子)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100
種別SE-9000用回転計リング
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。
付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31)
適合機種SE300
種別接触測定用アタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。