測定用品 :「圧力校正器」の検索結果
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
41日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
44日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ±100kPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
41日以内出荷
Fluke T5をご利用の技術者向け
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数20点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
41日以内出荷
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(kg)1.96 (電池含む)
電源単3乾電池 8本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120
精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit
圧力種類ゲージ圧
動作温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備)
圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa
1式
¥559,800
税込¥615,780
41日以内出荷
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース)
キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
¥154,800
税込¥170,280
8日以内出荷
仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)-83~207
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥339,800
税込¥373,780
24日以内出荷
小型軽量で高精度
計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能
人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
用途圧力校正など
適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応
セット内容本体、検査成績書、取扱説明書
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~50
電源単3乾電池 3本
表示5桁
分解能(読み値)99999
保護等級IP54(防塵、防沫)
機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50
最大表示バックライト付LCD ±99999
RoHS指令(10物質対応)対応
継手G1/8メス
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)0~20684
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥489,800
税込¥538,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション
入力感度5mV/div~200V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ/20pF
保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年
ポンプ外付け
内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着
周波数(MHz)(帯域幅)20
圧力レンジ(kPa)0~34474
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥489,800
税込¥538,780
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
データ数99点
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
圧力校正器
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~34474
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
機能【レベル・スパン】自動・手動
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.95固定
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥399,800
税込¥439,780
24日以内出荷
SureGrip(TM) 露出型プローブ
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~10342
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895
レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)300以下(95%)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
1個
¥469,800
税込¥516,780
24日以内出荷
ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正低、中、高
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥419,800
税込¥461,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション
入力感度5mV/div~200V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ/20pF
保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年
ポンプ外付け
内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着
周波数(MHz)(帯域幅)40
圧力レンジ(kPa)0~3447
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)-83~2068
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥369,800
税込¥406,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)0~10342
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥489,800
税込¥538,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(媒体)ドライエア
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA
保証期間3年
ポンプ外付け
確度(圧力)フルスケールの±0.02%
圧力レンジ(kPa)0~6895
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥459,000
税込¥504,900
24日以内出荷
高分解能モデル
0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
プラグBNC(メス)ーバナナ・プラグ(オス)
保証期間3年(ポンプは1年)
ポンプ内蔵/手動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-7~7
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥729,000
税込¥801,900
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
高分解能モデル
0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)-7~7
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥439,800
税込¥483,780
24日以内出荷
圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
プラグBNC(オス)ーバナナ・プラグ(メス)Z
保証期間3年(ポンプは1年)
ポンプ内蔵/手動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-83~2068
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥599,800
税込¥659,780
24日以内出荷
外付けポンプ
最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)52×98×201
機能スパンチェック、電流シミュレートモード
保証期間3年
ポンプ外付け
圧力レンジ(kPa)-83~690
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
保証期間3年(ポンプは1年)
ポンプ内蔵/手動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-83~207
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥529,800
税込¥582,780
24日以内出荷
圧力校正器
用途圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)
寸法(mm)66×94×216
タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール
入力(チャンネル)2
機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm
入力感度5mV/div~200V/div
電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー
入力インピーダンス1MΩ/20pF
保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年
ポンプ内蔵/手動ポンプ
内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着
波形【演算】高調波・電力
モード(バスヘルス)10種類
周波数(MHz)(帯域幅)40
圧力レンジ(kPa)-83~690
ポートNPT1/8メスネジ
1個
¥529,800
税込¥582,780
24日以内出荷
圧力校正器
用途電動圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP
寸法(mm)70×112×242
電圧(V)(最大)300rms
保証期間3年
ポンプ内蔵/電動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-80~1034
ポートNPT1/8メスネジ
基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA
1個
¥889,800
税込¥978,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474
レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi
機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)
ポンプ外付け
保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)
デジタルズーム2倍、4倍、8倍
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684
ポート1/8インチNPTメス
フレームレート9Hz/60Hz
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)
1個
¥449,800
税込¥494,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
保証期間3年
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器
温度センサーの入力で流量計の校正に最適
圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m
付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース
寸法(mm)200×110×58
ポンプ外付け
放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)
圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447
レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー
ポート1/8インチNPTメス
基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
応答時間(ms)500以下(95%)
1個
¥349,800
税込¥384,780
24日以内出荷
フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー
用途全自動圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)
寸法(mm)70×279.4×172.7
先端最大開口20
最大電流(A)10
保証期間3年
ポンプ内蔵/自動ポンプ
材質(チップ)ニッケル・メッキ
圧力レンジ(kPa)-82.737~206.843
ポートNPT1/8メス
基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
24日以内出荷
最大2Mpaの電動ポンプで圧力昇圧の手間を省略
電動ポンプ内蔵 ボタンを押して加圧・圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正
ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心
温度センサーの入力で流量計の校正に最適・液体ダートトラップ 標準付属・ユーザー設定可能な3段のディスプレイ
ユーザー設定可能なディスプレイ 圧力伝送器テスト時のデフォルト・ディスプレイ設定です。3段それぞれの表示値をユーザー独自に設定、保存が可能です。
用途電動圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V
付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP
寸法(mm)70×112×242
保証期間3年
ポンプ内蔵/電動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-80~2068
ポートNPT1/8メスネジ
基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA
1個
¥829,800
税込¥912,780
24日以内出荷
圧力校正にかかわる作業が驚くほど効率化!手動ポンプや微調整が不要
圧力値を入力するだけで自動的に昇圧、微調整
複数のテストポイントを自動テスト、さらに自動で結果を記録
圧力リークを検知し、自動で微調整を行い一定の圧力で安定
ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心
用途全自動圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター
付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)
寸法(mm)70×279.4×172.7
先端最大開口38
最大電流(A)5
保証期間3年
ポンプ内蔵/自動ポンプ
圧力レンジ(kPa)-82.73~2068.43
ポートNPT1/8メス
基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
24日以内出荷
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。