17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
材質ステンレス(生地) 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)20
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質ステンレス(SUS304) 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気圧力又は測定流体が高温の場合に用います。
使用流体気体又は液体 質量(g)約400 最高使用圧力(MPa)20 巻数一重巻 使用流体温度(℃)350以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


蒸気用に用いる放熱用タテ型パイプです。
材質 仕様O型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。
接続部のサイズG3/8B(PF) 外径(Φmm)100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定対象蒸気 測定流体蒸気
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型 種類圧力計用アクセサリー 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。 質量(kg)1.6 最高使用圧力(MPa)15 使用流体液体 使用流体温度(℃)350以下 関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品
材質SUS316 特性耐食
1個
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

旭計器工業サイフォンパイプ
エコ商品
計測流体または場所的に温度が高い場合、その放熱の為に用い、圧力計に恒温の掛るのを防ぎます
材質鉄 ステンレス 最高使用圧力(MPa)20 使用流体温度(℃)350以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)24
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイホン管との併用が必要です。
用途取り付けは管用平行ネジ。 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 材質(ねじ部)黄銅 材質(ケース) 取付ねじ管用平行ネジ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
41日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります