測定用品 :「基板センサ」の検索結果
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます
用途基板上の電子部品の発熱温度管理と温度計測等
材質パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
コード長さ(m)1
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
耐久性5万回以上
パイプ長(mm)100
プラグ形状標準プラグ
被覆材シリコン
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~400
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)-50~400
パイプ形状90°
パイプ長(mm)100
タイプグリップあり
コード種類グリップあり/標準コード
コード長さ(m)1
プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)
・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2
寸法(mm)138.45×85.2×23.6
質量(g)約218
温度範囲(℃)-20~350
測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン
焦点距離(mm)1.35
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
デジタルズーム1.0倍~4.0倍
明るさ手動
記録メディア内蔵メモリ(4GB)
IP等級IP54
駆動時間(時間)バッテリー:約4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。
高画質
高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
持ち運びに便利なポケットサイズ設計
持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります
頑丈で耐久性のあるデザイン
IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。
3.5インチLCDタッチスクリーン
クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。
4つの画像モード/7つのカラーパレット
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。
トラブルシューティングの迅速化
スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。
オンカメラ録画
16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。
高速通信
HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。
マルチレベル&スパンモード
手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間
色イエロー
質量(g)約653
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20 ~ 400
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃
保護等級IP54
検出器ピッチ:17μm
記録媒体microSD16GB
インターフェースUSB Type-C
輝度手動調整(画面)
電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能
解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン
三脚取付ねじUNC 1/4”-20
落下距離(m)2
焦点距離(mm)6.2
充電時間(時間)約4(フル充電時)
動作時間約5時間
LED対応
モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP
寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2
記録ファイル形式動画:MP4
フォーカスManual Focus
動作温度(℃)-10~50
F値F1.1
言語表示21言語
保管温度範囲(℃)-20~60
デジタルズーム1×、2×、4×、8×
レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW
BluetoothBluetooth 4.2
測定視野角(°)FOV:25×18.7
Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ画像:約60000枚
湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。
用途試験室、製造現場などの環境測定
測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa
仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換
寸法(mm)106×67×60
質量(g)約130(電池含む)
精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)
センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ
分解能大気圧0.1hPa
センサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)
分解能(℃)0.1
応答時間(秒)10(t90)
電池9Vブロック電池
ディスプレイ4桁半
動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)
スケールスケール調整
オフセットデジタルオフセット
インターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度
分解能(%RH)0.1
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
高解像度のマニュアルフォーカス熱画像装置。
IRayが独自に開発した12umの高性能640×512赤外線熱画像コアチップ
500万ピクセルの可視光カメラ
マニュアルフォーカスにより正確なデータと鮮明な画像を提供
高性能温度測定コア
複数の目的に対応する高性能温度測定コアを搭載
32万ピクセルのリアルタイム赤外線センサー+5メガピクセルの可視光センサーを搭載。12umの高性能640×512赤外線熱画像コアと高品位なマニュアルフォーカスレンズの組み合わせは、近距離からの電子基板の構造検査、遠距離からの電力線や建物の検査のどちらにも対応。
8倍デジタルズームとハイレゾリューションな赤外線センサーにより、レンズを交換することなく、1台で様々なシチュエーションに対応する。
高解像度、高フレームレート、高精度、広範囲。
最小分解能は0.035℃。30 Hzの高フレームレートとの組み合わせによって、繊細で滑らかな画像とビデオを取得。
測定精度は±2℃、-20℃ - +550℃の広い測定範囲は多くの応用分野での活用が可能。
USB接続によるフルフレームのリアルタイム送信と温度情報の分析をサポート。
本機はクラウドサービスとインターバルタイマー撮影に対応。 PC用ソフトウェアは、リアルタイムおよびオフライン分析をサポートする。
撮影した写真やビデオはクラウドにアップロード、複数のクライアントでダウンロード、分析が可能。1キーのレポート出力にも対応。
高度なインタラクション機能
3点温度表示、カスタムポイント/ライン/エリア温度測定
最高温度と最低温度、および中心点の温度を自動的に追跡。可動点/ライン/エリア温度測定を実行可能。ホットスポットトレースは、ライン/エリア温度測定に、最高温度値はライン温度測定に、最高・最低・平均値はエリア温度測定に適用が可能です。
PCを用いたデータ分析、APPの操作が簡単
熱画像と温度データを含む可視光画像をPC端末の分析ソフトウェアに転送して専門的な分析を行える。 Wi-Fiでスマートデバイスに接続し、APPによる分析も可能。
内蔵の5つの画像モード+10のカラーパレット設定
ディテール拡張、熱画像、可視光、P in P、統合の5つの画像モードに対応。熱画像のカラーパレットは10を装備。
フルフレームの高温/低温アラームとインターバル撮影をサポート
検査エリアの温度が設定値を超える、あるいは下回ると、アラームを送信して障害を事前に発見。早期発見によって事故による損失を効果的に低減。さらに温度上昇・加工の変化を記録するためのインターバル写真撮影をサポートし、機器の動作分析やさまざまな科学研究での応用に対応。
使いやすく信頼性の高い全体的なパフォーマンス
ヘビーデューティーなIP54と2mの耐落下衝撃
2mの耐落下衝撃試験に合格し、IP54の防塵・防水性能を持つため、現場で起こりがちな落下、水や泥の汚れなどにも対応。汚れたり、ぬれたりしても品質を保持し続ける頑丈な筐体。
※入れないかもしれない
レーザーポインターモジュール、迅速な観察ターゲットの位置決め
Tianxuan M600にはレーザーポインターが内蔵されており、観測対象をすばやく見つけて正確な温度測定値を取得するのに役立ちます。
※入れないのはここまで
3.5インチHDタッチスクリーンに表示されるHD熱画像
640×512のHD赤外線熱画像の撮影後、3.5インチHDタッチスクリーンで各画像の詳細な温度情報を表示可能。
音声注釈とQRコードの命名機能
長時間の温度測定作業でのイメージングに必要な情報をすばやく区別し、その時点でのリアルタイムの現場状況を正確に認識。
保存画像の名前は、自動、QRコードスキャン、手動入力のいずれかが選択可能。また音声によるメモ機能にも対応。
仕様検出器方式:VOx非冷却赤外線フォーカルプレーン検出器、検出器解像度:640 x 512、スペクトルレンジ:8 - 14um、ピクセルサイズ:12 um、NETD:35 mk、IFOV:1.31 mrad、フォーカスモード:マニュアル、温度測定モード:画面中央・最高及び最低値トレース・画面上の任意ポイント、画像モード:ディティール拡張・赤外線画像・可視光線・P in P・赤外線 + 可視光融合、カラーパレット:10種類、温度アラーム:設定値を超えるまたは下回る温度でアラームが可能、温度カラー:自動設定またはマニュアル設定が可能、可視光線カメラ:5Mピクセル、写真保存:赤外線jpeg画像 + 可視光jpeg画像を温度データ付きで保存可能、動画保温:温度データなしの動画データを保存可能、音声録音機能:内蔵マイクによる音声メモ機能に対応、データネーミング:自動設定・QRコードスキャンによる設定・マニュアルタイピングによる設定、クラウド機能:温度データを保存し分析・動機が可能、分析ソフトウェア:PC または APP対応、三脚対応:標準三脚穴付き、耐落下衝撃:2m
寸法(mm)256 x 105 x 105
質量(g)670
測定範囲(℃)-20 - +550
精度±2℃ または読取値の±2%
保護等級IP54
最小単位0.1℃
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
メモリーマイクロSDカード対応(最大32GB)
ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(480 x 640)
視野48° x 38°
焦点距離(mm)9.1
オートパワーオフ5・10・20分のオートパワーオフ及びマニュアルでのパワーオフに対応
充電時間(時間)3
入力電源USB-C
デジタルズーム最大8倍
データ転送USB・SD・Wi-Fi対応
フレームレート30 Hz
動作温度範囲(℃)-10 - +50
稼働時間(時間)3
1台
¥679,800
税込¥747,780
10日以内出荷
仕様フィガロ技研ガスセンサ基板実装ソケット. フィガロ技研のガスセンサ用の頑丈な基板実装ソケット製品です。センサをしっかり保持し、100回以上の挿抜に耐えます。以下のタイプを取り揃えています。 SR2、TGS8xxガスセンサ用(6ピン) SR4、TGS8xxガスセンサ用(6ピン、ねじ止め用タブ付き) SR6、TGS24xx及びTGS26xxガスセンサ用(4ピン、ロックタブ付き) SR8、TGS38xxガスセンサ用(3ピン、極性付き)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。