4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。 メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5 レンズ径(Φmm)約28×74 種類ヘッドルーペ 本体寸法(mm)約230×145×55 本体質量(g)約 34 使用電池LR1130×3個 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。 メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。 そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。 フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。 使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)約1.5、約2、約2.5 寸法(mm)W163×D184×H60 材質(本体)鼻あて/POM フレーム/TR-90 質量(g)25 種類ヘッドルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

お持ちのめがねにクリップで直接取り付けるルーペです。高品質アクリル製レンズで、驚異の軽さ15g。装着していても疲れません。装着はいたって簡単!!はさむだけ!不要時は跳ね上げることができます
倍率(倍)約2 寸法(mm)W62×D21×H120 材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂 質量(g)15 種類メガネルーペ 材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
999 税込1,099
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります