測定用品 :「安全運転管理者」の検索結果
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
センサータイプ半導体センサー
寸法(cm)吹きかけ距離:約1
使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年
ウォームアップ時間約15秒
時間吹きかけ時間:約5秒
材質ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm
質量(g)28(電池を含まない重量)
測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)
関連資料(0.59MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。
直近150件までの測定値、測定時刻を記録することができます。
Windows専用PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを確認・出力することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
付属品USB充電通信ケーブル
使用温度範囲(℃)-5~45
電源200mAhリチウムバッテリー
測定範囲(mg/L)0.01~0.95
本体寸法(mm)102×32×15
本体質量(g)65.5
センサータイプ半導体ガスセンサー
ディスプレイ液晶ディスプレイ
寿命センサー:1000回または1年
保管温度範囲(℃)-20~50
データ記録件数直近150回分を保存
分解能(mg/L)0.01
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近20件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されるとランプが赤く点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様【吹きかけ時間】約5秒
付属品マウスピース5個
規格EN16280
電源2×単4アルカリ電池
測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L
反応時間3~5秒
精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)
センサータイプ半導体ガスセンサー
分解能0.005mg/L
ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ
寿命1000回または1年(センサー)
データ記録件数直近20回分を保存
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されると画面の色が変化しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様【吹きかけ時間】約5秒
付属品マウスピース5個
規格EN16280
電源2×単4アルカリ電池
測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L
反応時間3~5秒
精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)
センサータイプ半導体ガスセンサー
分解能0.005mg/L
ディスプレイ2インチ液晶ディスプレイ
寿命1000回または1年(センサー)
データ記録件数直近50回分を保存
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
J-BAC認定品(JB10003-67)です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。約20秒弱で測定完了です。1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。測定タイミングを電子音でお知らせします。測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。
用途始業・点呼時のアルコールチェックに。
付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチ
トラスコ品番664-2703
材質ABS、PC
規格J-BAC認定品(JB10003-67)
入力電圧(V)3
センサー半導体ガスセンサー
電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)
寿命センサー:約1000回又は1年
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
・令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。・本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。・測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。・0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005ml/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。・呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。・デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。
用途通勤前・始業前 / 飲み会の翌朝 / 飲み過ぎの防止 / 飲酒運転の防止 / 運送会社 / 介護施設 / 病院 / 会社用 / 家庭用
仕様(吹きかけ時間)約5秒、(吹きかけ距離)約1cm
電源単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)
測定範囲(mg/L)0.000-1.000(200段階, 0.005ml/L単位で表示)
本体寸法(mm)32×17×103
本体質量(g)28
使用温度(℃)0~35(結露無きこと)
センサータイプ半導体式ガスセンサー
型番BS-ALC-EEK400C
寿命(センサー)1000回または1年
予熱時間(センサー)約15秒
保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.08MB)
使用可能回数1000回
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
改正道路交通法施行規則に対応したアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定可能。携帯・管理しやすいコンパクトサイズで、1人1台の所持にも適しています。スマホアプリ(無料)を活用することで測定結果を記録でき、常時有効保持義務にも対応しています。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会が定めるアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトなサイズで、携帯しても邪魔になりません。 。センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。製品が小型のため感染症対策として1人1台の所持がしやすく、まとめて管理しても場所を取りません。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。測定時、閾値を超えたアルコールを検出するとLEDライトが赤く光り、ブザー音で警告します。 。息を吹きかけてから約5秒で検査結果を表示します。 。測定時は安全運転管理者と直接対面、または電話などの通話可能なアプリを併用してください。 。購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数が1000回以上になった場合(どちらか早い方)までお使いいただけます。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体にはストラップを取り付けられるストラップホール付きです。 。ストラップは付属していません。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」に測定結果を手動で入力することで、データをペーパーレスで記録・管理できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後、すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。
仕様【表示装置】LCD
セット内容本体×1
色ブラック
質量(g)約41(電池含まず)
タイプ吹きかけ式
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0~1.00
型番HCS-ACS01BK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×20×125
寿命【センサー寿命】購入後1年経過、またはセンサーの使用回数が1000回を超えた場合(どちらか早い方)
最小表示単位0.01mg/L
保証期間購入後1年間または、1000回測定(「CAL」表示)するまで(どちらか早い方)
電池寿命約100回
検知方式半導体ガスセンサー
使用環境条件0~40℃/80%RH以下(結露なきこと)
保管環境0~50℃/90%RH以下(結露なきこと)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
本製品はMEMSセンサーを搭載しております。MEMSセンサーは従来の半導体ガスセンサーと比較し、高感度かつ高精度、低消費電力な特徴を有しています。
操作方法は簡単で、ボタンを押して息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。
直近32件分の測定値を記録することができます。
デバイス使用回数を表示し、センサー寿命までの残回数を確認することができます。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
USB充電式なため、電池の購入が必要ありません。(充電ケーブル付属)
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様吹きかけ時間:約5秒
電源充電式 内蔵リチウムポリマー電池(充電ケーブル付属)
測定範囲(mg/L)0.000~1.000
本体寸法(mm)100×29×19.5
本体質量(g)33.5
使用温度(℃)0~35(結露無きこと)
センサータイプMEMSセンサー
寿命センサー:1000回または1年
保管温度(℃)-10~50(結露無きこと)
関連資料(1.07MB)
使用可能回数999回まで
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
息を吹き込むだけで簡単にアルコール濃度を測定することができます。
高精度で耐久性の高い燃料電池式センサーを採用しております。
●2022年10月1日より安全運転管理者による運転者のアルコールチェック義務化により
下記項目の実施が必要です。
(1)アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認
(2)アルコール検知器を常時有効に保持しておくこと。
●対象事業者は以下の通りです。
(1)乗車定員11人以上の白ナンバー車1台以上を保持。
(2)白ナンバー車5台以上を保持。(※原付を除くオートバイは0.5台換算)
仕様結果保存件数:20件(20件を超えると上書き保存されます)、2種類の測定パターン
付属品接続ケーブル×1、吹き込みパーツ×2、使い捨てストロー×4
測定範囲0.000~1.900mg/L
質量(g)145
使用温度範囲(℃)0~45
電源充電式リチウム電池内蔵
連続使用時間(時間)約48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×27×120
寿命センサー:約1万回(※メンテナンス、交換等行わず買い替えとなります)
充電時間(時間)約4
検知方式燃料電池式センサー
起動時間(秒)5以内
保管温度範囲(℃)-40~75
連続使用回数約1500回(充電満タン時)
計測時間2~3秒(プレシジョンモードの場合)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。
同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
技術水準において世界トップレベルと認知されている欧州統一規格EN16280に準拠しています。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
0.15mg/L以上のアルコールが検出されると濃度に応じてメーターのランプが点灯しアラームが鳴ります。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様【吹きかけ時間】約5秒
付属品マウスピース5個
規格EN16280
電源2×単4アルカリ電池
測定範囲(mg/L)0.000 ~1.000mg/L
反応時間3~5秒
精度呼気1リットル中アルコール濃度が0.250mg/L以上のとき±20%(0.250mg/Lで±0.050mg/L)(センサー)
センサータイプ半導体ガスセンサー
分解能0.005mg/L
ディスプレイ0.36インチデジタルLEDディスプレイ
寿命1000回または1年(センサー)
データ記録件数直近50回分を保存
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。
マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。
センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック
仕様吹きかけ時間:約5-7秒
適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p
電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り)
測定範囲(mg/L)0.000-2.000
本体寸法(mm)110×46.5×17.5
本体質量(g)89
使用温度(℃)0~55(結露無きこと)
センサータイプ燃料電池センサー
寿命センサー:500回または1年(交換可)
保管温度(℃)0~55(結露無きこと)
関連資料(0.68MB)
データ記録件数20件
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
令和5年12月1日の道路交通法施行規則改正により需要が高まっているアルコールチェッカーです。法律改正に伴い、白ナンバー車両を保有する事業所の安全運転管理者に対してもアルコール検知器による酒気帯びの有無・データの記録が義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。測定方法は簡単で電源ボタンを押して息を吹きかけるだけ。持ち運びが便利なモバイルタイプで置き場所にも困りません。0.000~1.000mg/L(200段階、分解能0.005mL/L単位で表示)の測定範囲で測定値を表示します。呼気成分から基準値以上の濃度のアルコールが検出されると、アラーム音により警告します。デバイスの使用回数をカウントする機能が備わっています。バックライトつきの液晶画面で夜間でもはっきりと数値を確認することができます。測定値が0.150~0.245mg/Lの場合、ディスプレイ下部に「Caution」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。測定値が0.250mg/L以上の場合、ディスプレイ下部に「Danger」と表示され、複数回ビープ音が鳴ります。非接触型吹きかけ式 、 半導体ガスセンサー搭載
仕様●センサータイプ:半導体式ガスセンサー●吹きかけ距離:約1cm●センサー寿命:1000回または1年●測定範囲:0.000-1.000mg/L(200段階, 0.005mL/L単位で表示)●使用可能回数カウント:1000回●センサー予熱時間:約15秒●吹きかけ時間:約5秒●使用温度:0℃~35℃(結露無きこと)●保管温度:-10℃~50℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×2本 (電池別売り)●材質:ABS樹脂●本体寸法(W×D×H):32×17×103 mm●本体重量:28g
アルコール検知器協議会認定品(認定番号JB10003-73)。アルコール以外にはほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。センサーは約2年もしくは8,000回の測定が可能な長寿命。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理(アプリ使用料が別途必要)。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減。低価格で高精度・長寿命を実現。簡単操作(操作ボタンは1つだけ。乾電池式で、外出先での電池切れにも対応。アラーム音で測定結果をお知らせ(回数で識別)。吹込み用の専用マウスピースを5個付属
セット内容本体、専用マウスピース 5個、キャリングケース、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと、湿度80%RH 以下)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
測定範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.00
本体質量(g)約45(乾電池含まず)
寿命センサー:用開始から2年経過または、8000回測定のどちらか早いほう ※:センサー寿命に到達した場合、本製品の新規購入を推奨
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式/燃料電池式センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%RH 以下) AM62
本体寸法(cm)約10×3.8×1.8
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
専用アプリ&クラウド管理対応電気化学式アルコールチェッカー。高精度・長寿命電気化学式センサー。アルコール以外には、ほぼ反応しない極めて優れた精度を実現。(半導体式は、アルコールに近い成分に反応しやすい)。センサーは約1年半もしくは10,000回の測定が可能な長寿命。【専用スマホアプリと連動データをクラウドへ自動送信】。スマートフォンアプリとの連携により、測定データをPCで一元管理できます。運転者と管理者の安全運転管理業務の負担を大幅に軽減するシステムです。*クラウドシステムとの連携の際は、月額費用は発生します。アルコール検知器協議会(J-BAC)認定品。DOT(米国運輸省)認定品。欧州では公的機関でも採用させている製品と同等品。簡単充電(1,800mAhのリチウムイオンバッテリー内臓)2分間隔で1,600回、連続測定で400回測定可能。3色のアラーム表示で測定結果をお知らせ(緑・黄・赤)。吹込み用のマウスピースおよび使い捨てストローを付属。
セット内容本体、収納袋、ストラップ、キャリングケース、マウスピース×2、取扱説明書・保証書、ストロー差込用コネクタ×2、使い捨てストロー5本入り、充電用micro USBケーブル
質量(g)約118
電源1800mAhリチウムイオンバッテリー
使用温度範囲0~40℃(結露なきこと、湿度80%以下)
本体寸法(mm)約120×37×37
センサー寿命:1年半経過または10000回測定のどちらか早い方(メーカー校正可能)
測定濃度範囲(mg/L)呼気中アルコール:0.00~2.50
表示単位0.01mg/L
検知方式電気化学式(燃料電池式)センサー
保管温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと、湿度80%以下)
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。