ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ (1) マグネット用品 (4) 定盤・ゲージ・ケガキ (31) 直尺・曲尺・角度 (40) コンベックス・巻尺・距離測定 (1) カテゴリ: 測定用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
カッティングT型定規 快段目盛 SK(新潟精機) (1件のレビュー) 3日以内出荷
T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途 寸法測定、線引き、ケガキ作業に 材質 本体:ステンレス 幅(mm) 58 厚さ(mm) 1 全長(mm) 112.2 種類 目盛:縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm) 目盛:1 測定範囲(mm) 縦0-80、左右0-20 本体寸法(mm) W58×H112.2×D2 本体質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 許容差(mm) 長さ:±0.15
スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ) 5日以内出荷
スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)摺動の力:約2~5 N
2×4定規 クリア シンワ測定 当日出荷
2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです。
45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます。
2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます。
ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です。
150mm目盛付です。
木材が見やすく傷付けにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です。
材質 ポリカーボネート樹脂 測定範囲(mm) 目盛:1~150 本体寸法(mm) 178×92×51 板厚(mm) 3 製品質量(g) 55 許容差 角度:100mmにつき0.2mm以下 目盛:±0.2mm RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛2.4m シンワ測定 4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
2.4mは8尺板まではさみ込めます。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 2590×60×30 製品質量(g) 2500 測定範囲(cm) 240 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛2m シンワ測定 4日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 2172×60×30 製品質量(g) 2000 測定範囲(cm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1m シンワ測定 3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 1172×60×30 製品質量(g) 1200 測定範囲(cm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
Iクランプワンタッチ併用目盛1.2m シンワ測定 3日以内出荷
材料にワンタッチで固定でき、定規を押さえなくても作業ができます。
丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。
固定も解除もワンタッチでできます。
材料をキズ付けずに定規をしっかり固定できます。
アルミ+ステンレスだから、軽くて丈夫です。
尺相当とメートル目盛の併用目盛です。
ガイド面両側にステンレス細板が付いています。
材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 本体寸法(mm) 1402×60×30 製品質量(g) 1300 測定範囲(cm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
丸ノコガイド定規 Tスライド スリムシフト2 シンワ測定 当日出荷 から 翌々日出荷
薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。
突き当てを起こすことで薄板が入りこまずに切断出来ます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。
薄板モードと細巾モードの切り替えがワンタッチで切り替えが出来ます。
用途 電気丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 材質 竿、結合部:ステンレス 、突き当て:UHPEテープ 保護キャップ:ポリカーボネート樹脂 、ワンタッチレバー・留めネジ(ブレ防止金具部):ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 (2件のレビュー) 当日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途 電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm) 300mmにつき:1以下 高さ(mm) 突き当て高さ:15 付属品 捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミ三角スケール B-15 建築士用 シンワ測定 (1件のレビュー) 当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途 図面の作成、読み取りに使用。 材質 アルミ 目盛 15cm 製品質量(g) 25 本体サイズ(mm) 長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.12 縮尺度 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用 シンワ測定 当日出荷
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途 図面の作成、読み取りに使用。 材質 アルミ 目盛 15cm 製品質量(g) 25 本体サイズ(mm) 長さ:170、断面:16×16×16 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.12 縮尺度 1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
石製精密直定規 SK(新潟精機) 翌々日出荷
花崗岩を使った精密直定規です。
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途 真直度検査基準として RoHS指令(10物質対応) 対応
折れるスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 翌々日出荷
スケールを切断して使用している現場の声から開発した10mm単位でスケールを折ることができる折れるスケールです。
読みやすい階段状目盛です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途 狭い範囲の長さ測定に 測定範囲(mm) 0-150 幅(mm) 15 厚さ(mm) 0.5 全長(mm) 146 ピッチ(mm) 目盛:上下段1 目盛 上下段cm目 RoHS指令(10物質対応) 対応 長さ許容差(mm) ±0.15
ポリカ止定規 快段目盛 SK(新潟精機) 翌々日出荷
数値を読み間違いにくい階段状目盛です。
プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです
45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
用途 45°90°135°のケガキや各種枠組みに 最大測定長(mm) 150 材質 プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応
T型定規快段目盛 SK(新潟精機) 翌々日出荷
端面を基準とした寸法測定に便利です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途 寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm) 300 厚さ(mm) 16 目盛 上下段cm目 RoHS指令(10物質対応) 対応
アルミ三角スケール 快段 建築士用 SK(新潟精機) (2件のレビュー) 当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途 製図、縮尺図面の読み取りに 材質 アルミ 目盛 縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m RoHS指令(10物質対応) 対応
定規おさえ SK(新潟精機) 翌々日出荷
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
T型ハンドル付です。
用途 ケガキ作業における直尺等の固定に ねじ径 M8×P1.25 最大磁束密度 最大100mT RoHS指令(10物質対応) 対応
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機) 31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途 板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 呼び寸法(mm) 200 真直度(μm) 14 焼入硬度 490-620 RoHS指令(10物質対応) 対応
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機) 31日以内出荷 から 46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途 板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度 490-620 RoHS指令(10物質対応) 対応
普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機) 当日出荷 から 46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途 板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応) 対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機) 36日以内出荷 から 46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
端面0基点です。
高精度定規として使用できます。
用途 平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応) 対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機) 36日以内出荷 から 46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。
高精度定規として使用できます。
用途 平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応) 対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機) 36日以内出荷 から 46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
焼入品です。
用途 平坦度、平行度、真直度の測定に 焼入硬度 490-620 RoHS指令(10物質対応) 対応
鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機) 31日以内出荷 から 46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途 平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応) 対応
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
平形直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 焼入硬度 450以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 46日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
台付直角定規 2級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
非焼入、研磨仕上品です。
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機) 56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
ベースが厚いため、安定した測定に向いています。
台付スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途 直角度測定、ケガキ作業に 材質 機械構造用炭素鋼 焼入硬度 450以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージ (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
ボックスアルミ定規 シンワ測定 当日出荷 から 翌々日出荷
高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。
ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。
書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
材質 本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
普通形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所 37日以内出荷
平面度曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面(ラベルの下側)です。
長方形直定規B級焼入 大菱計器製作所 14日以内出荷 から 40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
全サイズ共焼入品です
JIS規格取得 取得済 RoHS指令(10物質対応) 対応
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所 3日以内出荷 から 40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。
平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
全サイズ共焼入品です
JIS規格取得 取得済 RoHS指令(10物質対応) 対応
鋳鉄製直角定盤 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 52日以内出荷
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所 5日以内出荷 から 40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。
長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。
光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。
全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得 取得済 RoHS指令(10物質対応) 対応
ベベル形ストレートエッヂ焼入 大菱計器製作所 35日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。
精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
コウ形ストレートエッジB級焼入 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
コウ形ストレートエッジB級 大菱計器製作所 23日以内出荷 から 50日以内出荷
幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作された製品です。
基準の直定規として平行、真直の測定に最適です。
機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又検査用にご使用ください。
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JIS B7514 )をクリアーした製品です。
等級 B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応) 対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~