測定用品 :「宝石」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこ式ダイヤルゲージ テクロックてこ式ダイヤルゲージテクロック
11,980税込13,178
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下
てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ テクロックてこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプテクロック
17,980税込19,778
1台ほか
21日以内出荷から40日以内出荷
測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。
測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
LEDライト付携帯用ルーペ ファーステックLEDライト付携帯用ルーペファーステック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・工具の先端や宝石の鑑定、印刷物のチェック、高倍率で見たいときにご使用下さい。・堅牢なメタルケース。携帯時にレンズをしっかり守ります。・ストラップ用フック付き・対象物を大変大きく見れる高い倍率のレンズです。・LEDライト3個付き
厚さ(mm)最大25全長(mm)91材質(本体)スチール製/ステンレス製全幅(mm)28電源ボタン電池(CX927×3個付属)レンズ径(Φmm)21倍率(倍)20材質(レンズ)アクリル製LED2個付き折りたたみ時長さ(mm)51
指針測微器ミリメス マール社指針測微器ミリメスマール社
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
特長斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。斬新な目盛パネルデザインです。繰返し精度と耐久性を向上するために、内部摩擦部分はすべて宝石を採用しています。測定スピンドルには特許開発の特殊ベアリングを採用しています。ショック防止機構により、測定範囲を超える場合、機構部は自動的に切り離され故障を防ぎます。70年前に開発販売されているロングセラー製品です。用途精密測定に。精密加工品製作分野に。精密機器製造、自動車部品製造分野に。
トラスコ品番585-0091
繰出し型 宝石用 六角ルーペ 10x 1050シリーズ 京葉光器(LEAF)繰出し型 宝石用 六角ルーペ 10x 1050シリーズ京葉光器(LEAF)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
繰出し型 宝石用 なす型ルーペ 10x 1080シリーズ 京葉光器(LEAF)繰出し型 宝石用 なす型ルーペ 10x 1080シリーズ京葉光器(LEAF)
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
トリプレットレンズ仕様で、収差を補正して明るく鮮明な視野を捕えます。高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。レンズ部を収納できます。高級感のあるデザインです。
仕様●サイズ:40×21×19mm●重さ:40g●材質:レンズ/トリプレット、フレーム・プレート/真鍮
宝石用 ルーペ 18倍 17mm I.L.K(池田レンズ工業)宝石用 ルーペ 18倍 17mmI.L.K(池田レンズ工業)
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
高倍率が必要な方にお薦めの18倍。
仕様●レンズサイズ:17mm●倍率:18倍●重さ:52g●商品サイズ:39×20×25(mm)●箱サイズ:46×35×35(mm)●材質:ガラス・金属・他●レンズ:ファイブホールドレンズレンズ2枚のレンズを張り合わせたアクロマートレンズと3枚のレンズを張り合わせたトリプレットレンズを使ったレンズです。アクロマートレンズやトリプレットレンズ以上に色収差を補正します。●その他:ケース付きアズワン品番65-8285-87
カラット天びん VIBRA(新光電子)カラット天びんVIBRA(新光電子)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
宝石や真珠を計量することに特化した天びんです。g、ct、mom各単位の切換がワンタッチ操作で可能です。専用宝石皿が標準で付属しています。
用途宝石、真珠、貴金属の計量種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備、周辺機器出力(Din 8P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)計量皿寸法(mm)Φ80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)表示形式デジタル使用温湿度範囲10~30℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)風袋引き範囲ゼロ~ひょう量直線性±0.002ct過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位ct/g
LEDライト付き 宝石用ルーペ 10倍 20.5mm トリプレットレンズ仕様 I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付き 宝石用ルーペ 10倍 20.5mm トリプレットレンズ仕様I.L.K(池田レンズ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
宝石鑑定に適したトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。
仕様●品名:LEDライト付き 宝石用ルーペ●レンズサイズ:20.5mm<●倍率:10倍●重さ:40g●商品サイズ:縦55×横30×高さ25(mm)●材質:鉄・ABS・真鍮・ガラス(レンズ材質)●レンズ:トリプレットレン●付属:収納ケース(PU製)●電池:LR1130×3個アズワン品番65-3745-82
ABSクイックミニ 700-119-30 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 Mitutoyo(ミツトヨ)ABSクイックミニ 700-119-30 /メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付Mitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。液晶表示は、読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途小物を測る 真珠、宝石、エンジンタペット用 シム、ねじ類・薄物を測る 印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、 うどん、そばなど食品、 メディアのサブストレート、 箔、薄板、フィルタ布など医療用品・細い線、バーを測る 釣糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、 プリント基板用ドリル、配線仕様器差(mm):±0.02●電源:ボタン形酸化銀電池 SR44(No.938882) 1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)●電池寿命:5年●最大応答速度(mm/sec):無制限●測定力(N):2以下●機能:原点セット機能、ゼロセット機能、電源オン/オフ機能●重量:100g測定範囲(mm)0~12最小表示量(mm)0.01アズワン品番64-3767-73校正証明書一般校正
小型カラット天びん MR-260C アルファーミラージュ小型カラット天びん MR-260Cアルファーミラージュ
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
最新のロードセルセンサーで0.001ct表示を実現。 小型で軽量、低価格、持ち運びが簡単なメーカーオリジナルの高性能カラット天びんです。 取り外しが簡単な密閉風防を標準装備、バッテリー駆動も可能なので展示会や催事用に最適です。 高性能、最大表示260ct、密閉風防装備、乾電池駆動も可。
付属品宝石皿、風防、校正用50g分銅、ACアダプター、電池ボックス寸法(mm)209×190×114質量(kg)1種類電子天秤電源(V)AC100-2408/単3乾電池4個(別売)ひょう量(g)0.0002~22/ 0.001~52機能単位切替、キャリブレーション、オートオフ、電池残量マーク、バックライト、キャリブレーションレポート印字(プリンター必要)ひょう量(ct)0.001~110/ 0.01~260表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)50最小表示(ct)0.001ひょう量(mom)0.0001~5.87667/ 0.0005~13.8665ひょう量単位ct、g、mom
メタルホルダールーペ I.L.K(池田レンズ工業)メタルホルダールーペI.L.K(池田レンズ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
10倍。宝石鑑定に最適なトリプレットレンズ使用。明るく見やすいルーペです。No.7010の軽量タイプ。
その他皮製ケース付きトラスコ品番805-1928材質ガラス・アルミ(黒塗装)・他質量(g)32倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ3枚のレンズを張り合わせることによってレンズの色収差を補正します。レンズサイズ(mm)17寸法(縦×横×高さ)(mm)40×20×19、箱:51×31×29
ダイヤルインジケーター(ルビー) エスコダイヤルインジケーター(ルビー)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行えます。 各軸受部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色 高い耐摩耗性 電気を通さない 磁器を帯びない
仕様●目量(mm):0.002●測定範囲(mm):0.2●目盛仕様:0~100~0●ダイヤル径(mm):30●測定子長さ:12mm●材質:本体:スチール測定子:ルビー●広範囲行き精度:6μm●戻り誤差:2μm●測定力:0.5N以下●隣接誤差:4μm●繰返し精度:1μm●重量:70g●全長:97mm●付属品:Φ6・8mmステム(アリ溝付)、測定子交換用スパナアズワン品番65-2174-61
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)ダイヤルインジケータSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式目盛仕様0-40-0仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)ダイヤルインジケータSK(新潟精機)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定にタイプてこ式目盛仕様0-40-0仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3RoHS指令(10物質対応)対応
快段目盛ダイヤルゲージ SK(新潟精機)快段目盛ダイヤルゲージSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準目盛仕様±0-100仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5RoHS指令(10物質対応)対応
100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ100mm/0.01/58mmダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)375.5質量(g)530測定範囲(mm)0~100目量(mm)0.01測定力(N)4.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)108ステム径(Φmm)10戻り誤差(μm)15指示誤差[全測定範囲](μm)±50ダイアル直径(Φmm)78長針1回転(mm)1アズワン品番64-2258-19繰返し精密度(μm)6取付軸径(Φmm)8
50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ) エスコ50mm/0.01/58mm ダイアルゲージ(ロングタイプ)エスコ
28,000税込30,800
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 外枠と内枠の隙間からの水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
用途測定範囲の長いダイヤルゲージセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)234.5質量(g)270測定範囲(mm)0~50目量(mm)0.01測定力(N)3.5以下目盛仕様0~100測定子(mm)57.5ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)9指示誤差[全測定範囲](μm)±40ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)15アズワン品番64-2258-17繰返し精密度(μm)5取付軸径(Φmm)8
5mm/0.01/42mm ダイアルゲージ エスコ5mm/0.01/42mm ダイアルゲージエスコ
7,200税込7,920
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途多点測定や治具等の組み込みにセット内容裏フタ(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)78質量(g)100測定範囲(mm)0~5目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-50測定子(mm)12ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)6指示誤差[全測定範囲](μm)±16ダイアル直径(Φmm)42長針1回転(mm)0.51/10回転隣接誤差(μm)9アズワン品番64-2258-22繰返し精密度(μm)5
10mm/0.01/58mm ダイアルゲージ エスコ10mm/0.01/58mm ダイアルゲージエスコ
6,200税込6,820
1個
翌日出荷
リミット針を装着。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色。
用途平面の凸凹、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度の変位測定にセット内容裏ふた(平タイプ、耳金付タイプ)2種類材質本体:スチール、測定子先端:鋼全長(mm)112質量(g)180測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下目盛仕様±0-100測定子(mm)21ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)±20ダイアル直径(Φmm)58長針1回転(mm)11/10回転隣接誤差(μm)8アズワン品番64-2258-20繰返し精密度(μm)5
メタルホルダーD20 ビクセンメタルホルダーD20ビクセン
2,798税込3,078
1個
当日出荷
倍率10倍、見やすい大口径20mmのルーペです。 コケなど自然物の観察に最適。スマートフォンでのマクロ撮影にも対応。 高倍率ポケットルーペのスタンダードモデルです。 2枚のレンズにより収差を補正し、10倍という高倍率ながら良好な像が得られます。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途コケや草花観察のほか、鉱物、宝石鑑定などの用途にも質量(g)39タイプディテールルーペ倍率10倍レンズ径(Φmm)20収納時寸法(mm)51×27.5×16.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース
メタルホルダーD17 ビクセンメタルホルダーD17ビクセン
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。 宝石の鑑定に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 高倍率ながら色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。 高倍率ルーペとしては大きめの17mm径レンズの採用により、光学性能とのぞきやすさを両立しました。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石の鑑定にも質量(g)36タイプディテールルーペ倍率10倍レンズ径(Φmm)17収納時寸法(mm)36×21×18.5材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)ケース収納式メタルケース
メタルホルダーD14 ビクセンメタルホルダーD14ビクセン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
高精細アクロマートレンズを使用した高性能ルーペです。時計など精密機械の造形も鮮明に。 屈折率の異なる3枚のレンズを組み合わせることで、諸収差を高いレベルで補正します。 20倍という高倍率ながら、色にじみの少ないスッキリしたシャープな視界が得られます。
用途昆虫や草花の観察はもちろん、鉱物や本格的な宝石などにも質量(g)28タイプディテールルーペ倍率20倍レンズ径(Φmm)14収納時寸法(mm)40×20.5×16材質(レンズ)ガラスレンズ(アクロマートレンズ・3枚レンズ)ケース収納式メタルケース
メタルホルダーD12 ビクセンメタルホルダーD12ビクセン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
回路基板などの確認に最適。スマホで手軽にマクロ撮影も可能です。 倍率10倍の高倍率ポケットルーペです。 スマートフォンのカメラレンズにルーペのレンズ部分を近づけることで、簡易的なマクロ撮影も可能です
用途鉱物や観察や草花の観察、宝石鑑定など質量(g)22タイプディテールルーペ倍率10倍/20倍レンズ径(Φmm)12収納時寸法(mm)40×20.5×15.5材質(レンズ)ガラスレンズ(2枚レンズ)ケース収納式メタルケース
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
8,898税込9,788
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。目量(mm)0.01測定範囲(mm)5測定力(N)0.4以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)11指示誤差[1/2回転](μm)10指示誤差[1/10回転](μm)8指示誤差[全測定範囲](μm)13戻り誤差(μm)4繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入/低測定力寸法H(mm)38シリーズ1寸法A(mm)32.5寸法F(mm)12.2寸法D(mm)14.5寸法E(mm)20寸法B(mm)47.5寸法C(mm)40外枠径(mm)Φ40目盛仕様0-100寸法I(mm)6.6寸法G(mm)24.8適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AAB363●外枠クランプ:No.21RZA149
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。 多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。 目盛部中央の赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目盛50-0-50指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-寸法H(mm)38シリーズ1寸法A(mm)32.5寸法D(mm)14.5寸法E(mm)20寸法C(mm)40目盛仕様50-0-50寸法I(mm)6.6
ロングストローク大形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストローク大形ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
6,298税込6,928特価
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
標準ダイヤルゲージ(指針調整式) Mitutoyo(ミツトヨ)標準ダイヤルゲージ(指針調整式)Mitutoyo(ミツトヨ)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から40日以内出荷
頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置が調整できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01測定範囲(mm)10測定力(N)1.4以下目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)15戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入/中2針/指針調整式寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.4寸法F(mm)16.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法B(mm)64.9寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6寸法G(mm)19.5適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1回転未満ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)1回転未満ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。 測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6
ロングストロークダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)ロングストロークダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01目盛0-100長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)15寸法H(mm)52シリーズ2寸法D(mm)17.7寸法E(mm)20寸法C(mm)57目盛仕様±0-100寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1台ほか
当日出荷から120日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。 本製品にリミット針は付属しておりません。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。 連続目盛。全測定範囲にわたって連続して読取りができるタイプです。変位量の大きい測定に便利です。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01長針1回転(mm)1指示誤差[1回転](μm)10指示誤差[1/2回転](μm)9指示誤差[1/10回転](μm)5戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.005mm)Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.005mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.005測定範囲(mm)5測定力(N)1.5以下目盛0-50長針1回転(mm)0.5指示誤差[1回転](μm)9指示誤差[1/2回転](μm)8指示誤差[1/10回転](μm)5指示誤差[全測定範囲](μm)12戻り誤差(μm)3繰返し精密度(μm)3仕様連続目盛/宝石入寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法F(mm)16.9寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法B(mm)60.3寸法C(mm)57目盛仕様0-50寸法I(mm)7.6寸法G(mm)14.9適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm) Mitutoyo(ミツトヨ)標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)Mitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。 軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。 オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001寸法H(mm)52シリーズ2寸法A(mm)47.2寸法D(mm)18.1寸法E(mm)20寸法C(mm)57寸法I(mm)7.6適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
バックプランジャ形ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)バックプランジャ形ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
バックプランジャー形ダイヤルゲージは、工作機械などのテーブルの水平出し、あるいは検査機治具への取付け、狭い場所、標準のダイヤルゲージでは、目盛板が見えにくい箇所への使用に適しています。 緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ構造を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001測定範囲(mm)0.1測定力(N)1.5以下目盛50-0-50長針1回転(mm)0.14指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1/10回転](μm)2.5指示誤差[全測定範囲](μm)5戻り誤差(μm)2繰返し精密度(μm)1仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー
小型ダイヤルゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)小型ダイヤルゲージMitutoyo(ミツトヨ)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。 ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6088幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-89対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDリング照明付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6089幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明LEDリング照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-90対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また透過照明類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6090幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ双眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V~240V(50/60HZ)倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-87対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付 TRUSCOズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ) LEDフレキシブルアーム照明付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。仕様【視野数】21mmトラスコ品番206-6091幅(mm)250厚さ(mm)300~450質量(kg)5高さ(mm)480/観察可能高さ:175タイプ三眼ズーム式奥行(mm)285電源AC100V倍率(倍)7~45作動距離(mm)100照明フレキシブルライトアーム照明ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55~75比率6:4アズワン品番64-8785-88対物レンズ(倍)0.7~4.5接眼レンズ(倍)10
テストインジケータ INSIZE(インサイズ)テストインジケータINSIZE(インサイズ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。材質軸受部:宝石軸受

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品