107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
1台ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に 付属品固定用スチールネジ3本 質量(g)約200 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 電源USB給電 定格電圧(V)5 コード長さ(m)1.2 定格電流(A)1 取付穴径(Φmm)30~65 取付け方法3点ネジ留め 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32 光色白色 調光方式調光可能 取扱説明書(1.2MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる実体顕微鏡に取り付け可能。高輝度・純白色LEDのシャープな光は部品検査に最適。調光可能(0-100%)。卓上コントローラー不要の省スペース設計。1重巻きLEDは発熱が少なく長寿命・省エネ設計。さらに万が一の故障にも迅速に対応する、最長2年間のスピード修理保証付き。
用途実体顕微鏡を使った検査/観察の必需品。観察物を明るく照明します。 消費電力(W)2.4(省エネ設計) 色温度(K)約8000(温暖色フィルター使用時:約5000) 点灯方式PWM(光量可変範囲0-100%) 取付径(Φmm)40-61(6070-AD使用時:60-70)
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)5 スイッチ電源ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)35~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

手元スイッチでON/OFF・調光が可能です。
アズワン品番1-9227-11
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。 付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A) 質量(g)100(ACアダプター除く) 消費電力(W)4 発光色白色 使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事) 最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形) LED寿命(時間)約20,000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ズーム比6.5 視野数22 を実現しつつ価格を抑えた、双眼ズーム式実体顕微鏡です。 さまざまな観察環境に対応できる、コストパフォーマンスの優れた実体顕微鏡と、48個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率7~45X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.5 高さ(mm)(最大試料)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×310 作動距離(mm)110 照明48個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:22/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.5、【本体】0.7~4.5X 光学系グリノー式 鏡体機能双眼ズーム鏡筒 架台小型ポール式 傾斜角度(°)(鏡筒)40
1セット
97,980 税込107,778
当日出荷

実体顕微鏡用LED照明装置を直径60mm以上70mm以下の顕微鏡先端部に取り付けるためのアタッチメント。 直径が60mmより大きな筒状箇所に取り付けるために使用します。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 安定性と作業効率を重視したワイドベーススタンド付。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ワイドベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

長寿命・メンテナンスフリーのLED光源(約20000時間)です。直流点灯方式により蛍光灯のようなちらつきがありません。調光しても色温度が変化しないので、見え方が変わりません。発熱量が少なく、被写体に熱の影響を与えません。
寸法(mm)HDR61WJ(照明部)/外径Φ94×内径Φ61×高さ26、LCD-21(電源部)/85×60×30 消費電力(W)6 コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC21(MAX) 定格入力電圧(V)AC100~240 出力電流(mA)160 点灯方式直流点灯方式 アズワン品番1-7374-11 光量調節(%)0~100
1台
63,900 税込70,290
翌々日出荷

白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。
LED白色56灯 トラスコ品番848-1854 材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂 取付取付リング径:49mmΦ 高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm 寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125g コード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7 定格入力電圧(V)100-120V 照度(Lx)38000lx(MAX) 入力周波数(Hz)50/60Hz 照射角50° 出力調整9.5~13.5V
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

二重巻きLED照明のLED数を72個まで大幅に増やしたことで、実体顕微鏡での観察時にメーカー従来品より高い照度を確保できます。 省電力長寿命高輝度を兼ね備えた、LEDリング照明装置。蛍光灯リング照明からの乗り換えに、反射効率の低いサンプルに、高倍での観察時に最適です。 照明ユニットからコントロールユニットまでのケーブルの長さは840mm。十分な作業性を確保できます。
付属品専用拡散板(取り外し可能) 電源(V)AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W)7.2 スイッチ電源ON/OFFスイッチ、 4方向独立照射ON/OFFスイッチ 色温度(K)6500 取付穴径(Φmm)30~60 動作環境(気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法3点ネジ留め 照度(Lux)最大50000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色白色 調光方式調光可能
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります 質量(g)240 定格入力電圧(V)AC100~240 寸法(cm)11.7×9(取り付けネジを除く) 取付径(Φmm)40~60
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。 分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼 寸法(mm)200×260×380 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 接眼レンズWF10× 視野角21mm 鏡筒形式45° アズワン品番4-4778-02
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

顕微鏡に置くだけの透過照明ユニットです。手元スイッチでON/OFFから調光も可能。AC100V電源で使用できます。 顕微鏡を透過照明にしたいが、顕微鏡ごと購入するのは高価だしもったいない。 ミラーマン2なら、今お使いの実体顕微鏡のステージに置くだけで、透過照明実体顕微鏡に生まれ変わります。
1台
28,980 税込31,878
欠品中

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷

ズーム機能付きです。
仕様双眼 寸法(mm)200×260×370 質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 接眼レンズWF10× 視野角21mm 鏡筒形式45° アズワン品番4-4778-01
1個
105,900 税込116,490
当日出荷

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
種別三眼 SZ-8003 アズワン品番1-1926-02
1個
157,000 税込172,700
翌々日出荷

ズーム機能付きです。
仕様双眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4776-01
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4776-02
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

1個
12,900 税込14,190
10日以内出荷

USBアダプターに差し込むだけで使用可能です。
材質(本体)ABS樹脂 サイズ(本体)発光部/Φ40mm、厚み/10mm、ケーブル長/1m 質量(g)(本体)100 電源(本体)USBより供給 5V ※USB電源アダプターは付属しません。 アズワン品番4-3930-01
1個
29,900 税込32,890
22日以内出荷

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。双眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約40 質量(kg)約4.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
129,800 税込142,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズーム比6.8 視野数23 をほこる、グリノー光学系実体顕微鏡の上位機種モデルです。三眼ズーム式タイプと、72個のLEDリング照明とのセットです。
総合倍率6.8~47X 付属品白黒プレート ストローク(mm)(フォーカシングユニット/上下動)約115 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×334×340 照明72個LEDリング照明 接眼レンズ10X(視野数:23/視度補正付き) ズーム【ズーム比】6.8、【本体】0.68~4.7X 光学系グリノー式 鏡体機能三眼ズーム鏡筒 傾斜角度(°)(鏡筒)35
1セット
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実体顕微鏡用LED照明装置をオリンパス製実体顕微鏡SZシリーズに取り付けるためのアタッチメント。 実体顕微鏡の対物レンズ側先端部に取り付け溝がなく、3点ネジ止め式のLEDリング照明装置が取り付けられない機種に使用します。
適合オリンパス製 SZ61他 SZシリーズ共通
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-10シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 作動距離(W.D.)110mmとなっておりますので、顕微鏡を覗きながらの作業性に優れております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)110 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 高品質な日本製リングLED照明付。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです。
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、 左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-8TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)104 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠) (光路切替不要で双眼部と写真鏡筒部に同時に光が届きます) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式三眼実体顕微鏡 リングLED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5TRシリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 三眼鏡筒モデルとなっておりますので、Cマウント用カメラや一眼レフ、ミラーレス一眼等のレンズ交換式カメラを取り付けて顕微鏡写真や動画の撮影が可能です。(Cマウントアダプタや一眼カメラアダプターは別売りとなりますので、ご使用のカメラに併せて別途お買い求めくださいませ) 高品質なリングLED照明付モデル。照明光は白色LED特有の青みを抑えた”温白色~白色”に相当する色合いです
付属品直径95mm白黒リバーシブルプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明リングLED照明 10W (高輝度白色LED60球 調光機能付) 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンド標準ポール型平ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼部:45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm、写真鏡筒部:写真鏡筒(JIS 準拠)レバー操作により光路切替が可能(写真鏡筒部 ⇔ 左接眼部) RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

仕様LED照明 質量(kg)照明電源部/0.7、照明光源部/0.2 サイズ照明電源部/55×66×115mm、照明光源部/Φ89×32mm 電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明 照明8W アズワン品番3-9813-02
1個
66,980 税込73,678
31日以内出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 落射照明にフレキシブルアームタイプの照明を使用しているため、必要なポイントに柔軟にライトを照射することができます。 また、透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6091 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明フレキシブルライトアーム照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-88 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別三眼 7.5~50× アズワン品番3-6690-02
1個
125,000 税込137,500
10日以内出荷

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50× アズワン品番3-6690-01
1個
113,000 税込124,300
10日以内出荷

グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12 サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm 質量(g)(カメラ)約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率7.5~50X 照明落射・透過3W LED 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式35° 光学系グリノー式 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-761-12 調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
227,900 税込250,690
翌々日出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、長寿命のLEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍 セット内容双眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z2)、ポール式標準架台、二重巻きLEDリング照明(LED-R48) 質量(kg)4.1 作動距離(mm)100 接眼レンズ10倍 対物レンズ0.7~4.5倍 視野20 鏡体機能双眼ズーム式 架台200×255×27
1セット
85,980 税込94,578
当日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6089 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ三眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-90 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

電子部品・精密部品等の拡大検査に適したズーム式実体顕微鏡です。 照明にリングタイプのLEDの落射照明と、LED透過照明の2種類を採用しており輝度調節ノブで光量の調節が可能です。 観察対象を薄切り標本などせずに、そのままの状態で観察できる顕微鏡です。 観察対象を薄切標本などせずに、そのまま観察できる顕微鏡です。
用途電子部品や精密機器などの検査、宝石や鉱物の鑑定、植物や生物の観察に。 仕様【視野数】21mm トラスコ品番206-6088 幅(mm)250 厚さ(mm)300~450 質量(kg)5 高さ(mm)480/観察可能高さ:175 タイプ双眼ズーム式 奥行(mm)285 電源AC100V~240V(50/60HZ) 倍率(倍)7~45 作動距離(mm)100 照明LEDリング照明 ステージプレートΦ80すりガラス、Φ80黒/白アクリル板 眼幅調整範囲(mm)55~75 比率6:4 アズワン品番64-8785-89 対物レンズ(倍)0.7~4.5 接眼レンズ(倍)10
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)ズーム変倍式双眼実体顕微鏡 落射/透過LED照明付
エコ商品
メイジテクノのベストセラー実体顕微鏡「EMZ-5シリーズ」の接眼レンズをより高性能化した新モデルです。ハイアイポイント設計により、眼鏡を掛けながらの観察を快適に行う事ができます。また、顕微鏡本体のカラーリングを、生物顕微鏡MTシリーズで定評のあるパールホワイトに変更致しました。 埼玉県の自社工場で一台一台、職人の手でじっくりと作り上げております。精密な調整と仕上げが、抜群の見えの良さと、長時間の観察における疲労の軽減を実現。アルミダイキャストによる頑強なボディにより、何年使っても痛みにくく、耐久性にも優れております。 総合倍率7~45×のズーム変倍式。高ズーム比率6.5倍を実現しております。 3W落射LED照明 / 透過LED照明をスタンドに装備しております。
付属品透明ガラスプレート、ステージクリップ(2本) 総合倍率7×~45× 作動距離(mm)93 照明装置3W落射LED照明 / 透過LED照明 有効視野(mm)32.8~5.1 スタンドポール型ベーススタンド 接眼レンズHSWF10×(視野数 23mm)<2個> 対物レンズ0.7×~4.5×(ズーム比1:6.5) 鏡筒形式双眼、45°傾斜、360°回転可、左右両側視度調節+8→-7Dの範囲可、眼幅調節 54~75mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式 55mm作動(クラッチシステム)/支柱クランプ式(113mm 作動)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります