11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番219-70-23-79 トラスコ品番795-4816 質量(g)約94(電池含む) 電源単4形乾電池 1個 測定範囲(℃)-50~+150 プローブΦ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×100×18 センサーサーミスタ 分解能0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃)-50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×100 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲-5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm)約100 電池寿命約1年間 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計ペン型ポケットサーモ
RoHS
半固体、液体、気温など広範囲の測定が可能。 確度自在(180度)の首振りヘッド。 便利な測定データホールド機能付。 ワンタッチで測定値を固定表示します。
用途育苗・栽培・養殖業・園芸・飼育等・温度管理・アウトドアライフ・レジャー・実験・研究に。 質量(g)約50(箱含む/ホルダー込み) 使用温度範囲(℃)(本体)0~45 電源LR-44型電池1個 測定範囲(℃)-45~+200 寸法(Φmm)(表示)約10×21、(センサプローブ)4×120 材質(ケース)ステンレス、ABS 精度(℃)±1(-20~+100) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類ペン型温度計
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動校正機能を搭載した温度計です。 研究所や実験室等での使用に適した先丸プローブです。
寸法(mm)25×18×175 電源アルカリボタン電池LR44×1(付属) 測定範囲(℃)-40~155 先端形状先丸(センサー) 精度(℃)±0.5(-40~-10℃/21~115℃)、±0.3(-10~20℃)、±1.0(その他) センサー寸法(mm)Φ3.56×99 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IP56 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。 材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂 質量(g)360 タイプ最高・最低 電源単四乾電池 2本 測定範囲(℃)-30~250 本体寸法(mm)172×77×46 分解能0.1 精度(℃)±1 測定対象調理、設備管理、農業、実験 リード線(m)1.4 測定間隔1秒 プローブ長(mm)110 特性防塵・防水 防水保護等級IPX7 プローブ径(Φmm)3.5
1個ほか
9,498 税込10,448
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65 セット内容取扱説明書、プローブキャップ 材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃)-50~300 測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示(最小)0.1℃ 設置方式ハンディタイプ プローブ長(mm)3.5×120 温度表示方式デジタル 特性防水 温度計の種類防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

割れても飛び散りにくい飛散防止タイプのガラス管温度計です。 測定範囲-20~105℃、長さ30cmのタイプになります。 赤液は白灯油に着色をした液を使用しています。 安心と信頼の日本製。
材質ガラス 測定範囲(℃)-20~105 寸法(高さH×奥行D)(mm)約312×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

testo(テストー)110 ラボ用温度計セット
RoHS
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート。時間平均・複数点平均の算出、音アラーム。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。 付属品ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072) トラスコ品番524-9380 幅(mm)250 高さ(mm)34 奥行(mm)60 温度表示最小:0.01℃ 測定温度範囲(℃)-50~+400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA) 材質(ケース)アルミニウム 測定波長(μm)8~14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります