カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 電気測定(3)
絞り込み
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

測定用品 :「実験用直流電源」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル直流電圧計 小型 はくでんデジタル直流電圧計 小型はくでん
589税込648
1個
6日以内出荷
小型・軽量タイプのパネル埋込式デジタル電圧計です。赤色LED表示により視認性が高く、直流4~30Vまたは0~100Vまでの電圧を2線式で簡単に測定できます。背面の可変抵抗を使って表示電圧の微調整が可能で、工作・実験・バッテリーモニター・各種電源装置のモニタリング用途に最適です。取り付け穴サイズは約23×10.2mmと省スペース設計で、電子工作や機器への組み込みに適しています。
質量(g)4本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く測定精度1% (背面の調整器を使用して表示電圧を調整できます)取付寸法(mm)(約)横23×縦10.2表示形式[10V未満の場合]00.0V[10V以上の場合]0.00V取付穴径(Φmm)2.2動作環境気圧(kPa):80~106入力インピーダンス>50kΩ測定電圧(V)DC4~30(2線式), DC0~100(2線式)リード線長さ(mm)約150動作湿度(%)10~80動作電流(mA)30動作温度範囲(℃)-10~65動作電圧(V)3.5~30(逆接続保護付き)
直流安定化電源 AD873*シリーズ A&D直流安定化電源 AD873*シリーズA&D(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材などに便利な直流安定化電源シリーズトラッキング動作が可能ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性定電源、定電流源の2通りの使い方が可能
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能質量(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×145×285(突起部含まず)消費電力(VA)約200定電圧(DCCV)入力変動 ±(0.01%+3mV)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.01%+3mV)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±0.5mVrms以下(5Hz~1MHz)定電流(DCCC)入力変動 ±(0.2%+3mA)以下(AC100V±10%)負荷変動 ±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップルノイズ ±3mArms以下(5Hz~1MHz)
直流安定化電源 AD872*シリーズ A&D直流安定化電源 AD872*シリーズA&D(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能見やすいバックライト液晶表示
用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts)入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず)分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A連続使用時間(時間)8(最大)動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付)入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%)負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0~100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0~100%変動)リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら