測定用品 :「寒暖計」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,885 税込3,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

全長(mm)140(棒部分133) タイプアナログ 温度測定範囲(℃)-10~110 測定温度範囲(℃)10~110 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)140×27 サイズ(Φmm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

温度範囲(℃)-40~50℃ エスコ品番EA722CB-10 寸法(mm)41(W)×144(H)mm 全長(mm)144 ケーブル長(m).0.7 測定精度±2℃ 機能グネット付ホルダー 使用場所冷蔵庫 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング