環境測定(自然環境/安全環境) (248) 圧力・流量測定 (1) カテゴリ: 測定用品エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
露点計 エンペックス気象計 4日以内出荷
温度計・温度計・露点計が一体となった卓上タイプの露点計
付属品 取扱説明書 材質 PS樹脂 タイプ 設置:置き、壁掛け 電源 不要 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:約132×121×50 精度 湿度計:±3%RH(35~75%RH 常温) 精度(℃) 温度計:+-1(0~40)、露点計:+-3(温度10~35、湿度35~75%RH) 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
スマートフォン用グラフィー MiniX HIKMICRO 当日出荷
電気設備の検査、空調制御システム(HVAC)システムの故障検知用のスマートフォンサーマルカメラです。iOS、Android(アンドロイド)スマートフォン、タブレット、Windowsノートパソコン用サーマルアプリで赤外線画像の取得が可能です。使用用途に合わせて、モード(サーマル・PIP・フュージョン・ビジュアル・ブレンディング・8カラーパレット)が選択可能です。QRコードをスキャンするだけでワイヤレス接続ができ、安定した画像転送が可能です。リチウムイオン充電池を内蔵しており、最大4時間連続使用が可能です。付属の取り付けブラケット(2種)を使えば、壁掛け・三脚など幅拾い用途に対応可能です。
用途 各種検査に(雨漏り、断熱材、水漏れ、液漏れ、空気漏れなど)。各種点検に(電気設備、太陽光パネル、基盤、床暖房 HVAC など)。自動車整備用。工場生産現場各工程の温度管理に。 付属品 USBケーブル、表面保護ホルダー、収納ケース、スマートフォンホルダー トラスコ品番 698-9501 材質 前面カバー:ポリカーボネート(PC)、ABS樹脂、熱可塑性ポリウレタン(TPU)、背面カバー:アルミダイカスト(ADC-12)・熱可塑性ポリウレタン(軟質ゴムTPU) 幅(mm) 38.89 高さ(mm) 155.45 使用温度範囲(℃) -10~50 奥行(mm) 32.1 電源(V) 360 mW 温度(℃) 最小表示:0.1 解像度 赤外線:256×192(ピクセル) 測定温度範囲(℃) -20~150/100~550 RoHS指令(10物質対応) 対応 空間分解能(mrad) 3.33 測定視野角(°) 37.2×50.0
湿度プローブ ROTRONIC 52日以内出荷
高精度湿度プローブ(高温対応)
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.15MB)
湿度プローブ ROTRONIC 52日以内出荷
高精度湿度プローブ
材質 ポリカーボネイト(キャップ) 質量(g) 約17 測定範囲(℃) 【湿度】0~100%rh【温度】-50~+100 精度 【湿度】±0.8%rh【温度】±0.1℃(at23℃) 消費電力 < 4.5 mA プローブ 【タイプ】標準型プローブ(標準型温湿度センサ) 注文番号 HC2A-S フィルター SPA-PCB-PE(ポリエチレン)標準装備防塵用 / SPA-PCB-WM(スチールメッシュ) / SPA-PCB-PTFE(テフロン) 温度センサー PT100 湿度センサー ロトロニック ハイグロマー ROTRONIC HYGROMER(R) HT-1 デジタル出力 UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter) 応答速度 【T63】< 15秒 ※フィルタ装着時 電源供給 3.3~5 VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (5.15MB) 長期安定性 < 1%rh/年 *ティピカル 最大風量(m/s) フィルタ装着時:20、フィルタ未装着時:3
湿度計 ROTRONIC 32日以内出荷
ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
仕様 【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧 質量(g) 約185 測定範囲(℃) 【湿度】0 ~ 100%rh【温度】-100~+200 (※選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売) 注文番号 HP32 表示 バックライト付 LCD 保護等級 IP65 温度センサー 【素子】選択した分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ による 別売 ハウジング ABS樹脂、TPR樹脂 バッテリー 「内蔵]リチウムイオンバッテリー センサープローブ 【温湿度】分離型 HygroClip2(HC2)シリーズ 別売 動作範囲 【本体】[湿度]結露なきこと [温度]-10~+60℃ 最大延長(m) 【センサプローブ】100 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.2MB) 長期安定性 < 1%rh/年 2 PC接続 標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェア HW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能 バッテリー寿命 約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ) 4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。・FLIR独自のMSX機能可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途 ・電気、機械設備の保守点検・空調(HVAC)、建物診断、修復作業・電気自動車(EV)の点検 精度 ±2℃または±2% 温度測定範囲(℃) -20~+450 解像度 (熱画像)320×240 視野角 35°×27°、瞬時視野角(IFOV):2.0mrad 温度分解能(℃) (NETD)0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー) 90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式 パネル埋め込み取付 表示 温度、イベントステータス 機能 温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送 端子 M3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) パラメータ 設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング 温度計 温度値、自己診断情報
設定表示器 IR-GZA CHINO(チノー) 65日以内出荷
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式 パネル埋め込み取付 表示 温度、イベントステータス アナログ出力 出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による) 接続 放射温度計:通信 RS-485 機能 温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送 消費電力(VA) [100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36 端子 M3 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) パラメータ 設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング 温度計 温度値、自己診断情報 イベント出力 [点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途 赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など セット内容 本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用) 測定範囲 【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃ 質量(g) 350 電源 単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 79×209×89 測定精度 (周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2% 分解能 3.79mrad 連続使用時間(時間) 約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売) 放射率 0.01~1 解像度 256×192(熱)、480×360(画像) 防塵防水性能 IP54(電池取り付け部除く、直立状態) 温度分解能(℃) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定視野角(°) 55.6×42 保存可能枚数 約500枚
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 0.9/1.35/1.55 消費電力(VA) 最大 2.4 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー) ¥ 1,498,000~税込 ¥ 1,647,800~
1台
65日以内出荷 から 70日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
使用温度範囲(℃) 0~50 口径(Φmm) 【レンズ】15 方式 【視定方式】直視ファインダ(標準) 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 1 応答時間(秒) 1 測定波長(μm) 8 消費電力(VA) 5.5 精度定格 [200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1% 光学系 固定焦点 測定温度範囲(℃) 0~300 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) ドリフト 【温度(℃/℃)】0.15
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 2 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 1 測定波長(μm) 3~5.5 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃) 0~500 インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 1 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー) 70日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
電源(V) 24 DC 測定波長(μm) 8~13 消費電力(VA) 5.5 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB)
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 測定波長(μm) 1.55 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 0.9/1.55 消費電力(VA) 最大 2.4 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃) 900~3500 インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー) 55日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 分解能(℃) 0.5 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他 [可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 0.5 測定波長(μm) 0.9/1.55 消費電力(VA) 最大 2.4 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃) 900~3500 インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 測定波長(μm) 2 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
その他 [可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 測定波長(μm) 0.9/1.35/1.55 消費電力(VA) 最大 2.4 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 2~15 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
その他 [測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300 備考 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.2℃以内 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6% 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 3
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー) 50日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
その他 付属書類なし 電源(V) 24 DC 再現性 0.5℃以内 分解能(℃) 1 測定波長(μm) 3~5.5 消費電力(VA) 最大 3.3 精度定格 [50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃ 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) 測定温度範囲(℃) 0~500 インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB) 応答時間(ms) 1 (50℃以上測定時)
放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー) 65日以内出荷
IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。-50~1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。
その他 付属書類なし 電源(V) 24 DC 測定波長(μm) 8~13 消費電力(VA) 5.5 出力信号 4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下) インターフェイス RS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 メーカーカタログ(3.94MB)
通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01 ライン精機 7日以内出荷
TC-3200/TH-4000専用ソフトウェア
仕様 サンプリングタイム(秒):1 - 3600、出力データ形式:.mdb / .txt、専用取込ソフトウェアシステム必要条件:Windows8.1 / 8 / 10 <ドライブ>CD-ROMドライブ又はDVD-ROMドライブ <メモリー>32MB以上 640×480、最大取込データ数:65535データ 適合機種 TC-3200/TH-4000 機能 グラフ:データ記録・上下限アラーム設定・テキスト出力・チャート印刷 RoHS指令(10物質対応) 対応
温度計 表面&空気セット testo(テストー) 4日以内出荷
機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセットです。バックライト付きディスプレイです。堅牢かつコンパクトなボディです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。高品質な表面温度プローブと気体温度プローブです。セパレート型で使用するための補償導線を付属しています。
付属品 表面温度プローブ、気体温度プローブ、延長用補償導線(1m)、単3乾電池×3 トラスコ品番 686-6197 幅(mm) 135 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 センサー K熱電対 温度表示 最小:0.1℃ 表示範囲(℃) 温度:-50~+400 測定温度範囲(℃) -50~+400、IN/OUT:-50~+400 RoHS指令(10物質対応) 対応
温度計 110 Food用 TopSafe プロテクタ testo(テストー) 24日以内出荷
testo 110 Food 専用のプロテクタtesto 110 Food にプロテクタとプローブを装着した際の保護等級は IP65プロテクタを本体より取り外して洗浄が可能、清潔さをキープ
トラスコ品番 701-6110 色 白・透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
食用油テスター 270+ 104-IR BTセット testo(テストー) 24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途 フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理 付属品 校正用基準オイル、ケース トラスコ品番 701-6111 セット内容 食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT 幅(mm) 170 測定範囲 0.0 ~ 40.0( %TPM) 高さ(mm) 300 奥行(mm) 50 電源(V) 単4乾電池×2 温度測定範囲(℃) 中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射) 連続使用時間(時間) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
クランプメーター 770-3 testo(テストー) 9日以内出荷
操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値 (True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。
用途 電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。 付属品 テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3 トラスコ品番 658-4828 幅(mm) 249 高さ(mm) 44 奥行(mm) 96 交流電圧(V) 1000 抵抗(Ω) 60.00M 直流電圧(V) 1000 交流電流(A) 600 直流電流(A) 600 測定電流 (交流/直流/交直両用)交直両用 安全規格 CAT IV 600V / CAT III 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
赤外放射温度計 104-IR BT testo(テストー) 9日以内出荷
testo 104-IR BT は、表面温度と中心温度の測定が可能な温度計です。表面温度測定時、2点のレーザーが測定範囲を見やすくガイドします。中心温度測定用プローブは折りたたみ式で、持ち運び時はコンパクト収納が可能さまざまな食品の保存・製造・調理時の温度を測定でき、HACCPにおける温度管理ポイント (CP/CCP) のチェックに適しています。モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化できます。
用途 フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫調理時の中心温度の確認 トラスコ品番 701-7177 材質 ABS + PC、TPE、亜鉛ダイキャスト、ステンレス 幅(mm) 178 高さ(mm) 21 奥行(mm) 48 電源(V) 単4乾電池×2 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -30 ~ +250 RoHS指令(10物質対応) 対応 距離対測定範囲比(D対S) 0.4173611111 測定精度(℃) ± 1.5 (代表値)
温度計 110 Food testo(テストー) 4日以内出荷
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です。生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
用途 フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫 トラスコ品番 701-7178 材質 ABS + PC、TPE 幅(mm) 135 色 白・オレンジ 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 電源(V) 単3乾電池×3 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -200 ~ +800 RoHS指令(10物質対応) 対応
温度計 110 Food セット testo(テストー) 24日以内出荷
testo 110 Foodは、食品産業で汎用的に使用できる高精度温度計です。TopSafe プロテクタと中心温度プローブが付属しており、食品の製造、調理の分野で幅広く使用可能です。モバイルアプリで測定値のデジタル管理が可能。
用途 フードチェーン、レストラン、食品製造、工場、給食、倉庫 付属品 食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ トラスコ品番 701-7179 セット内容 testo 110 Food、食品用ステンレスプローブ、TopSafe プロテクタ 材質 ABS + PC、TPE 幅(mm) 135 色 白・オレンジ 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 電源(V) 単3乾電池×3 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -50 ~ +150 RoHS指令(10物質対応) 対応
クランプメーター 770-3 セット testo(テストー) 24日以内出荷
操作性に優れた垂直開閉ジョーです。真の実効値(True RMS)です。モバイルアプリで測定結果の記録・文書化できます。AC/DC 自動判別機能があります。見やすい大型ディスプレイです。最小分可能 0.01 A で正確に測定できます。
用途 電気設備や空調設備の点検・メンテナンスに。 付属品 テストリード、アリゲータークリップ、細ピン、温度プローブ、マグネットストラップ、ソフトケース、単4乾電池×3 トラスコ品番 658-4827 幅(mm) 249 高さ(mm) 44 奥行(mm) 96 交流電圧(V) 1000 抵抗(Ω) 60.00M 直流電圧(V) 1000 交流電流(A) 600 直流電流(A) 600 測定電流 (交流/直流/交直両用)交直両用 安全規格 CAT IV 600V / CAT III 1000V RoHS指令(10物質対応) 対応
925 液体用温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。浸漬温度プローブは液体や半固形の温度測定に適した汎用性の高いプローブです。400 ℃までの液体・半固形の測定に適した浸漬温度プローブアプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途 液体温度測定に。 付属品 標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番 524-9382 幅(mm) 135 高さ(mm) 40 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -40 ~ +400 RoHS指令(10物質対応) 対応
925 表面温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。表面温度プローブは応答性の高いセンサを採用しており、バネ式のセンサヘッドによって対象の表面にしっかりと接触させて測定できます。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレ
用途 表面温度測定に。 付属品 標準プローブ×1、ケース、乾電池、出荷検査書 トラスコ品番 524-9387 幅(mm) 253 高さ(mm) 28 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.1℃ 測定温度範囲(℃) -40 ~ +300 RoHS指令(10物質対応) 対応
110 ラボ用温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo 110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。ラボ用温度プローブはガラス管が付いたプローブで、腐食性物質の温度測定に最適です。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポート時間平均・複数点平均の算出、音アラーム堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイ
用途 ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に。 付属品 ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100ラボ用温度プローブ(0618 7072) トラスコ品番 524-9380 幅(mm) 250 高さ(mm) 34 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.01℃ 測定温度範囲(℃) -50~+400 RoHS指令(10物質対応) 対応
110 基準温度計セット testo(テストー) 4日以内出荷
testo110は、ラボや食品分野など、高い精度が求められる温度測定にも対応するデジタル温度計です。超高精度温度プローブは最高システム精度±0.05℃で測定可能で、温度校正の基準温度計としての用途に最適なプローブです。アプリ連携で測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。時間平均・複数点平均の算出、音アラームです。堅牢かつコンパクトなボディとバックライト付きディスプレイです。
用途 比較校正用の基準温度計に。ラボ・食品分野など高い精度が求められる温度測定に 付属品 ケース、乾電池、出荷検査書、Pt100超高精度温度プローブ(0618 0275) トラスコ品番 525-2808 幅(mm) 450 高さ(mm) 68 奥行(mm) 60 温度表示 最小:0.001℃ 測定温度範囲(℃) -80~+300 RoHS指令(10物質対応) 対応
HIKMICRO コンパクトグラフィーカメラ Pocket1 HIKMICRO 当日出荷
Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途 電気予知保全、建物検査、HVAC検査冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定 適合 FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm) 材質 ポリカーボネート、ABC樹脂 使用温度範囲(℃) -10~50 電源(V) リチウムイオン電池 消費電力(W) 1.8 保護等級 保護:IP54 インターフェース USB Type-C バッテリー リチウムイオン充電池 測定波長(μm) 8ー14 解像度 可視光:1600 × 1200 (2MP) 視野角 FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad) 焦点距離(mm) 3.6 LED LEDライト 測定温度範囲(℃) -20~400 記録ファイル形式 画像:BMP(測定データを含む) フォーカス 固定 絞り F1.0 保管温度(℃) ー20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 記録メディア EMMC (16GB) 作動温度(℃) ー10~50 空間分解能(mrad) 3.43 焦点距離 最小:0.3m(0.98ft) フレームレート 25(Hz) 測定視野角(°) 50×37.2 保存可能枚数 画像:90000(枚) アラーム 高温:音声アラーム Wi-Fi 802.11b/g/n(2.4GHz) 最小表示(℃) 温度:0.1
放射温度計 Fluke 当日出荷
RoHS指令(10物質対応) 対応 最小表示(℃) 温度:0.1
サーモキャプチャーIR カスタム 当日出荷 から 22日以内出荷
片手で持ちやすいハンドグリップタイプ従来品(THG-01、メーカー商品)と比較して赤外線センサーの高解像度化&高フレームレート化熱画像に加え可視画像も撮影可能。さらに2つを重ねた融合画像も表示可能でホットスポットやコールドスポットが実対象物のどの部分にあたるかの把握が可能。内蔵の大容量バッテリにより最長約8時間の連続使用が可能2mの落下耐性および、防塵・防水性能IP54準拠Windows用ソフトウェアでデータの管理、編集、レポート作成が可能
用途 建物検査施設のメンテナンス漏水診断電気設備の点検 仕様 ●PCとの接続:USB Type-C接続(画像転送 / バッテリー充電)●画像フォーマット:●静止画:JPEG、熱画像(240 × 240)、可視画像(480 × 640) 付属品 取扱説明書(保証書付き)、ソフトキャリングケース、USBケーブル、ストラップ 寸法(mm) 三脚穴:穴径1/4インチ(約6) 質量(g) 約 285 電源 3.7Vリチウム充電池(3350mAh) 測定範囲(℃) -20 ~ +150 、+100 ~ +550 センサータイプ 96 × 96 ピクセル / 赤外線温度センサー 分解能(℃) 0.1 メモリー 4 GB内蔵ストレージ / 熱画像保存可能枚数:約18000枚※ストレージ内には本器のシステムファイルが含まれるため、実際に画像保存先としての使用可能な容量は少なくなります。(約2.3 GB) 測定波長(μm) 7.5 ~ 14 表示器 2.4型 カラーLCD、240 × 320 使用温湿度範囲 -10 ~ + 50 ℃、10 ~ 90%RH以下(但し、結露のないこと) 最短合焦距離 0.1m 放射率補正 0.01 ~ 1.00(可変) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 落下耐性、防塵、防水 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50 × 50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約59×196×78 測定精度(℃) ±2 %rdg または ± 2 の大きい方
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~