狭いところの風速風量測定に
伸縮式センサーで高いところの測定も簡単
データホールド、Max/Min値表示
オプションでPCでデータ管理が可能
K/J熱電対センサに対応
仕様●測定方式●▼風速:小型ベーン式●▼温度:サーミスタ●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1dgt●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●機能:データホールド、Max/Minホールド●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm×最長620mm●標準付属品:単3電池×6、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・K熱電対センサ各種・ACアダプタFAC-23・データ通信用ソフト(英語版)SW-U801-WIN・RS-232C通信ケーブル UPCB-02・USB通信ケーブル USB-01
アズワン品番67-4752-12
1個
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル風速計 コンパクト
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質ABS樹脂
質量(g)84
電源単四乾電池×3本
測定項目温度、風速
精度風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×178.5
分解能風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)-20~60
機能高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)60
アズワン品番64-0900-97
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95
電源ボタン電池 CR2032 1コ
精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃
センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)
温度測定範囲(℃)-15.0~50.0
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます
プロペラを回転できない微風速の測定には向きません
小型・軽量サイズ
ケース一体型
単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間
1秒で測定完了
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です
風速測定と同時に周囲温度が測定できます
電源単4(1.5V)電池×2個
測定項目風速
温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50
保存温度(℃)-20~+60
校正不可
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20
温度分解能(℃)周囲:0.1
電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)
保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
分解能(m/s)風速:0.1
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
軽量小型ハンディタイプの風速計です。
測定範囲0.8~30m/s、2.8~108km/h、1.6~58Knots/160~5900ft/min
付属品電池、携帯ケース、取説
質量(g)約380
電源006P(9V)×1
精度±(3%+2dig)
プローブΦ72mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×180×23
センサー風車式
使用温度0~50℃・Max 80%RH
ハンディサイズで持ち運びが便利なコンパクト風速計です。ピアノブラック基調の洗練された小型デザインです。最高、最低、平均値の表示機能付きです。風速と周囲温度のデュアル表示です。体感温度(ウインドチル)測定機能付きです。バックライト搭載で暗所でも見やすくなっております。
用途エアコンの吹き出し口や換気扇、屋外の強風時の風速測定。
付属品ストラップ・保護カバー・取扱説明書
材質ABS樹脂
測定範囲風速0.4~20m/s
質量(g)135(保護カバー装着時、電池含む)
電源単4形乾電池×2本
測定項目風速・温度
測定精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体50×129.2×20.6、保護カバー装着時50.9×132.9×24.7
分解能風速0.1m/s・周囲環境温度0.1度C
温度測定範囲(℃)-10~50
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50度C・70%RH以下(但し、結露のないこと)
測定精度(℃)周囲環境温度:±0.5(0~+45)・±1(それ以外)
1個
¥17,880
税込¥19,668
当日出荷
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示
電源CR2032ボタン電池×1
測定項目風速・温度
測定方式ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)-18~+50
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境-15~+50℃、80%RH以下
風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
表示単位温度:℃、゜F、風速:m/s、ft/min、knot、km/h、mph、BF
電池寿命約400時間
測定精度(℃)風速/±5%、温度/±1.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
軽量、小型設計で携帯に便利。1台で風速、風量、温度の測定が可能。土木、建築、空調設備の保守点検に最適。データホールド、MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃
測定項目風速・温度・風量
風速測定範囲(m/s)0.4~20
アズワン品番64-3729-43
校正証明書一般校正
1個
¥68,980
税込¥75,878
22日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。高精度な3杯型風速・温度計です。データホールド、Max.Min値表示。100データを本体内部に保存。オートパワーオフ。空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に
電源単4電池×4
測定項目風速・温度
測定方式風速/3杯型(Φ135mm)、温度/サーミスタ
測定精度風速/±(2% rdg+0.2m/s)、温度/±0.8℃
表示分解能0.1m/s(風速)、0.1℃(温度)
温度測定範囲(℃)0~50
消費電流(mA)約6.8
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ、1秒/回
使用環境0~50℃、80% RH以下
風速測定範囲(m/s)0.9~35.0
表示単位1283_LM-8010
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
狭いところの風速風量測定に。伸縮式センサーで高いところの測定も簡単。データホールド、Max/Min値表示。別売オプションでPCでデータ管理が可能。K/J熱電対センサに対応
仕様測定範囲/風量(m3/min):0~54000
寸法(mm)プローブ:Φ35×最長620
電源単3電池×6
測定項目風速・風量・温度
測定方式小型ベーン式(風速)、サーミスタ(温度)
測定精度風速:±5%rdg±0.1dgt、温度:±0.8℃(K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃)
分解能0.1m/s(風速)、0.1m3/min(風量)、0.1℃(温度)、0.1℃(K熱電対)
温度測定範囲(℃)0~+50(K熱電対:-50.0~+1300)
機能データホールド、MAX/MINホールド
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、80%RH以下 (結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)0.4~20.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。