測定用品 :「小型 分光光度計」の検索結果
照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作
仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y)
付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ
寸法(mm)62×30×140
質量(g)140
電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー)
測定時間最長10秒/最短0.5秒
センサーCMOSリニアイメージセンサ
インターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth
色温度(K)測定範囲:1600~40000
繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx)
測定波長380~780mm
確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx)
測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc)
温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006
斜入射光特性(f2)12%以下
特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006
関連資料(2.69MB)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。