風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー)
寸法(mm)フード口:355×355
測定範囲風量:±8~600 m3/h、風温:0~50℃
電源単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション)
外形寸法355(W)×355(H)×450(D) mm
本体質量(kg)1.5
測定精度風量:8~350 m3/h:±(指示値の3%+1digit m3/h)、350~600 m3/h:±(指示値の5%+1digit m3/h)、風温:±0.5℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:160×80×45(
表示分解能風量:1 m3/h、風温:0.1℃
表示機能測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3/h 温度:℃)、保存データ読み込み
通信機能Bluetooth、デジタル出力:USB
駆動時間(時間)約8
1式
¥239,800
税込¥263,780
30日以内出荷
風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。
小型で携帯性に優れています。
屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
長さ(mm)プローブシャフト:400
寸法(mm)30×200×41
質量(g)119.6
精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2~15m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
バッテリー寿命15時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.01
適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥39,980
税込¥43,978
30日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。
仕様排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番125-6469
幅(mm)80
測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)210
質量(g)680
奥行(mm)60
電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。
仕様排ガス温度(℃): 0~650
トラスコ品番125-6468
幅(mm)80
測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))
高さ(mm)210
質量(g)680
奥行(mm)60
電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式
測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)
分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。
付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)
寸法(mm)43×154×21
質量(g)117.8
精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)
温度測定範囲(℃)-20~+60
分解能(℃)0.1
ハウジングプラスチック
バッテリー単4電池×3
測定速度(m/s)0.4~30
動作温度(℃)-20~+50
保管温度(℃)-20~+60
径(mm)ベーン:30
バッテリー寿命130時間
測定精度(℃)±0.5
分解能(m/s)0.1
適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
1セット
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。