19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル式温度計は、温度による膨張係数の異なる2種の金属板を重ねたバイメタルをヘリカル状に巻いたものを使用し、 温度変化による変位を指針に伝えて指示させる温度計です。
仕様屋内用、ユニオン式、精度±2%F.S.、保護管無し 材質ケース:プラスチック、感温部:銅管 大きさ(Φ)100 接続ねじ1/2R 寸法(Φ)(感温部)8
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ裏型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法G(mm)54 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100 材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD 接続口径R1/2 タイプ縦型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。
仕様銅管溶接 シルバー 大きさ(Φ)11 接続ねじ1/2R
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)110 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)81 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。
仕様溶接保護管 材質SUS304 接続ねじR(PT)1/2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)75(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.17MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。 オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。 石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。 バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)101 温度表示方式アナログ 防水性JIS C 0920 IPX1相当 温度計の種類バイメタル式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)75(指示部) 精度±2% 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 取付ねじR1/2 ケース外径(Φmm)90 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.16MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

佐藤計量器製作所バイメタル式温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2 ケース外径(Φmm)87 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

隔測温度計 LB-100S、LB-150S、Φ12用保護管。 交換して使用できます。
寸法Φ27.5×139mm 長さL(mm)100 仕様溶接保護管 材質SUS304
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質黄銅Niメッキ(感温部) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状ユニオン式 関連資料図面(0.17MB)
1個
7,798 税込8,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOKO(東洋計器興業)バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。 メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。 保護管付き仕様は被測定物を漏らすことなく温度計本体の交換が可能。 SUS製保護管は感温部を測定物の圧力・腐食から保護致します。
用途空調配管、設備配管等の温度測定 材質SUS304(保護管) 径(Φmm)100(指示部) 接続ねじR1/2 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±2 使用場所屋内用 接続形状保護管付き 関連資料図面(0.18MB)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ) 接続ねじR1/2(PT1/2) ケース外径(Φmm)103 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に 測定温度範囲(℃)0~100 トラスコ品番166-2747 材質真鍮メッキ 質量(g)320 外径(Φmm)100 感温部(mm)Φ8×50 ねじ規格R1/2 温度表示(最小)1℃
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります