測定用品 :「工業用内視鏡 高倍率」の検索結果
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8
ケーブル長(m)約0.95
液晶サイズ2.4インチ
付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)330(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本
光源4×LEDs
本体サイズ(mm)90×257×42
解像度VGA(640×480)
対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)-10~50
画素数960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70
ケース質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル
仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート
質量(g)約146
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~
倍率(倍)約400~470
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB 2.0
解像度2592×1944px
材質(ボディ)アルミニウム合金
画素数約500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
目の届かない隠れた隙間でもMaxiVideo MV400を使えば、3.5インチフルカラー液晶画面で確認可能です。
静止画(JPEG 640×480)や動画(AVI 320×240)をマイクロSDカードへ保存して後からPCで確認することも可能。
LED内蔵防水イメージヘッドケーブルはUSBコネクタでデジタル信号を本体へ送るため、液晶画面の表示が鮮明です。
機械の整備や天井、床下の点検のほかにも動物の生態調査などでも活躍しています。
通常、肉眼では見ることのできない、入口の狭い箇所、入り組んだ個所等にワイヤーカメラを差し込み、肉眼で見るのと同様に観察を行えます。
ケーブル長(m)1
液晶モニター3.5インチフルカラー
寸法(mm)199×100×178
出力USB ポート、RCA 端子、ビデオ:RCA 端子(RCA ケーブル付属)、テレビ:NTSC、PAL
連続使用時間(時間)3
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
先端径が5.5Φのインターロック(形状記憶)式チューブを採用。
先端のカメラ部には6灯のLEDライトを搭載して、明るさ調整、オフの切替が可能です。
本体にはメモリ32GBを内蔵。
現場でリアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできます。
電源は単3電池4本で動きますので現場で急に電源が必要になってもすぐに用意ができて便利です。
用途手の入らないところの観察、録画
付属品本体、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種、日本語取扱説明書
質量(g)395(ケーブル含まず)
径(Φmm)(カメラ)5.5
電源単三電池4本(別途ご用意ください)
表示部4.3インチカラー液晶ディスプレイ
連続使用時間(時間)約3
光源高輝度白色LED6灯 調光機能付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×240×195
解像度1280×720 25fps
保証期間購入日より12カ月
動作温湿度範囲-10~60℃/15~85%RH
焦点距離(mm)5~60
保存形式静止画:JPEG、動画:AVI
防水性IP67(カメラケーブル部防水あり)
容量(GB)32
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)5
付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)1200(電池、ケーブル込)
電源単三乾電池4本
温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離1~6cm
USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)10
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)479(電池含)
電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)3
倍率等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)165×100×32
ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2
解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角レンズ:40°
焦点距離(mm)レンズ:30~80
記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査
質量(g)680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)
ケーブル長(m)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66
最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25
連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)
ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3
防塵防水性能IP54
液晶モニター5インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。
また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。
簡単により正確な点検が可能です。
Φ4.5mm直視のみのインターロックケーブル(形状保持)
本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。
撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。
点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載
IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能IP67
1. 内視鏡直径2.9mm
2. ピントの近い(5~10mm)カメラと遠い(10~50mm)のカメラを2種類ラインナップ
3. カラーCMOSイメージングセンサ16万画素採用
4. 高輝度白色LED2灯搭載(消灯~フル点灯まで6段階に調光可能)
5. カメラチューブ長さ1m
6. 画像保存はSDカードあるいはUSBフラッシュメモリにJPEG形式で静止画保存可能
7. 90度横を観察できる側視アタッチメント(オプション)有
8. チューブ部分の耐摩擦性を向上させたブレードホース仕様・
チューブ形状を保持する形状保持チューブ(オプション)有
視野角35°
先端径Φ2.9mm
照明白色LED2灯(調光機能付き)
防水性防滴
使用温度範囲0~50℃
センサー1/10”CMOSセンサ
画素数400 × 400
有効長(m)1m(10mまで延長可能)
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所にカメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
用途配管内の検査及び手の入りにくい場所などの観察。
ケーブル長(m)1
質量(g)392(ケーブル含む)
電源ACアダプタより充電
バッテリーリチウム電池
照度(Lx)20000
ディスプレイ3.5インチTFT
解像度640×480(VGA)
バッテリー電圧(V)4.2
視野角120度
焦点距離(mm)10~100
充電時間(時間)約6
LED6灯6段階調光機能付
ホワイトバランス自動
バッテリー容量(mAh)3300
画素数45万画素
連続動作時間約6時間
インターフェイスAV-out、microUSB、microSD
コントラスト手動
カメラ仕様先端6mm
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書
質量(g)約550
電源USB(5V 1A)
ケーブル長(m)1
角度(°)湾曲:150±10
先端径(mm)2.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240
バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7V
ディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ
視野角120度
防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67
保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG
充電時間(時間)約4
動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60
画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480
デジタルズーム4倍
合焦距離5~50mm
LED使用数(個)4 (18000lux)
稼働時間(時間)約4
対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)
相対湿度(%RH)15~90
1個
¥699,800
税込¥769,780
3日以内出荷
クリアな映像で配管内やエンジン部品などの細かい箇所までしっかり確認できます。
また、撮影以外にも観察中の映像を一時的停止できるフリーズ機能搭載。
簡単により正確な点検が可能です。
直視・側視の切替可能なデュアルケーブル(形状保持)
本体のボタンひとつで静止画・動画撮影が可能です。
撮影した映像はSDカードに保存され、改めて映像を確認できるため見落としを防ぐことができます。
点検中の映像を一時停止で止めることができるフリーズ機能搭載
IP67の防じん・防水性能
防塵防水性能IP67
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能拡大して撮影、保存
照明白色LED4灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)20以上
ケーブル長(mm)1500
インターフェイスUSB2.0
ロック機構あり
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)約280(電池除く)
電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)154×32.5×87.5
センサー1/9インチ CMOS
記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム2倍
解像度(RGB)800×480
視野角72±2°
対応メディアmicroSD(別売)
防塵防水性能IP67(カメラ)
液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)-10~50
画素数1280×720
保管温度(℃)-20~60
先端径(Φmm)5.2
焦点距離3~8cm
取扱説明書(5.8MB)
動作湿度(%RH)15~85
ビデオフォーマットNTSC、PAL
最大電流(mA)390±10
対応microSDカード2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。
ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。
高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。
挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。
静止画・動画を記録できます。
用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。
付属品ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター
規格IP65(米軍規格)
電源DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属)
記録メディアSDカード
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
付属品専用ソフトCD-ROM、専用ケース
トラスコ品番836-7767
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能計測機能
照明白色LED8灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
動作環境Windows2000/XP/vista/7/10、Mac OSX10.4以降
材質(ボディ)プラスチック
ケーブル長(mm)1500
画素数30万画素
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構あり
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)約10~230
画素数約130万画素
仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)約102
適合規格CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104
対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー1/4インチCMOS
機能測定機能、キャリブレーション機能
光源白色LED×8個
インターフェースUSB2.0
解像度SXGA(1280×1024)
露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
高画質が特徴のPremierシリーズの中でも最高の解像度、約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。精密な観察や撮影をされる場合に強みを発揮します。アルミ合金の精密ダイキャストボディを採用。非常に剛性が高く堅牢さもアップしました。精密さと高級感溢れるボディは、実用的なだけでなく使う喜びを感じさせてくれます。ケーブルの断線防止、ピント調節時の画像の動きの改良、静電気防止、などの特徴も備えます。超高倍率の光学系を搭載。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。工業用、研究用、科学用など、大きな拡大率が必要な場合に威力を発揮します。偏光(PL)フィルターを搭載。先端のダイヤルで偏光をコントロールすることにより、乱反射を抑えたより鮮明な撮影や観察が可能です。お肌や毛根などのチェックから研究用途などプロユースもマニアックなホビーも全てをカバーします。色への影響はありませんので、一般用として普通にお使いいただけます。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。ワンタッチ撮影ボタンを搭載。ボディにあるタッチ式スイッチにより、パソコンに触れることなく、画像を記録することができます。ボディを手持ちの状態で、そのまま撮影できるので、チャンスを逃しません。画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属。モニター上で観察したり、動画や静止画として保存できます。対象物の大きさや角度などを測定する様々なツールや、自動距離測定、自動判別、IPカメラ、バーコード読み取り、など先進的な機能を備えます。またキャリブレーション(較正)により測定精度を高めることができます。
用途お肌、頭皮チェック、各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査等
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。