測定用品 :「巻きつけ テープ」の検索結果
外径測定用パイテープは被測定物の外周ににテープを巻きつけて外径をはかるものです。
0.01mm単位で読取可能で直径3600mmまでは±0.03mmの精度です。
パイテープの目盛は円周の値に置き換えているので、目盛を読み取るだけで直径を測定することが出来ます。
パイテープはテンション2.25kgで制作されています。測定時もテンション2.25kgになるように測定して下さい。
テープ幅(mm)6.35
材質スプリング鋼
精度±0.03mm
テープ厚さ(mm)0.254
円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。
0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)±0.2
テープ厚さ(mm)0.127
材質(テープ)1095スプリング鋼
本体幅(mm)12.7
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)ステンレス
本体幅(mm)12.7
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)スチール
本体幅(mm)12.7
外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。
0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35
精度(mm)+/-0.03
テープ厚さ(mm)0.254
材質(テープ)スチール
本体幅(mm)12.7
こんなお得な商品も!

巻尺 スチールテープ製
モノタロウ
¥599
税込¥659
蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。
テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10
仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり
テープ厚さ(mm)0.17
標準張力(N)20
ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。引張ると自動的に締付け力が高まるため、測定を容易かつ正確に行えます。
用途GC-60/100は最大荷重500Nまで対応のローラーチャックです。巻きつけて挟むことで、試料の歯切れや滑りを低減し、測定を簡単にします。 ゴム、フィルムなどの伸びのあるサンプルや変形し薄くなるテープ状のサンプルの引張試験に最適です。
厚さ(mm)測定可能サンプル:最大 2
クランプ巻きつけ式
許容荷重(N)500
取付ネジ径M6
使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。
加工テープ:ナイロンコート
材質ケース:ABS樹脂
巻尺の上部と下部にある固定ボタンによりロックのしやすい設計。爪部に金属面に取り付け可能なマグネットを搭載。ベルトフック付。両面目盛・CE(EU基準適合)。
用途長さ計測
テープ幅(mm)27
テープ地色黄色
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。