測定用品 :「巻き取りメジャー」の検索結果

関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm) テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。 手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付 テープ長さ(m)1.5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別片面 テープ厚さ(mm)0.5 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
349 税込384
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。 質量(kg)0.9 タイプ早巻き 長さ(m)50 テープ幅(mm)13 目盛両面2mm単位 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。 仕様巻取りスピード:3倍速 材質本体:ABS樹脂 テープ長さ(m)50 テープ地色表:白、裏:黄色 材質(テープ)グラスファイバー
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

手にフィットする丸みのあるボディデザイン。故障のない巻き取りドラム。丈夫で操作しやすいハンドル。 コンパクトなカプセルタイプの鋼製巻尺。
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.18 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類ロック付 目盛仕様メートル 目盛種別片面 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付 爪部マグネット爪 材質(ケース)ABS樹脂 材質(テープ)スチール
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動巻取式の曲面測定に便利なメジャーです。使い勝手のよい手のひらに収まるコンパクトサイズです。
用途一般測定用や曲面の測定に 寸法(mm)Φ52×16 質量(g)21
1個
229 税込252
当日出荷

両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。 目盛両面2mm単位 テープ幅(mm)13 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 材質(テープ)ガラス繊維
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面1/100) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-95 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
759 税込835
当日出荷

自動巻取式の便利なメジャーです。手のひらに収まるコンパクトサイズになります。ロック付き
寸法(mm)50×50×10 質量(g)26 種類ロック付 テープ長さ(m)1.5
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲線測定に最適なフラットテープ、ドレスメジャーにも使用できます。 精度JIS1級相当。
種類フリー テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 目盛仕様フラットメーター目盛 JIS規格1級 目盛種別片面 材質(ケース)樹脂製 材質(バネ)スチール 表面処理(テープ)アクリル樹脂コート 質量(g)70
1個
949 税込1,044
当日出荷

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング) JIS規格1級 目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 標準張力(N)20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍速のスピードギアが巻取時間を短縮 。コンパクト&人間工学的デザインで使いやすい 。摩耗に強いナイロンコートテープ 。様々な環境で便利な多機能フック
テープ幅(mm)10 JIS規格1級
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー 種類フリー テープ長さ(m)1.5 テープ幅(mm)8 材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆 目盛仕様メートル目盛 目盛種別両面 材質(カシメ部)真ちゅう 材質(テープ端部)ABS樹脂 質量(g)25 寸法(mm)Φ54×20 長さ許容差(mm)±1.4 トラスコ品番816-4007
1個
399 税込439
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,050 税込5,555
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
用途長さの測定。 仕様巻取りスピード:3倍速 材質本体:ABS樹脂 テープ長さ(m)30 テープ地色表:白、裏:黄色 材質(テープ)グラスファイバー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トーエイライト検尺ロープ巻取器
材質スチール 質量(kg)2.2 タイプ検尺ロープ100m用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×18×33 アズワン品番65-0537-17
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様【巻取容量(mm)】Φ5mm:437m/Φ4mm:665、レッドロープ用
1台
16,236 税込17,860
10日以内出荷

GREAT TOOLメジャー
巻取部にギヤ機能を搭載して巻取快速度、約3倍を実現。(メーカー製品比)固定(ロック)状態でもテープが引き出せる便利機能。握りやすいクッショングリップ。ガラス繊維ダブルコートテープを採用。
用途長さの測定に 仕様クッショングリップ採用、破損防止カバー付、ガラス繊維ダブルコートテープ 寸法(mm)テープ目安白/黄:0.2間隔/0.5間隔 標準張力20℃/10N
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)miniメジャー KAIDAN
エコ商品
小さくても本格仕様。JIS1級&移動爪付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 狭い場所での測定に便利な9mm幅テープです。 カラビナ付です。
用途寸法測定に テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)9 付属品爪カシメ×2 ピッチ ピッチ(mm)目盛:上下段1 目盛片面cm目盛 コーティング樹脂コーティング 色(本体)レッド マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
1個
799 税込879
当日出荷

衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部0点補正移動爪、マグネット爪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2種類の測定方法(溝底&外周)でベルトの選定が可能です。
仕様●プーリー溝底円周測定/ベルト外周測定●テープ全長:約5m●溝底(プーリー溝底円周測定):A面●外周(ベルト外周測定):B面●巻取用ポリスチレンボード付(巻取り用ケースはありません)●テープ巾:7mm●テープ材質:ガラス繊維入り塩化ビニール アズワン品番65-5696-94
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

JIS 1級取得の為、精度に正確性があります ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております 本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付 0点補正の為に先端の爪位置が移動します ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能 先端の爪部分にマグネット付 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部マグネット爪
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
テープ幅(mm)12 材質(テープ)ガラス繊維 仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.48 JIS規格1級 標準張力10N
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm)10 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)SK85(旧SK5) 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 標準張力(N)50
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
用途巻尺。 材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ) テープ幅(mm)12 精度(mm)±(0.6+0.4L) テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格JIS1 材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。 加工テープ:ナイロンコート 材質ケース:ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
幅(mm)12.5 厚さ(mm)0.47 材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC 標準張力(N)20 JIS等級JIS1級
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ホワイトスチール(SK85) テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:100N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)100/20
1個ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤスーパーワイドはや巻100m
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。 従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。 傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺 長さ(m)100 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.46 標準張力(N)100 目盛仕様JIS1級 材質ナイロンコート スチール製テープ 材質(ケース)ABS樹脂
1個ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍速巻取ケース入目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 先端具保護の為、テープにショックアブソーバーが付いています テープの出し入れによる摩耗を防ぐ為、ケースのテープ出入口にステンレス製保護板が付いています テープ交換が簡単に出来るようになっています。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ブラックスチール(SK85) テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃)) 材質(ケース)ABS樹脂 JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.4 機能4倍速巻取機構 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機) 動画あり
ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
テープ幅(mm)12.5 材質(本体)ABS 精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L) 材質(テープ)ガラス繊維
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3倍速巻き取り。テープは透明なナイロンで被覆しているので高精度で折れにくく、さびに強いコンパクト軽量タイプ。白地に1mm目盛。標準張力50N(20℃)。
1個ほか
9,198 税込10,118
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス色に黒目盛。 30m・50mはABS樹脂製3倍速巻き取りケース、100mは十字型金属ケース入り。 ステンレステープ。
用途土木、建築による測定・測量 テープ幅(mm)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×55(30m)~275×390×55(100m) 標準張力(N)20/20℃
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スピードテクロン
4倍速巻取りでスピーディ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります