カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 電気測定(7)
さらに商品を絞り込む

測定用品 :「巻線抵抗」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
抵抗計 HIOKI(日置電機)抵抗計HIOKI(日置電機)
307,800税込338,580
1台
7日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-232C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A905)質量(kg)2.7電源AC100V~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗計 HIOKI(日置電機)抵抗計HIOKI(日置電機)
315,800税込347,380
1台
7日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-233C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A906)質量(kg)2.7電源AC100V~241V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯用ダブルブリッジ はくでん携帯用ダブルブリッジはくでん
54,980税込60,478
1個
27日以内出荷
直流低抵抗測定に適したダブルブリッジです。高感度な電子式検流計と動作電流を内蔵し、外部装置を接続せずに測定する事ができます。金属導体の導電係数、接触抵抗、モーターや変圧器の巻線抵抗など直流低抵抗の測定に適しています。プラスチックケースに収納された携帯型設計で、工場、研究室、作業現場での使用に便利です。電池駆動または外部直流電源の両方に対応。
寸法(mm)270×230×140質量(kg)4.4(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(推奨20±10電源(V)【外部】1.5~2※9V電池を保持し、外部電源を接続(外部電源使用時は内部1.5V電池は取り外してください)電源内部:9V電池×1、1.5V電池×5保管環境+5℃~45℃/20%~80%(非結露状態)
マルチプレクサユニット HIOKI(日置電機)マルチプレクサユニットHIOKI(日置電機)
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書付き
マルチプレクサユニット HIOKI(日置電機)マルチプレクサユニットHIOKI(日置電機)
93,980税込103,378
1台
6日以内出荷
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。付属品取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ測定周波数外部接続機器 DC, 10Hz~1kHz測定電流Z3003を搭載する機器 DC 1A以下/外部接続機器 DC 1A以下、AC 100 mA以下RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機)抵抗計(GP-IB付)HIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1台
9日以内出荷
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット)付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μARoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)
電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120526B) CHAUVIN ARNOUX電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120526B)CHAUVIN ARNOUX
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ クランプ併用可能製品 CA8230単三アルカリ乾電池6本、4 mmのテストプローブ、わに口クリップ、RS232/USB光ケーブルと取扱説明書が付属. CA8220電源アナライザ. CA8220は、電気機器、単相 3相平衡の電気システムのメンテナンス及びトラブルシュート向けに最適化されています。CA8220には、動作中の回転機械をテストし、監視するための測定機能が備わっています。 測定対象には、温度、電流、突入電流の持続期間、巻き線の抵抗、回転速度が含まれます。. 大型、バックライト付き173セグメントLCDディスプレイ 最大250 kW (クランプの選択に依存)の電力を測定 600 rms及び最大6,500 (クランプ付き) 最大50次の高調波(IEC 1000-4-7)を表示 最小、最大、平均、ピーク、波高率を表示 W、VA、VAR電源、DF、THD、CosΦ 突入電流の測定 最大瞬時値、最大RMSハーフサイクル電流値、モータの始動時間 RPM回転速度 抵抗測定 すべてのパラメータ、アラーム、モータの始動電流 PCへのRS232ダイレクト出力 2ワイヤPT100温度プローブ入力 一部のAC電流プローブは別売り:- Ampflex A193: 10 6500 ac (10 Hz 20 kHz)、長さ450 mmのフレキシブルプローブ(rs 236-565') 236-565 MN93A: 0.2 120 ac (40 Hz 10 kHz)、ジョーサイズ: 直径20 mm (rs 236-559') 236-559 IP54等級RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

巻線抵抗特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら