24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度が高く傷が付きにくいガラスレンズを使用したむしめがね!
用途むしめがね 付属品名前シール/生き物図鑑 材質(フレーム)PP/(レンズ)ガラス ブルー 質量(g)29 レンズ径(Φmm)45 倍率(倍)3.5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×56×9
1個
349 税込384
当日出荷

倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池 質量(g)約214(電池含む) 倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25 材質(グリップ)ABS樹脂製 レンズアクリル樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32 照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト) レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24 連続点灯時間(時間)約30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クリアー光学スタンドルーペ
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。 レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300 台座寸法(mm)120×152
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SL-24 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg)3.5 高さ(mm)可動域:最大700 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 照明10W LED(64灯) レンズ倍率約1.75倍 焦点距離(mm)333 材質(レンズ)光学ガラス 最大長(mm)可動域:1150 LED寿命(時間)約2万時間
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

TGK(東京硝子器械)2LEDスタンドルーペ
枠のないアクリル130mmレンズで見やすい構造。 高照度2LED付き。 フレキアーム自在度がアップ。
レンズ径(Φmm)130 倍率2倍 寸法(mm)380×150×170 照明LED球2個 付属品テスト用電池(LR-1130)
1台
3,290 税込3,619
6日以内出荷

色収差補正高品質無収差レンズにより歪みを最小限におさえた拡大像が得られます。視度調整機能付き。
仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30径×52mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/ABS樹脂●倍率:7倍 アズワン品番65-8303-33
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

色収差補正高品質無収差レンズにより歪みを最小限におさえた拡大像が得られます。視度調整機能付き。
仕様●サイズ:レンズ/23mm径、本体/30径×52mm●材質:レンズ/光学ガラス、本体/ABS樹脂●倍率:10倍 アズワン品番65-8303-32
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です。 2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です。 スケールプレートNo1付き
仕様●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ、角度、R測定●測定範囲/スケールプレート:±10mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:46Φ×44mm●重量:74g●コード番号:119-0170792 アズワン品番67-4848-26
1個
6,840 税込7,524
欠品中

仕様●型番:1565-12●光源:LED球●電源:単3電池×3本(付属)●倍率:2.8倍●レンズサイズ:75×100●サイズ(W×D×H)mm:100×100×105●重量(g):245●材質:PXM光学樹脂レンズ●目とレンズの適正距離:20cm●大きなレンズで広い範囲を一度に見られるライト付き置き型ルーペ アズワン品番65-3889-22
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です。 2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です。 スケールプレートNo8付き
仕様●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ測定●測定範囲/スケールプレート:0~20mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:46Φ×44mm●重量:74g●コード番号:119-0170793 アズワン品番67-4848-27
1個
6,840 税込7,524
8日以内出荷

仕様拡大率 = 1.8RS Pro 拡大鏡レンズは、ヘッドバンド付き双眼拡大鏡用です。. RS Pro 拡大鏡レンズ ; は、 RS Pro ヘッドバンド拡大鏡(品番 606989 )と併用します。1.8 倍及び 3.5 倍の倍率でヘッドバンド拡大鏡の標準装着レンズに追加できる 2 種類の拡大鏡レンズがあります。このレンズは、既存の 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。レンズは標準で取り付けられます。. 特長と利点:. 拡大鏡レンズのみ。 1.8 倍の倍率、品番 ; 662917 662917 。 倍率 3.5x 、品番 ; 662923 662923 。 RS Pro 双眼鏡ヘッドバンド拡大鏡(品番 ; 606989 606989 )には、後付けできます。 地上ガラスから作られている。 取り付けが簡単。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドについては、 x2.7 mm 拡大鏡付きで、倍率レンズが付いています。. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. ヘッドバンド付き拡大鏡の特長と利点. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

仕様拡大率 = 2.7RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、 x2.7 mm 拡大レンズを備えています. RS Pro 双眼鏡ヘッドバンドは、物体や画像のサイズと解像度を高め、複雑な用途に最適です。RS Pro 拡大鏡には、度付き / 安全メガネと互換性のあるガラスレンズが付属し、優れた光学特性と調節可能なヘッドバンドを実現します。電子検査、時計、宝石加工、修理、ラボ検査など、一般的に使用される用途向けに設計されています。必要に応じてレンズを上下に移動することができます。ヘッドバンド拡大鏡全体を取り外す必要はありません。. 特長と利点:. 倍率は x 2.7 です。 オブジェクトのサイズと解像度を拡張します。 優れた光学性能。 連続使用時の快適性 ヘッドバンドの外周は 480 mm ~ 570 mm の範囲で調節可能。 チルトアクションレンズが簡単。 眼鏡や眼鏡は下でも着用できます。 レトロフィットの簡単なレンズオプション レンズは黒の ABS にセットされている。 各種レンズオプションを用意(別売り)。 快適に装着できます。 調整が簡単。 簡単に取り付けられる代替レンズオプション。. レンズオプションあり. 1.8 倍及び 3.5 倍倍率の代替レンズが用意されており、標準で提供される 2.7 倍拡大レンズの代わりにヘッドバンドに簡単に後付けできます。. RS Pro 拡大鏡レンズ - 1.8 倍、品番 ; 662917 662917. RS Pro 拡大鏡レンズ - 3.5 倍、品番 ; 662923 662923. 用途:. 電子検査およびラボ検査。 時計や宝石類の製作や修理。 拡大が重要な一般用途。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

標準タイプの7~45倍ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデル。各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと簡単に付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。<安心の3年保証><クリップミラー1個付属>
用途部品検査、基盤検査、精密さを必要とする作業に。ジャンルを超えて幅広くお使い頂けます。
1台ほか
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼生物顕微鏡
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の生物顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ(N.A.1.25) 虹彩絞り/スライダーユニット取付用スロット付(オプションの位相差観察用スライダーユニットを取付可能)●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) 付属品ACアダプタ イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載 接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き 対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
209,800 税込230,780
20日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)三眼位相差顕微鏡
最新の光学設計によるプラン・アクロマート対物レンズ、視野絞りを備えた本格的なLEDケーラー照明を備えた無限遠補正光学系の位相差顕微鏡です。メカニカルステージは左下同軸ハンドル仕様となっております。三眼鏡筒モデル。(Cマウントアダプターは別売です)
仕様●コンデンサ:ゼルニケ位相差コンデンサー(N.A.1.25) 虹彩絞り/[回転式 5ポジション]/・10 : 位相差10X用/・20 : 位相差20X用/・40 : 位相差40X用/・100 : 位相差100X用/・BF : 明視野観察用●ステージ:ラックレス式メカニカルステージ(左右方向)/サイズ:150mm x 162mm/可動範囲:左右76mm x 前後50mm/左下同軸ハンドル/クレンメル(標本を2枚保持可能)●レボルバ:5穴レボルバ 内向き●鏡筒:双眼部:中折れ式 30°傾斜 眼幅調整50mm ~ 75mm 接眼筒内径30mm/三眼部:光路切替不要(接眼部と写真鏡筒部の光量の割合 8:2) 付属品ACアダプター 芯出し望遠鏡 イマージョンオイル ビニールカバー 取扱説明書 照明装置LEDケーラー照明(3W白色LED) 視野絞りを搭載 接眼レンズ10X(視野数 20mm)(ハイアイポイント仕様)(視度調節機能付 調節可能な範囲±5度)〈2個〉/接眼レンズロック機構付き 対物レンズプラン・アクロマート・4X(N.A.0.10)(W.D.11.9mm)/・10X(N.A.0.25)(W.D.12.1mm)/・S40X(N.A.0.65)(W.D.0.36mm)/・S100X oil(N.A.1.25)(W.D.0.18mm) 光学系無限遠補正光学系(結像レンズ F=180mm) 焦準装置粗動 / 微動同軸ハンドル ラック&ピニオン式(全ストローク量 30mm 微動ハンドル 1回転 0.2mm)/標本安全装置(粗動ストッパー)付/粗動ハンドルトルク調節機能付
1セット
359,800 税込395,780
20日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7
開放感のある視界が得られる広視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。開放感のある視界が得られる広視界タイプ。広い範囲を見渡せる見掛視界62.6°の広視界タイプ。見たいものを捉えやすいので、バードウォッチングで素早く動く野鳥を探したり、スポーツ観戦で選手の動きを追い続けたり、また、アウトドアや旅行でダイナミックな自然を楽しんだり、とオールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nikon(ニコン)双眼鏡 PROSTAFF P7
明るく自然な色調と鮮明な視界、バランスのとれた性能でオールラウンドに使えるPROSTAFFシリーズ。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング。すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに、補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。ロック機構付き視度調整リング。視度調整リングにロック機構を搭載。操作時や観察したいタイミングで不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。水辺での使用、また夜露など急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した、軽量ボディー。メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
眼幅調整範囲(mm)56-72
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。 M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG 寸法(mm)119×125×48 質量(g)465 倍率(倍)8 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)30 明るさ14.4 ひとみ径(Φmm)3.8 アイレリーフ(mm)15.1 実視界(°)8.3
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 WX 7x50 IF
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界66.6°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ 質量(g)2420 倍率(倍)7 眼幅調整範囲(mm)58~78 最短合焦距離12.3m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)272×171×80 1000m先の視野(m)188 明るさ50.4 ひとみ径(Φmm)7.1 アイレリーフ(mm)17.7 実視界(°)10.7
1台
769,800 税込846,780
5日以内出荷

Nikon(ニコン)双眼鏡 WX 10x50 IF
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界76.4°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ 質量(g)2505 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)58~78 最短合焦距離20m 対物レンズ有効径(mm)50 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)291×171×80 1000m先の視野(m)157 明るさ25 ひとみ径(Φmm)5 アイレリーフ(mm)15.3 実視界(°)9
1台
799,800 税込879,780
5日以内出荷

高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.7°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDN、対物キャップ ODJ、M711 30mm ケース CEK、ネックストラップ SBG 寸法(mm)119×125×48 質量(g)470 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)30 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)15.8 実視界(°)6.7
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

伝統が生み出す高い品質と品位、MONARCH双眼鏡。洗練された優美な外観に、ニコン双眼鏡の長い歴史に裏付けられた先進の光学技術を凝縮し、世界を驚くほど明るくシャープに広げます。魅力的な瞬間のすべてを心に刻むことができます。広視界でありながら視野周辺までシャープな見え味。見掛視界62.2°を実現し、臨場感あふれる広い視界を提供します。視野の中心部にフォーカスすると周辺部の像がぼけてしまう像面湾曲を、光学系全体で適正化する「フィールドフラットナーレンズシステム」を搭載することで、広視界でありながら、視野全域でシャープでクリアな像を実現。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正、高いコントラストと解像力も得られます。最高透過率92%以上で明るく自然な色再現。高品質多層膜コーティングを施し、ダハプリズムとして構成される補助プリズムの唯一全反射しない面に高反射誘電体多層膜を採用し、最高透過率92%以上の明るい視界と自然な色味を実現。ダハプリズムに位相差補正コーティングを施すことで、解像力とコントラストを高めています。マグネシウム合金の堅牢で軽量なボディーに高い防水・防曇構造。水深5m相当の水圧に耐えられ、標高5000m相当の低気圧環境下でも光学系内部の曇りを防ぎます。また、対物・接眼レンズには傷に強いコーティングを採用し、耐久性も確保しました。防水性能:5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。眼鏡をかけたままでも見やすく、広い視界が得られるロングアイレリーフ。ロック機構付きの視度調整リング。その他 特長。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮した本体一体型対物キャップを採用。別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3/ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH)
付属品接眼キャップ EEC、対物キャップ ODR、MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング、MONARCH HG 30mm用ケース CGE、ネックストラップ SBY 質量(g)450 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~74 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)30 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×47 1000m先の視野(m)121 明るさ9 ひとみ径(Φmm)3 アイレリーフ(mm)15.2 実視界(°)6.9
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界62.2°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ 寸法(mm)142×130×57 質量(g)680 倍率(倍)10 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)42 明るさ17.6 ひとみ径(Φmm)4.2 アイレリーフ(mm)16.5 実視界(°)6.9
1台
64,980 税込71,478
9日以内出荷

高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。 M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界。見掛視界60.3°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング。水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力。ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイン。グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リング。ロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。その他の特長。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ 寸法(mm)142×130×57 質量(g)670 倍率(倍)8 眼幅調整範囲(mm)56~72 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)42 明るさ28.1 ひとみ径(Φmm)5.3 アイレリーフ(mm)17.1 実視界(°)8.3
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング