視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに
材質アルミ
目盛縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。