形状の移し取りが簡単にできます。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に。
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
曲線や複雑な型が対象物に押し当てるだけで正確に型取り出来ます。
複雑な形取りが正確にできます。金型や木型の写しの他、タイルやカーペットの隅部の形取り等DIYとしても広く利用できます。
仕様Φ1.6/ルビー/5mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
形状の移し取りが簡単にできます。
移し取った形を保持できるロックレバー付です。
対象物を傷付けにくいプラスチック製です。
本体からゲージが抜けない特殊形状です。
目安となるミリ目盛付です。
片面マグネット付です。
用途タイルの隅合せ、カーペットや敷物の角取り等に
材質本体(ABS)、磁石(フェライト磁石)
本体質量(g)220
有効長(mm)127
アズワン品番64-7726-98
マグネット2個
表面磁束密度(mT)100
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×152×20
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)2
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様●仕様:先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN●摘要:下向き測定、感度1/2、最高倍率×20000●コード番号:119-0166057
アズワン品番67-4841-96
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
仕様先端R250μm/サファイア/5mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X25000
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様Φ0.5/工具鋼/4mN
摘要全姿勢、最高倍率X5000、E-DT-S03A・B/-SE19A・B/-SSE01Aを除く
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/8mN
摘要最高倍率X5000/波形歪み大/専用コネクトロッド使用
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/0.75mN(E-DT-S02A・Bに装着時)
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
仕様先端R1μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN(E-DT-S04A・Bに装着時)
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
仕様先端R1μm/60°円錐ダイヤ/8mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000・E-DT-S01A・B用
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
適合機種FLEX-50、サーフコム130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900
質量(g)1
仕様先端R10μm/90°円錐ダイヤ/8mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000・波形歪み大
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°ナイフエッジダイヤ/0.75mN
摘要全姿勢
1個
¥75,980
税込¥83,578
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/4mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000
1個
¥46,980
税込¥51,678
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/2mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/5mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X5000・波形歪み大
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/8mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X10000・波形歪み大
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°円錐ダイヤ/4mN
摘要下向き測定/波形歪み大
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/5mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/4mN
摘要下向き測定・感度1/2・最高倍率X20000
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
仕様先端R2μm/60°円錐ダイヤ/0.75mN
摘要横トレース可能
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様先端R5μm/60°円錐ダイヤ/4mN
摘要全姿勢/横トレース可能
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
1セット
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
仕様先端R5μm/90°ナイフエッジダイヤ/5mN
摘要全姿勢
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。