64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA729DW-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

第一計器微圧計 BAN
本器は、ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。 受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。
種類微圧計 材質(ケース)SUS304 材質(接続部)C3604Crメッキ 接続形状T
1個ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスコ品番EA729DV-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 最小目盛(MPa)0.001 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
7,220 税込7,942
当日出荷

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続ねじ1/4G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体 質量(g)600 種類微圧計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)75 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)75 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 寸法A(mm)78 精度±2%F.S. 寸法D(mm)68 寸法E(mm)18 寸法B(mm)52 寸法C(mm)10
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ75 立形(A枠) 材質(接続部)C3771 精度±2%F.S.
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
ケース形状A枠(立型つば無し) 測定流体気体 仕様過圧防止装置付 質量(g)550 種類微圧計 ねじ径G3/8B 外径(Φmm)100 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)100 ケース形状A枠(つば無) 接続ねじ3/8G(PF) 種類微圧計 精度±2%F.S.
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA729DX-50 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 精度±2.5%F.S. 接続ねじG3/8 圧力レンジ(kPa)0~50
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

1台ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ 種類微圧計 接続ねじG3/8
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルドン管式では測定できない微、低気圧をF.S2.5%の以内精度で測定可能です。
外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質接続ネジ部/真鍮連絡パイプ部/銅受圧部/真鍮箔各部接合/はんだ 種類微圧計 接続ねじG3/8
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。 取付方式壁取付 電源12~24V DC ±10% 精度差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下) 表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm) 機能スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック 測定流体気体 コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.応答速度:5ms以下接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定動作表示灯:赤色LED(ON時点灯) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])50
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ75 立形(A枠) 材質(接続部)C5212R 精度±1.5%F.S.
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ100 立形(B枠) 精度±1.5%F.S.
1個
32,900 税込36,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

第一計器微圧計
圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。
ケース形状A型 精度±2.5%F.S相当 材質(ケース)SUS304
1個ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。
仕様過圧防止装置付 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)210 種類微圧計 ねじ径G1/4B 外径(Φmm)60 精度±1目盛 材質(ケース)SPC 測定流体気体 材質(株)C3604BD
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ100 立形(B枠取付穴) 材質(接続部)C3604BD 精度±1.5%F.S.
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ100 埋込形(D枠取付金具) 接続ねじG3/8B 材質(接続部)CAC203 精度±1.5%F.S.
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用 精度±1.6%F.S. ケース形状A枠(立型つば無し) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 主要材質黄銅 測定流体空圧、油圧、その他
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブルドン管圧力計で計測できない低圧力を計測する測定器です。。過圧防止装置付。
直径(Φmm)75 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類微圧計 接続ねじG3/8B
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4318-91
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4318-85
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

。本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4318-95
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4318-90
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等に
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4318-93
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
特価
28,883 税込31,771
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

。本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_-30~0●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4318-89
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等に
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ アズワン品番65-4318-97
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

右下精器製造微圧計 A型 G1/4B 60Φ
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。 材質チャンバー:黄銅、株:黄銅 形状A型 精度±1目盛 接続ねじG1/4B 大きさ60
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります