1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビデオジェット・エックスライト分光色彩計 屋内用
測定表面を3つの異なる方角から照明し、27枚の正確なカラーイメージを約2秒で測色します。管理許容値を設定すると、色のビジュアル及び数値評価を統一できます。保存したサンプルをPDF・エクセル(R)形式にレポートでき、パソコンに接続して確認・取得する事ができます。
対応OSWindows(R)XP/7 測定時間1.8秒 機能カラー比較・隠ぺい力チェック・グレースケール/着色力測定 インターフェースUSB・マスストレージ メモリー基準色/20(タイトル・日時設定可)、サンプル/350 測定径(Φmm)Φ4 ・ 8(切り替え) 繰返し精度標準0.10△E94(D65/10)・白色校正板 サイズ(mm)52×40×144 アズワン品番2-4197-11
1個
379,800 税込417,780
32日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります