測定用品 :「感熱紙ロール」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM-0004、0005専用感熱紙です。
仕様●サイズ:58mm×50mm×約20m●入数:1セット(5ロール入) アズワン品番65-6900-96
1セット(5ロール)
2,698 税込2,968
33日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
109,800 税込120,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノ業務用呼気アルコール検知器
エコ商品
吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 適合ST-MP、ST-PPR-2000 材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g)1.3(センサーモジュール含む) 備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計。プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい。約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施。最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用。本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計。モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能。testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応。testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能。付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
1セット
149,800 税込164,780
16日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メモリハイコーダ HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)メモリハイコーダ
コンパクトサイズで、高電圧から微小信号まで簡単操作の本格派レコーダ。 CAT III 600Vの絶縁性能、480V系ラインを直接測定可能。 4ch絶縁入力(三相電源ライン+1chを同時記録可能)。 過酷な環境に耐える、使用温度範囲:-10℃~50℃、。 耐衝撃性&耐振動性(プロテクタ標準装備)、自動車振動規格に準拠し車載でのデータ収集も安心。 設定ナビ機能で、簡単に設定できる
用途起動時の瞬時波形や、突発的に発生する異常波形の測定。電源ラインの実効値変動などの長期間記録。計装信号、各種センサの出力 など微小信号の変動の確認 付属品取扱説明書×1、ACアダプタZ1002×1、アルカリ乾電池ボックス×1、ストラップ×1、USBケーブル×1、アプリケーションディスク(波形ビューワWv/通信コマンド表)×1 質量(kg)1.66(バッテリパック含む)/2.16(バッテリパック含む) 電源(V)【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします) 電源【ACアダプタZ1002】AC100~240(50/60Hz)、45VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存時)、107VA(ACアダプタ含む、リアルタイム保存、プリンタ使用時)【バッテリパックZ1000】※ACアダプタと併用時はアダプタ優先、ACアダプタによる充電3h/連続使用時間3h(バックライトON時)【単3型アルカリ乾電池】(LR6)×8/連続使用時間40分(バックライトON時、プリンタ使用不可)【DC電源入力】DC10~28V(接続コードは特注にてお受けします) チャンネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×199×67【プリンタ装着時】303×199×67 表示部57型VGA-TFTカラー液晶(640×480ドット) 分解能(10divフルスケール)レンジの1/640、実効値:30Hz~10kHz、クレストファクタ2 周波数特性DC~100kHz(±3dB) インターフェース(通信)USB20ミニB×1、CF/USBメモリ内のファイルをPCへ転送、PC制御 測定機能ハイスピード(高速記録)、リアルタイム(実時間記録) メモリー容量14ビット×1Mワード/ch(1ワード=2バイト) 測定レンジ(10divフルスケール)瞬時値、実効値をchごと選択可能、10mV~100V/div、13レンジ 記録紙[プリンタユニットMR9000をドッキング、オプション]:112mm×18m、ロール型感熱記録紙、記録速度:10mm/s(アルカリ乾電池使用時は印字不可) 時間軸レンジ(ハイスピード時)100μs~100ms/div、10レンジ、サンプリング周期:レンジの1/100 言語表示日本語、英語、中国語 外部記憶装置CFカードスロット×1(2GBまで)、USB20メモリ×1 記録間隔(リアルタイム時)100μs~1min、19設定(全ch同時サンプリング) チャネル数アナログ4ch+ロジック標準8ch(※アナログ入力のch間と本体間は絶縁、ロジック入力のchは全て本体とGND共通) 最大定格電圧(V)端子間:AC/DC600V、対地間:AC/DC600V測定カテゴリIII、AC/DC300V測定カテゴリIV
1個
369,800 税込406,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー アズワン品番65-8888-66
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー アズワン品番65-8888-68
1セット(10個)
329,800 税込362,780
6日以内出荷

Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー アズワン品番65-8888-67
1セット(5個)
169,800 税込186,780
6日以内出荷

(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:-~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー アズワン品番65-8888-69
1セット(20個)
639,800 税込703,780
6日以内出荷

仕様●仕様:EA739AH-11用 プリンタ●サイズ(W×D×H)mm:115×60×235mm●重量(g):565●付属品:感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACアダプタ●材質:プラスティック●Bluetooth/IrDA接続●プリンタの状態をLED表示●データ転送は2秒で完了●測定値もグラフも現場でプリント可能 アズワン品番65-9276-09
1台
70,000 税込77,000
8日以内出荷

仕様対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下 寸法(mm)145×109×73 質量(g)約185 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 方式感熱式 インターフェースRS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス) アズワン品番4-6252-12
1台
37,900 税込41,690
12日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります