1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
一目でわかる見やすいスケール目盛
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JISC1302:2018に準拠した設計
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
適合規格JIS C 1302:2018準拠、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
現場での測定スピードを最大限追求4レンジ絶縁抵抗計
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
直流交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具・ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4取扱説明書
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度標準状態:指示値の±5%以内、標準状態:指示値の±10%以内、0及び∞目盛:目盛長の0.7%以下、電圧計:最大目盛値の±5%
定格電流(mA)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき1~1.2
短絡電流(mA)1.5以下
使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
読み取りやすい単一スケールです。
フタが底部に収納可・コンパクトです。
付属品単3マンガン乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)0.5MΩ
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)0.1~100MΩ、(第2有効)0.5~0.1MΩ/100~200MΩ、【電圧計】AC 0~600V(45~65Hz)/DC0~600V
適合規格JIS C 1302:2014準拠、JIS C 1010-1 CAT III 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%
定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ
測定電圧(V)500
短絡電流(mA)1.5以内
使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値200MΩ
IoT時代のアナログメガ!
面倒な本体設定は不要。アプリだけで簡単接続!
Bluetooth Smart搭載
125V、250V、500V、1000Vの4レンジメガ
片手で持てる軽量コンパクトサイズ
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し収納が簡単な携帯用ケース
JISC1302:2018に準拠した設計
測定電圧(V)125/250/500/1000
短絡電流(mA)1.5以下
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
見やすいスケール目盛
抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
リモート測定スイッチ付き測定コード
取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
直流・交流を自動判別する電圧測定機能
暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能
JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)1MΩ
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書
測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)1~1000MΩ、(第2有効)0.5~1MΩ/1000~2000MΩ、【電圧計】AC0~600V (45 ~ 65Hz)/DC0~600V
適合規格JIS C 1302:2018 認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V
保護等級IP40
使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46
確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%
定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ
測定電圧(V)1000
短絡電流(mA)1.5以内
使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値2000MΩ
小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現
アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1
測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗
定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ
精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下
サンプルレート(回/s)2
最小分解能0.001MΩ
定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
テストコードがワンタッチで本体へ収納できるコードリール機能付です。
大型液晶・オートパワーオフ付です。
最大表示3200カウント
確度保証温湿度範囲23℃±5℃ 80%RH以下 結露のないこと
検波方式平均値整流(MEAN)
太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。
P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
連続使用時間(時間)(最短)5
安全規格JIS C 1302(2002)準拠
最小表示(MΩ)0.01
ポケットタイプではじめての真の実効値表示です。
テストコードがワンタッチで本体へ収納できます(コードリール機構)。
最大表示3200カウント
検波方式真の実効値整流(RMS)
簡易測定(2極法)にも対応した小型アナログアーステスタ
先端ピンとワニ口クリップの付け替え可能な簡易測定(2極法)用プローブが標準装備
用途A~D種接地工事(3極法)まで全て対応
質量(g)約600(電池含む)
適合規格IEC 61010-1(JIS C 1010-1)CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61557-1、5、IEC 60529(IP54防塵・防滴)
使用電池単3乾電池R6P(1.5V)×6
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70
確度接地抵抗 最大目盛値の±3%、接地電圧 最大目盛値の±3%
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
測定毎の自己校正が不要
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能
仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止
アズワン品番78-1122-46
1個
¥34,800
税込¥38,280
3日以内出荷
一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
校正証明書一般校正
1セット
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付。
測定毎の自己校正が不要。
用途建造物の接地抵抗の測定。
質量(g)約500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×118×55
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
仕様テストリード長:約47cm
付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個
トラスコ品番245-3246
質量(g)100
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
長さ(cm)テストリード:約47
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間約200時間
連続使用時間(時間)約200時間
最大表示3999カウント
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)
主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
交流電流400mA
検波方式平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
クランプ付ポケットサイズDMM
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能
3400カウントバーグラフ付ディスプレイ
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.1A
先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
導通30±10Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27
RoHS指令(10物質対応)対応
1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
最大カウント数1999カウント
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電気工事、車の電装作業、電気設備メンテナンス時の通電(活線)・断線(死線)確認を「視覚」「聴覚」でチェック。軽量ペン型フォルムでポケット収納など携帯性抜群。
TA453J-1用オプション品
接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組
アズワン品番67-3118-51
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)0.25/25/500
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラーム
アズワン品番65-9272-20
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
マルチメータと直流/交流100Aまで測定可能なクランプ搭載の複合機。薄さ7mmのU字型クランプ(AC・DC100A)は0°~180°の角度で調整できるチルト式。狭所での測定や視認性が大幅な向上すると共に収納性もバツグン。
デューティー比20~80%
AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能
出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能
最大導体径Φ19mmの小型クランプ
片手で操作しやすいスライドスイッチ式
収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属
仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書
アズワン品番67-7235-36
1セット
¥28,980
税込¥31,878
13日以内出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9272-73
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
マッドバランスケースはマッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器になります。
用途マッドバランス(泥水比重計)の収納する専用の収納容器
アズワン品番62-0861-14
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。
材質ABS樹脂
長さ(mm)テストリード:約450
適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V
表示1999カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)
保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)
オートパワーオフ約15分(解除可能)
電池寿命約100時間
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです
使用温度範囲(℃)0~+40
表示液晶、最大表示”3999”
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5
保存温度(℃)-10~+60
使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
動作原理二重積分方式
オートパワーオフ約30分(解除可能)
電池寿命約120時間
極性表示自動切替、”-”のみ表示
保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)
使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
絶縁抵抗計IR4000シリーズ用の携帯用ケース
C0100より横幅が30 mm大きく、テストリードが収納しやすくなっています。
質量(g)272
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×192×58
アズワン品番64-8002-31
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。
材質ABS樹脂
長さ(mm)テストリード:約470
適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V
表示3999カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)
検波方式平均値方式
保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)
オートパワーオフ約15分(解除可能)
電池寿命約100時間
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ
新強化保護ブッシュ付き
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能
被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可)
ダイオード、キャパシタンス測定機能付
収納に便利なポケットサイズ
衝撃に強いホルスターケース
最小分解能AC/DC0.01A
先端ピン長18mm
導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27
RoHS指令(10物質対応)対応
使い方は簡単です!。海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。▼使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方。▼少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。▼一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製。エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)。水深の深い個所に適しています。エクマンバージ採泥器(追加ウェート付)収納箱付(木製)。
質量(kg)15
サイズ20cm 角
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×280×430
アズワン品番68-0954-12
1台
¥329,800
税込¥362,780
10日以内出荷
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
全長(m)約0.5(テストリード)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18
表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント
周波数特性45~1kHz
サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)
使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)15
使い方は簡単です!海の浅瀬や、湖沼・河川の採泥及びベントス(小型底生生物)の採集に一般的に用いられている採泥器です。使い方は、採泥器下部の半円形のジョーを開いてフック付ワイヤーで固定し、ロープで目的位置まで降ろし、着底した時にメッセンジャーを落下させます。メッセンジャーが採泥器のヘッドに当たった衝撃でフックが外れてジョーが閉まり、採泥完了です。ロープで採泥器を引き上げて、試料を取り出します。試料の取り出し方、少量を出す場合、上ふた(取手付)をスライドさせて開き、取り出す。一度に全量を出す場合、下部の半円形のジョーを開き、取り出す。ステンレス製、エクマンバージ採泥器 収納箱付(木製)
仕様●サイズ:15cm 角●外寸法(W)×(D)×(H)mm:240×210×350●質量:8kg●標準付属品●▼メッセンジャー(500g)×1個●▼クレモナロープ Φ6mm×20m●比較的水深が深い箇所での採泥用に開発された製品です。両サイドにウェートを追加し、水圧に影響されることなく着底し採泥できます。(水深約30mまで)●ウェートは環境にやさしい真鍮製です。鉛は使用しておりません。
アズワン品番68-0954-11
1台
¥279,800
税込¥307,780
10日以内出荷
接地抵抗計FT6041本体とインダクションクランプFT9847、クランプオンセンサCT9848を収納できるハードケース。
質量(kg)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×169×308
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ
テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM
黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き
Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。
保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt
連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)
サンプルレート(回/s)2.5
確度保証期間1年
ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下
オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
1
2
3
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。