測定用品 :「振動 ライト」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持 質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 探知・警報方式(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 連続使用時間約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 通信方式データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C) 吸引流量0.35L/min 以上 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 表示内容時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206 警報種類(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式吸引式 自己診断機能システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 使用湿度範囲(%RH)0-95(結露無きこと)
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 理研計器 動画あり
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと) ブザー音約95dB(30cm) 警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
1個ほか
97,980 税込107,778
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量設計(約280g) 握りやすいグリップデザイン センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります) 連続使用時間大幅UP(約30時間) 頑丈設計(3m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 低温&高温環境にも対応 LEDライト搭載 可燃性ガス読替機能付き(27種) 酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。 測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)約280 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変なきこと) 電源リチウムイオン電池 動作方式【ガス警報復帰動作】自己保持 表示LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン) 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×173×47(突起部は除く) 吸引流量0.35L/min以上 表示項目時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示 防爆構造本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常 音圧レベル(dB)約90(30cm平均的な値) 復帰方式【故障警報】自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証JIST8201/JIST8205/JIST8206 通信規格【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C) サンプリング方式吸引式 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
159,800 税込175,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。防塵防水構造:ガス検知器本体(IP66/68相当)・吸引式ポンプユニット(IP67相当)の両方とも高耐久性により作業性抜群
適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 トラスコ品番603-7735 質量(g)質量(g) 使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 東芝製LR6) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて) 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(本体)約93×95×29 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素) 吸引流量Highモード約500/Lowモード約350(mL/min) 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4Ga(-20~+50℃東芝LR6)) 表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 防塵・防滴IP67相当【浮子式ガス採集器】サンプリングチューブ長 8m 警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素・硫化水素 警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示流量低下警報時:FLOWランプ早い点滅(黄)、電池電圧低下警報時:POWERランプ点滅(緑)【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル 5分/設定変更可) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1式(1セット)
149,800 税込164,780
翌日出荷

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 音圧(ブザー)約95dB(30cm) 防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga) 警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。
質量(g)約100、(型式:RP-3R)約130 長さ(m)浮子式ガス採集器チューブ:8 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)、(型式:RP-3R)-20~+50(急変なきこと) 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)、(型式:RP-3R)単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付 連続使用時間(型式:RP-3R)High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて) 保護等級IP66/68(2m、1h)相当 連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(型式:RP-3R)約93×95×29(本体のみ) JIS規格T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合 検知範囲(vol%)0-25.0(酸素) 流量(mL/min)(型式:RP-3R)ポンプ吸引:Highモード 約500/Lowモード 約350 防爆構造本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4 Ga、(型式:RP-3R)防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6)) 表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 防塵・防滴(型式:RP-3R)IP67相当 警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm) 測定範囲(ppm)0-30.0 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス酸素・硫化水素 警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(型式:RP-3R)【流量低下警報時】FLOW ランプ早い点滅(黄)【電池電圧低下警報時】POWER ランプ点滅(緑) サンプリング方式拡散式 データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分/設定変更可) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)、(型式:RP-3R)95 以下(結露なきこと)
1セット
149,800 税込164,780
15日以内出荷

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 動画あり
質量(g)約100 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 サンプリング方式拡散式 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-100.00ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 表示範囲(ppm)0-2000 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス一酸化炭素 警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
仕様データロガ機能最大記録件数:3600件(インターバル:5分・設定変更可) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 電源乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本) 表示LCDデジタル(フルドット)、バックライト付【各種表示】動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良【ガス警報】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 音圧感度(dB)(ブザー)約95(30cm) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
139,800 税込153,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
質量(g)約120 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 外形寸法(mm)約73(W)×65(H)×26(D) 電源リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間) 表示動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付 連続使用時間約25時間(ロングライフバッテリーオフ時、CO2センサを含まない場合、25℃、無警報、無照明時) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 表示範囲0-200.0(H2S)/0-100.00(SO2)ppm 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 警報方式【ガス】表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) 警報機能【パニック警報】予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、【マンダウン警報】予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス硫化水素・二酸化硫黄 警報種類システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良 警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 サンプリング方式拡散式 音量(dB)ブザー:約95(30cm) データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分・設定変更可) BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと) トレーサビリティ体系図ガス検査成績書・トレーサビリティ体系・トレーサビリティチャート
1台
159,800 税込175,780
23日以内出荷

センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(。可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(。乾電池仕様の場合のみ)
セット内容トレーサビリティ証明書(1式) ※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約140 使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと) 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×65×34 防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡCT4Ga) 言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプリング方式拡散式 BluetoothBluetooth4.2(BluetoothLowEnergy) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります