7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度 材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110 表示形式デジタル 設置方法ストラップ装着 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒 仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能) 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本 材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー) 寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15 測定範囲1秒~23時間59分59秒 材質(本体)ABS、AS 質量(g)約25(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 電源DC3V(CR2032電池1個使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15 機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能 表示形式デジタル 保証期間1年 設置方法ストラップ装着 時計機能 音色ブザー音(設定時の音あり) 音量(dB)(タイマー)65以上 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番451-0186 寸法(mm)約50g ケーブル長(m) 温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm 測定方式液晶4桁デジタル表示 温度精度 オートパワーオフ 電池寿命00分00秒より99分99秒までカウントアップ機能付 リピート機能付 リード線長さ(mm)デジタル 表示切替コイン電池 CR2032 1個
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー 静かな場所で使えるバイブお知らせ機能 誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様ストラップ穴あり 材質ABS樹脂 電源リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属) 表示3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示方式液晶デジタル4桁 音量3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ) 表示形式デジタル 保証期間1年 設定範囲最大:99時間59分 オートパワーオフ10分 時計機能あり アラームアラーム鳴動時間(分間):1 カウントアップ機能99分59秒 リピート機能あり
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番257-6405 幅(mm)80 ホワイト 高さ(mm)80 奥行(mm)19 電源(V)単4乾電池×1本(別売) 電源単4乾電池×1本(別売) 表示形式デジタル 最大設定時間99分59秒 設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付 最小計時10秒,1分 カウントダウン機能あり
1個
939 税込1,033
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 取扱説明書(0.67MB) アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります