カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 環境測定(自然環境/安全環境)(9)

測定用品 :「排ガス分析計」の検索結果

関連キーワード
  • 排ガス 分析計
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排ガスプローブ Φ8mm/335mm/1000℃ testo(テストー)排ガスプローブ Φ8mm/335mm/1000℃testo(テストー)
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
クイックチェンジ式プローブシャフト、335mmシャフト、+1000℃まで対応熱電対センサ、フィルタ付き排ガス分析計用プローブ。
付属品排ガスプローブ 335mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、NO2/SO2用特別ホース(2.2m)。長さ(mm)プローブシャフト:335質量(g)606ケーブル長(m)2.2最高温度(℃)1000接続BayonetハウジングMetal housing直径(mm)プローブシャフト:8
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
一酸化炭素やNOx/SOxなどの燃焼排ガスを測定します。
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6469幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷から11日以内出荷
コンパクトながらNO2センサを搭載しての高精度なNOx精度が可能。 COセンサはH2補償付。(H2補償とは、H2成分の入ったガスを計測する場合に誤差が生じないようにする補償です。) バックライト付きで4項目/8項目切替表示機能(排ガス計測時)。 100データ保存できるメモリ機能付。電源は、充電バッテリーとAC電源の2電源方式。
質量(g)約680外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×60電源ACアダプタ(AC100-240V 50/60Hz DC9V 550mA)、内蔵ニッケル水素充電電池(最大で連続約12時間作動)ディスプレイドットマトリックス8行⇔4行(表示切換方式)許容周囲温度(℃)(作動時)0~+45、(保管時)-20~+50
赤外線プリンター ホダカ赤外線プリンターホダカ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
燃焼排ガス分析計用の分離型赤外線プリンターです。
用途計測データのプリントアウトに付属品単3電池4個・ロール紙1個トラスコ品番838-2753質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×55
アタッシュケース ホダカアタッシュケースホダカ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
用途排ガス分析計HT1200N・1210N・HT1300N用のアタッシュケース。トラスコ品番838-2752材質アルミ質量(kg)2.9外形寸法350×460×155mm
燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計 ホダカ燃焼排ガス分析計 一酸化炭素濃度計ホダカ
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
100データまで保存可能です。 CO(一酸化炭素)ピーク・平均値の計測が可能です。 COセンサはH2補償付です。
用途ボイラ、ヒータの排ガス分析。対象ガス燃焼排ガス中の一酸化炭素(CO)測定範囲(ppm)0~10000仕様付属品のプローブは排ガス温度センサ無しトラスコ品番810-9777質量(g)330電源AC100V 50/60Hz、内蔵ニッカド充電電池の2電源方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×32×150分解能1ppm
燃焼排ガス分析計酸素濃度計 ホダカ燃焼排ガス分析計酸素濃度計ホダカ(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトサイズ。立ち上がり時間約30秒のクイックスタート。乾電池不要で環境にも優しい。100データまでの保存ができるデータロガ内蔵。使いやすいタッチパネルキー。キャリングケース、背面マグネット付き。便利なソフトケース。シリカゲル内蔵でゴミと水分を除去し計測器を故障から守る大型ドレンポット。小型で高性能の電気化学センサ。O2アラーム機能。
用途排ガスのO2計測・CO2演算、ポイラ、バーナなど多用途に計測機能O2/0~20.9Vol.%トラスコ品番810-9775質量(g)350本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)150×80×35演算項目CO2、燃焼空気比

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら