カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測定用品
        • 光学測定器(20)
        • 圧力・流量測定(2)

測定用品 :「排水 管 カメラ」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ファイバースコープ 日動工業充電式ファイバースコープ日動工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。
用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶関連資料(0.47MB)フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2
管内カメラ REX管内カメラREX
249,800税込274,780
1台
予約販売
管内カメラ業界最高クラスの200万画素タッチパネル5インチ大型モニタ採用縦置き、横置きどちらにも対応可能距離表示機能搭載 3~4cm刻みの間隔で表示リチウムイオン電池内蔵 2.5時間充電で3.5時間の使用が可能持ち運びに安心の軽量ハードケース採用ケーブルの切り詰め修理が可能
用途排水管/工場配管の管内調査付属品microSDカード(32GB)、HDMIケーブル、USBケーブル(TypeAtoC)、、ACアダプタ、キャリングケーストラスコ品番651-3742幅(mm)280高さ(mm)355奥行(mm)195電源(V)100ケーブル長(m)20外径(Φmm)挿入部:28適合管径(Φmm)30~110ヘッド径(Φmm)カメラ:28解像度カメラ:200万画素バッテリー容量(Ah)0.4ケーブル径(Φmm)6.6挿入部有効長(m)19モニターサイズ5インチ
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40m スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40mスリーアールソリューション
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)40入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数1920×1080光源白色LED 15灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角115°防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/3 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 20m スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 20mスリーアールソリューション
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)20入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数1920×1080光源白色LED 15灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角115°防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/3 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 30m スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 30mスリーアールソリューション
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)30入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数1920×1080光源白色LED 15灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角115°防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/3 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラ ブロードウォッチ腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラブロードウォッチ
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)約118×73×16質量(g)約117電源DC5V/1Aケーブル長(m)約1本体寸法(mm)37×5.6Φ本体質量(g)約52(ケーブル含む)寸法(cm)腕バンド:約18×12×2インターフェースUSBディスプレイ4.3INCH TFT LCD解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6LED使用数(個)6関連資料(0.32MB)実撮影画角60°拡大率(倍)約10倍防水IP67 相当
シースネーク マイクロドレンAPX RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロドレンAPXRIDGID(日本エマソン)
889,800税込978,780
1台
当日出荷
従来機種のマイクロドレンに画像をより鮮明に写すHDR機能とカメラヘッドの現在の傾斜角度を表示するチルトセンスを搭載。また、カメラの回転をセンサーで検知し、画像の天地を常に保つオートイメージフリップ機能(デジタル制御の自動水平機能)も搭載。
用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5798適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)20適合管径(Φmm)32~75ヘッド径(Φmm)カメラ:22ケーブル径(Φmm)8.3
シースネーク マイクロリールCA RIDGID(日本エマソン)シースネーク マイクロリールCARIDGID(日本エマソン)
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。
用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5800適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~125ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステムカンツール
4,698,000税込5,167,800
1式
90日以内出荷
首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。トラスコ品番152-2525幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステムカンツール
2,298,000税込2,527,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2527幅(mm)370寸法(mm)Φ41×228全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15高さ(mm)690ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステムカンツール
4,598,000税込5,057,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2530幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステムカンツール
3,998,000税込4,397,800
1式
90日以内出荷
首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッドトラスコ品番152-2522幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステムカンツール
4,998,000税込5,497,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2532幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステム カンツール工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステムカンツール
2,698,000税込2,967,800
1式
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2531幅(mm)370全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)寸法(Φ×mm)41×228機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
カンツール 管内検査カメラシステム カンツールカンツール 管内検査カメラシステムカンツール
2,198,000税込2,417,800
1式
20日以内出荷
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途屋内・屋外排水管の調査に。幅(mm)370高さ(mm)890奥行(mm)690電源(V)AC100ケーブル長(m)60ディスプレイ8インチ
デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径カンツール
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素付属品SDカード、スキッド:30mm用トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
デジタル検査カメラ”バリュースコープ  中口径 カンツールデジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径カンツール
769,800税込846,780
1台
3日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素付属品SDカード、スキッド:78mm用トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8
みるみるくん3 空圧試験器 REXみるみるくん3 空圧試験器REX
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の気圧試験に対応する空圧専用器です。
用途センサーによる自動計測試験に。空圧試験に。トラスコ品番387-0338幅(mm)96測定範囲0~500kPa高さ(mm)150タイプ空圧試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本
みるみるくん3 満水試験器 REXみるみるくん3 満水試験器REX
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
センサーによる自動計測で、圧力変動値が一目瞭然です。試験計測時に周囲温度の同時測定が可能となり、データをグラフ化して記録できます。最大30日連続記録・0.1秒周期記録が可能で、現状調査等にも威力を発揮します。専用のデータ収集アプリの使用でiPhone、iPadでの作業が可能です。(データの収集・グラフの確認など)データ収集アプリをお使いいただくことでiPhone、iPadのカメラ機能の利用が可能です。データをメールで送信できるので、帳票作成が速やかに可能になり、さらなる効率化UPが期待できます。排水管の満水試験をデジタル化、センサーで自動計測します。
用途センサーによる自動計測試験に。満水試験に。トラスコ品番387-0333幅(mm)135測定範囲管端面より30mm以内の水位高さ(mm)205タイプ満水試験奥行(mm)85電源(V)単4アルカリ乾電池×3本電源単4アルカリ乾電池×3本
ローカム4 Plus Φ40 アサダローカム4 Plus Φ40アサダ
1,898,000税込2,087,800
1個
当日出荷
業界最大級! 10.4インチタッチパネルディスプレイで見やすさ抜群。 自動水平機能カメラを搭載し天地を正しく表示。 カメラヘッドのみ交換可能。 (別販売品30mmカメラはΦ40~150mm対応) 41万画素の鮮明な画像。 高輝度LEDカメラ(40mmカメラでLED36ヶ:666LUX) で大口径も鮮明。 Wi-Fiを使って簡単転送 ※転送するには、専用アプリが必要です。 Wi-Fiを利用し、現場でお客様と洗管作業者がリアルタイムに管内の状況を確認可能。 ※現場環境により、受信感度は変わります。 タッチパネルディスプレイ:ディスプレイ操作は、 付属のタッチペンまたは、指一本でOK。※手袋をしたままで操作が可能。 その場で入力:「○」や、「→」の描画をリストから選択して静止画に入力可能。管内の不具合など状況をその場で入力。 自動水平機能:配管内の映像を自動で水平に表示させる自動水平機能搭載。 管路調查:33KHzで発信機付き。ローロックプラスを併用すれば、 経路調査も可能に。
用途大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に付属品カメラケーブル、カメラヘッド、センタリングガイド、発信機、SDカード、バッテリー、充電器、六角レンチ、タッチペン、付属品用ケース寸法(mm)400×600×365質量(kg)17ケーブル長(m)30外径(Φmm)40(ヘッド)寸法(Φmm)100~300(曲管通過)最小曲げ半径(mm)150記録媒体SDカード(最大32GB)適合管径(Φmm)50~300バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18焦点距離(mm)55~∞保存形式解像度:720×600ピクセル、静止画:JPEG、動画:AVIモニタ10.4インチTFT タッチパネルディスプレイ
クリアスコープ2820 アサダクリアスコープ2820アサダ
269,800税込296,780
1台
当日出荷
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認にセット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)ケーブル長(m)20外径(Φmm)カメラヘッド:28寸法(Φmm)曲管通過:40~100最小曲げ半径(mm)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350外部出力USB・AV記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)適合管径(Φmm)40~100視野角150焦点距離(mm)50~600保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)アズワン品番64-6752-81モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
リモートトランスミッター 512Hz RIDGID(日本エマソン)リモートトランスミッター 512HzRIDGID(日本エマソン)
109,800税込120,780
1個
当日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら