測定用品 :「携帯 顕微鏡」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。。サッと出してすぐ拡大。最大倍率14倍。3段階の倍率切り替え。LED・UVライト。2つのライトを搭載
寸法(mm)約104×65×21
質量(g)約50
センサー1/4 インチ CMOS センサー
使用時間(分)約70
光源白色 LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 700mAh
解像度【センサー】1280×720 (※モニタ解像度に依存)【モニタ】320×240
保証期間ご購入日から6ヶ月
視野角約 45°
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約50
デジタルズーム1.8倍/2.8倍
モニタ2インチ ※可視部分は1.8インチ
光学倍率(ズーム)5、(光学+デジタルズーム)9倍/14倍
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍~100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。
用途印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に
寸法(mm)33×19×84
質量(g)32
倍率(倍)60~100(倒立像)
光源LEDライト
使用電池LR1130×3(付属)
材質(レンズ)ガラス
アズワン品番64-5274-62
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。
3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。
乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
寸法(mm)182×73×52
質量(g)410
電源充電式リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)43/18/5.7
光源白色LED×6
インターフェースUSB-C microHDMI
解像度92万画素
保存形式静止画:png、動画:3gp
充電時間(時間)約3
撮像素子1/3型 CMOSセンサ
使用時間(時間)約2.5
モニターサイズ5型
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD
寸法(mm)69×47×75
質量(g)100
電源USB給電
倍率40~140×
対応OSWindows 7以降
光源白色/UV/IR LED光源(切替式)
視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm
画素数約200万画素
焦点距離5~20mm
カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。
コンパクトなサイズなので携帯に便利です。
倒立像タイプ。
付属品専用ケース
トラスコ品番805-2035
サイズ49×86×20mm
質量(g)54
倍率60~100倍(ズーム)
使用電池LR1130×3個(付属)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
付属品専用キャリングケース
総合倍率100倍
照明装置精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売)
接眼レンズ広視野WF10×
対物レンズM10×(対物レンズ下限ストッパー付)
1個
¥64,980
税込¥71,478
8日以内出荷
小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127
種別スコープ
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)
寸法(mm)約48×69×18
質量(g)約76
倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍
センサー1/4インチCMOSセンサ
使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF
光源白色LED×3、UV LED×3
バッテリー3.7V 300mAh
解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存
保証期間ご購入日から6カ月間
焦点距離(mm)8~12
充電時間(分)約40
モニタ2..4インチ
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)約25(電池含む)
電源ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属)
倍率(倍)(拡大率)約60~100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/32×22×84
連続点灯時間約4時間
点灯方式LEDライト
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
落射照明装置付きなので室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。
肩がけできるキャリングケースを付属。携帯性・収納性が抜群です。
総合倍率20×(固定)
付属品キャリングケース
種別LED20B(ケース付)
寸法(mm)98×135×230
質量(g)570
照明LED光源(単3乾電池2個が別途必要)
ステージプレートアクリル板(両面白)
接眼レンズWF10×
対物レンズ2×
鏡筒形式固定式、眼幅調節可能
焦準装置鏡体上下動式
1個
¥22,000
税込¥24,200
4日以内出荷
持ち運びが便利で、現場に携行できる。卓上型生物顕微鏡と同等の性能。カバーグラス面を上に設置。あらゆる場所での観察。設置型顕微鏡(室内使用)とは別途に使用できる、携帯用現場対応型の超小型顕微鏡です。湖沼、河川、海水などの微生物の観測、野外での花粉や胞子の観察など、用途は様々で、フィールド観察者必携の顕微鏡となっています。携帯用に相応しく、超小型・超軽量の手のひらサイズでコンパクトな設計となっております。総合倍率は、レボルバー式となっておりますので、 40倍 100倍 400倍と、被写体に合わせて観察することができます。また、カバーグラス面を上にして観察できるように設計されていますので、シャーレ上での観察も可能で、あらゆる場所での顕微鏡観察にも適しています。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
仕様レボルバー:3個
質量(g)900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150
総合倍率40×/100×/400×
接眼レンズ10×
対物レンズ4×/10×/40×
鏡筒形式単眼
1個
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
仕様LEDライト付、UVライト付
付属品ハンドストラップ
材質ABS、アクリル
使用電池(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×92×30
連続点灯時間(時間)約9
液晶ディスプレイを搭載したデジタルルーペ「マジックルーペ」携帯性に優れたコンパクトサイズで、胸ポケットにも入れて持ち運びが可能。ひとつ持っておけば、すぐに見たい作業現場でサッと取り出してすぐに確認できます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペの拡大率は最大14倍。また5倍、9倍、14倍の3段階の倍率切り替えができるため、作業内容に合わせて拡大率を選べます。2つのボタンで倍率やライトの切り替えなどすべての操作が可能。ボタンを押すだけのシンプル操作で難しい設定や細かな倍率調整は不要です。一般的な単眼ルーペは、レンズを介して拡大するため、対象物が湾曲したり膨張して見えたり、誤認の原因となる可能性も。マジックルーペはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ鮮やかにみることができます。液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。マジックルーペの焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。ライトボタンを押すとLEDライトが点灯。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい場合に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長70分間使用が可能です。充電用のケーブルも付属しています。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(電子部品のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(製造部品などのキズや亀裂による不良品の早期発見に)、切削工具などのメンテナンスに(肉眼では確認できない工具等の細かい部分の状態確認に)
1台
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。一般的な単眼ルーペの拡大率は2~10倍程度に対して、マジックルーペ キューブの拡大率は最大19倍。7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。ボタンひとつで静止画の撮影が可能。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。保存した画像はさまざまな場面で活用できます。例えば、複数のサンプルを同時に比較検討したり、画像を共有し意見交換や共同作業を進めたり。また、プレゼンテーションや報告書などの資料としても役立ちます。ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。上質なアルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。高い耐久性でキズや衝撃から本体を守ります。撮影した画像はTF(microSD)カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。※TF(microSD)カードは付属品として本体に装着されています。マジックルーペ キューブはカメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかにみることができます。レンズを覗き込まず液晶ディスプレイに表示するため、単眼ルーペでは難しかった「複数人で同時に見る」ことが可能です。共有して一度に確認することで、作業効率の向上やミスの防止につながります。焦点距離は8~12mm。固定型のルーペや顕微鏡と違い、手を動かしながらピントを調整できるため、様々な角度から見ることができます。製造部品の検品、確認に最適です。スマホなどの外部デバイスやネット環境は不要。マジックルーペ本体だけで使えるため、いつでもどこでも使用できます。対象物を明るく照らすLEDライトを搭載。暗い場所での使用はもちろん、細かな部分をしっかり見たい時に便利です。表面のキズや亀裂、異物などの確認に最適なUVライトを搭載。細かなほこりや糸屑など汚れのチェック、塗料など紫外線に反応する素材の検査にも効果的です。5分間操作がない時は、自動で電源がオフに。次に使うときに充電が切れる、といったうっかりの消し忘れがなくなります。面倒な電池交換の必要がなく、何度でもくり返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用が可能です。ストラップを取付できるホルダー付き。首にかけておけば「見たい」と感じた時にすぐに手に取って確認できます。また、落下や紛失の心配もありません。※ストラップは付属しておりません。レンズやディスプレイを傷つけない専用ケース付き。収納はもちろん、持ち運ぶ際もこれで安心です。
用途電子部品の抜き取り検査に(基板のはんだ付け等の接合確認に)、製造部品のキズ等のチェックに(刃先のキズや亀裂による不良品の早期発見に)、印刷物の網点の確認に(色ずれの検出や濃度ムラ、モアレの確認など)、切削工具などのメンテナンスに(エンドミル等の工具の状態確認に)
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
携帯、持ち運びに便利です。
バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。
本体寸法(mm)約35×84×20
本体質量(g)約32
倍率(倍)約60~100倍
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
携帯性に優れた野外での観察に便利な顕微鏡です。カップ型プレート付で水生生物の観察も行えます。 ファーブルは光源付で、暗い場所での観察にも使えます。 携帯に便利な専用ポーチ付です。
倍率(拡大)20倍
付属品携帯用ポーチ、三脚用ねじ穴
ステージプレート着脱式、表面-フラット、裏面-カップ型
実視野(Φmm)11
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。、高精度部品の検査や、加工部品、印刷物の仕上がり、歯車の形状寸法の測定から、植物の観察などに使用されています。、透明アクリルハカマにより観察物周辺の視界遮ること無く観察できます。
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番818-5331
サイズΦ30mm×86mm
質量(g)約90g(本体)
範囲撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続USB2.0
照明LED 4灯
最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子CMOS
動画最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
2つのアダプターを組み合わせることにより3段階の距離で撮影可能。小型軽量携帯可能なのでフィールドワークなどにも使えます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
対応OSWindows10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
仕様LEDライト付、UVライト付
付属品ハンドストラップ、スマホアダプター、プレパラート(玉ねぎの皮)、スライドガラス、カバーガラス
材質【本体/スマホアダプター】ABS【レンズ】アクリル【レンズカバー/透明ライトパネル/プレパラート(スライドガラス&カバーガラス)】PC
使用電池(別売)単3形乾電池×1
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.7×112.2×30
連続点灯時間(時間)約24
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ現場用スコープ
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯性に優れたクリップ付です。
小型顕微鏡です。
用途印刷物、CTP版、フィルムの網点などチェック。
塗装面の検査。
寸法(幅W×高さH)(mm)13×129
ZOOMダイヤルで倍率を、FOCUSダイヤルでピントを調節できます。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。
用途微小物や鉱石の観察、印刷物の検査などに。
トラスコ品番404-6293
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)83×33×20
質量(g)31
電源アルカリ電池LR11303個(付属)
レンズ倍率60倍~100倍
使用電球LED
光度(mcd)12900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
携帯に便利な万年筆型簡易顕微鏡
ポケット・マイクロスコープ25Xと50Xにスケールを内臓、利用範囲を広げ被検物を照合観察。
顕微鏡と望遠鏡の一台二役。PCボディ・安価タイプ。携帯に便利なクリップ付。
用途バードウオッチング・自然観察のアウトドアツールとして。学童向け実験に。
倍率(倍)(望遠鏡)8、(顕微鏡)30
材質(レンズ)アクリル
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
光源、バッテリーを携帯型マイクロスコープ(顕微鏡)に一体化!、正立像型でマイクロスコープなのに、ルーペのように像が見やすい、マルチライティング機能搭載、精密スケール標準装備
ファーブルシリーズに付属されているプレート裏面のカップに差し込んで使用するシャーレフォルダーです。直径90mmのシャーレまで載せられます。
適合機種携帯型実体顕微鏡ファーブルフォトEX、ファーブルフォト、ファーブル、ファーブルミニ
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
【特徴】
小型・軽量・携帯に便利な特徴のある顕微鏡。
明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチ。
精巧な焦点調節輸と着脱自在の黒色ゴム目当ての使用で簡単操作
仕様●総合倍率:100倍●スケール:No、44●コード番号:119-0166401
アズワン品番67-4842-19
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
様々なスマートフォンに取り付け可能な顕微鏡です。白、電球色、UVライトモードを含む、12パターンのライトモード搭載。
用途顕微鏡
付属品スペーサー(3サイズ)、防水ケース(布)、USB Type-C、クリーナー
質量(g)47
倍率200X
伸縮範囲(mm)クリップ:71~105
対応機種推奨:メインカメラのレンズの中心が、スマホ本体上部から17mm以上、左横から15mm以上の場所にあるもの
入力5V/1A
標準持続時間(h)【バッテリー】最大:2
バッテリー容量(mAh)3.7V-100
サイズ(mm)87×67×33
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
高輝度LEDライト付きです。
種別倍率:約60~100倍 LP-48G
アズワン品番3-4986-01
1個
¥2,698
税込¥2,968
12日以内出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付
仕様撮影角:60°
質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)
電源DC5V/1A
表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD
寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16
解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)
バッテリー電圧(V)3.7
動作時間内蔵電池使用時最大100分程度
LED6個
動作温度(℃)-10~50
バッテリー容量(mAh)1800
先端径(Φmm)5.6
拡大率(倍)約10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。