測定用品 :「放射線 量 測定 器」の検索結果
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
質量(g)約250(電池含む)
表示数値表示+バーグラフ表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)
測定対象放射線γ(ガンマ)線
表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
放射線(γ線)のエネルギー量を判別し、線量を計算する係数を自動で変更して測定値を表示するエネルギー補償型の高精度放射線測定器です。 ●高精度ながら操作も簡単で、身の回りの放射線測定や放射線教育に活用頂けます。 ●A2700B型は、γ線量と測定期間中の積算線量、積算時間が測定できます。
寸法(mm)75×27×135
質量(g)300
電源単3電池×2(付属)
検出器固体シンチレータ(CsI(tl))、エネルギー補償型
測定エネルギー範囲150keV以上
サンプリング60秒(表示間隔:60秒の積算値を10秒毎に表示)
測定対象放射線γ線
通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。
トラスコ品番416-6523
セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。
質量(g)175
電源単3乾電池×2本(付属)
検出方式CsI(Tl)シンチレーション式
サンプリング60秒
測定対象放射線γ線
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。
私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。
環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。
放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。
検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。
水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)
付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップ
トラスコ品番416-6515
質量(g)175(電池を除く)
検出方式シンチレーション式
表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)
感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121
測定エネルギー範囲150keV以上
サンプリング60秒
指示誤差(相対)±10%以内
測定対象放射線γ線
係数(変動)0.1以下
有効測定範囲0.001~9.999μSv/h
表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
α、β、γの粒子を測定します。放射線物質の半減期の実験などに使用することができます。
仕様実験例:距離と放射線量の関係、放射性物質の半減期
測定範囲0~10000cps/積算0~65535count
分解能1cps/積算時1count
1個
¥127,000
税込¥139,700
6日以内出荷
【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。
環境省が提示した、汚染状況重点調査地域内の測定での”年間追加被ばく線量”の算出方法に対応しました。
例えば、汚染状況重点調査地域の指定レベルである空間線量率0.23μSv/hの時は、年間追加被ばく量は1mSv/年であることがすぐに判ります。
除染作業に便利なアラームモード付。除染電離則に対応、2.5μSv/hを超えるとアラーム音を発音します。
質量(g)約251(電池含む)
外形寸法69×28×115(シリコンカバー含:74×33×121)
表示数値表示+バーグラフ表示
測定対象放射線γ(ガンマ)線
本製品はガイガー・ミラー・カウンターを使用しています。電離放射線(ベータ粒子、ガンマ線、X線)の強度を検出する測定器です。プローブに印加される電圧が一定の範囲に達すると、放出される放射線が管内で電離し、イオンの対が生成される電離放射線が発生します。そして、接続された電子機器によって記録されます。アラームしきい値測定率は、任意に選択することができます。ガイガーミュラー計数管、大容量1100mAh、リアルタイム・モニタリング。食品や金属等の検査、大理石/鉱石等の検査、原子力産業の放射能検出、放射性医療機器のテストに。
仕様●累積線量当量:0.00μSv-500.0mSv●線量等価率:0.00-10000μSv/h(10mSv/h)
寸法(mm)120×78×27
色イエロー
種類検出光線:Y線、X線、β線
検出器エネルギー補正GM管
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
微少粒子状物質(PM2.5)、放射線量を簡単測定!
1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。
PM2.5、放射線量が設定値を超えると警報音でお知らせ。
電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、放射線量、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。
1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5、放射線量測定
仕様【不快指数】55~99
測定範囲PM2.5:0~999μg/m2、空間線量:0.01~19.9μSv/h
温度範囲(℃)-10~50
測定精度PM2.5: ±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2)、空間線量:±20%(Cs137基準値に対して)
測定方法PM2.5:光錯乱方式、空間線量:Cs(I TI)シンチレータ+フォトダイオード
測定対象空間線量:γ(ガンマ)線
データ出力USB
気圧(hPa)500~1100
メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)0~99
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。