測定用品 :「数取器 4連」の検索結果
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。
仕様4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径3.5mm×4ヵ所
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。
桁数4
仕様右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット
取付穴径4mm×4ヶ所
こんなお得な商品も!

手持ち数取器
モノタロウ
¥669
税込¥736
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器
測定範囲0~9999(4桁)
RoHS指令(10物質対応)対応
商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です
駅や劇場、デパートなどの入場者の計数や、商品積載、倉庫などでの商品の受け渡しの計数管理に便利です。
全機種とも帰零装置付きです(数字を0にそろえる装置)。
桁数4
仕様帰零装置付き(数字を0にそろえる装置)
材質ステンレス
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
またプレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン®を使用しています。
また表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途主に交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査などに使用されています。
桁数4桁
寸法(mm)67×70×161.5
質量(g)407
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など
仕様●タイプ:卓上型(4桁5連)●サイズ:67×70×161.5mm●重量(g):407●付属品:インデックスシール
アズワン品番65-2187-07
1個
¥9,260
税込¥10,186
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など
仕様●タイプ:卓上型(4桁3連)●サイズ:67×70×102.5mm●重量(g):245●付属品:インデックスシール
アズワン品番65-2187-06
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。
プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。
各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など
仕様●タイプ:卓上型(4桁7連)●サイズ:67×70×220.5mm●重量(g):565●付属品:インデックスシール
アズワン品番65-2187-08
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
正確なデータ集計やカウントに大活躍。
作業台などに取り付けて使用します。
交通量調査や入場者のカウントに。
仕様●桁数:4桁※取り付けビスは付いておりません。※台座は取り外しできません。●幅151×奥71×高67mm●ナンバーリング●数取器●ロングセラー●種別:5連●材質/仕上:本体ケース=ステンレス●原産国:日本●コード番号:195-9665
アズワン品番67-6854-10
1個
¥13,513
税込¥14,864
4日以内出荷
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66
板幅(mm)60
1個
¥950
税込¥1,045
翌々日出荷
設定した間隔ごとに 1 ~ 10 のキーのカウント値、 1 ~ 10 のキーの合計値、日時を自動記録できる連式数取器です。ソフトウェアでデータを収集し、保存できます。(*4)
仕様●データ閲覧用Windows PC:PC必須●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:記録開始後任意の間隔
付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ
使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと
電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ
表示合計値:0 - 999999
記録方式記録間隔(1分~99時間99分)
表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで)
メモリーフラッシュメモリー内蔵
メモリー容量最大自動記録ログ数27750個
ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5または×10個): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示: 3.5mm(H)
電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時)
時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示)
キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。
その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。
野鳥観測や各種調査での分類計数に。
工場内の不具合検査等に。
スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。
物品の在庫数管理に。
桁数4桁
形状台付型
質量(g)約260
種類6連
取付方式ベース
外形寸法(mm)173.5×186×57.5 4-Φ4.5
使用温度範囲-5~+40(氷結しないこと)
表示部黒地白文字
使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
リセットツマミ式全カウンタ一括)
外装ABS樹脂(グレー)
連結数6
表示数字(mm)4.0×2.3
アズワン品番64-7051-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm)66
板幅(mm)60
台座がついているため卓上に置いて使用できます。
台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど
仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94
アズワン品番65-2187-05
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
こんなお得な商品も!

手持ち数取器 台付
モノタロウ
¥899
税込¥989
ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。
カウンタ4桁(0~9999)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。