数量カウンターホーザン翌日出荷
お手軽&コンパクトなパーツカウンター
並べてばらして瞬時にカウント
部品や小物の数量を数えることができるパーツカウンターです。
カメラの前にカウント対象物を並べ、重なりをばらけさせるだけで瞬時にカウントできます。
コンパクトであるため場所を取らず、移動も楽なのであらゆる場所でお使いいただけます。
対象物の下に敷くクロス(静電気対策品)とアース線も付属しています。
仕様カウント上限:200カウント(中空の対象物は100カウント)セット内容USBカメラ:L-837、レンズ:L-600-6、マグネットベース:L-505、Counter ライセンスキー:PD-2、背景用クロス(白・黒)、アース線(ワニグチクリップ付)機能数量カウント / 画像保存 / レポート出力有効視野(mm)385×289(距離400)~195×146(距離200)推奨環境OS:Windows 10/11(64bit)、CPU:第6世代 Intel Core i5 相当以上、メモリ:8GB以上、保存領域:106MBポートUSB 2.0 Type-A ×2取扱説明書(2.08MB)