個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約9000
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス一酸化炭素・酸素
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
電源単4形アルカリ乾電池2本
保護等級IP66/67相当
連続使用時間(時間)約3000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
防爆構造本質安全防爆構造(【乾電池仕様】Ex ia ⅡC T4 Ga/【充電池仕様】Ex ia ⅡC T3 Ga)
警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
警報機能センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、時計異常、システム異常/【復帰動作】自己保持
RoHS指令(10物質対応)対応
警報種類【ガス】3段警報、STEL警報、TWA警報、オーバー警報
サンプリング方式拡散式
音量(dB)80以上(30cm)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
質量(g)約45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×42×22
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
個人装着型(小型)
JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合●単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
検知対象ガス硫化水素
サンプリング方式拡散式
世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)。高機能・高耐久センサ搭載。センサ保証3年(。年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります。)。水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(。製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約45
電源コイン型リチウム電池 (CR2450)
連続使用時間(時間)約2500
検知原理定電位電解式
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス一酸化炭素(水素干渉低減仕様)
サンプリング方式拡散式
個人装着型(小型)。単成分ガス検知用。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
保護等級IP66/67相当
検知原理定電位電解式
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
個人装着型(小型)。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)。広い温度範囲に対応(センサ仕様による)。乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)。頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)。防塵防水構造。本質安全防爆構造
質量(g)約93
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
分解能【一酸化炭素】1ppm(0-300ppm)・10ppm(300-2000ppm)【酸素】0.1vol%
保護等級IP66/67相当
検知原理定電位電解式
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス一酸化炭素・酸素
サンプリング方式拡散式
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。