温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ裏型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法G(mm)54
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ縦型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)63
寸法D(mm)58
寸法E(mm)16
寸法B(mm)32
寸法C(mm)13
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)410
種類汎用圧力計
高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は、メッキ処理をほどこし高級感を演出。
用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
寸法A(mm)52
外径(Φmm)50
寸法D(mm)50
接続ねじ1/4G(PF)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
寸法E(mm)14
寸法B(mm)29
寸法C(mm)10
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2700
材質(株)C3604
温度計測,圧力計測が1台で測定が可能です。
用途主にボイラーや貯湯槽管理に使用されます。
大きさ(Φ)100
温度(℃)120
接続R1/2
感温部(mm)100
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)29.3
種類汎用圧力計
接続部ねじR1/4
圧力レンジ0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)25.5
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
外径(Φmm)40
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/8
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~1.0MPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用圧力計
測定流体空圧、油圧、その他
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
外径(Φmm)40
ケース形状A枠(立型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)24.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
接続ねじR1/8
測定流体空圧、油圧、その他
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)28.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
取付R1/2
温度範囲(℃)0~100
寸法(Φmm)面径呼び/75
感温部(mm)600
1個
¥21,980
税込¥24,178
42日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。