測定用品 :「時報 時計」の検索結果
大型液晶で見やすくわかりやすいです
時刻/月日表示機能付き(5秒毎自動切替)
目覚ましアラーム/時報機能付き
最高・最低温度・湿度メモリー表示機能
安心の国内検品済
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×1
材質ABS樹脂、PC樹脂
質量(g)約130(箱含む)
本体寸法(mm)約103×96×20
温度測定精度±1℃以内(0~50℃)
湿度測定精度±5%RH以内(45~75%常温にて)
アズワン品番64-3279-88
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丸型フォルムがかわいいデジタル時計。時間・温度・湿度がひと目でわかってとても便利!置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。アラーム機能や時報機能もあり、一家に1台欲しいマルチなデジタル時計です。台座付きなので洗面所や玄関などにも置きやすいです。
用途温湿度表示機能付きで日常で役立つデジタル時計。学校・オフィス・店舗・家庭どこでも使いやすい時計。
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
『温度&湿度表示機能付き 丸型デジタル時計』は、コロンとしたフォルムが可愛い丸型の時計です。アラーム機能や時報機能もあり、一家に一台欲しいマルチなデジタル時計です。丸型でシンプルなデザインなので、どんなインテリアにも合わせやすく、インテリア性が高いのが魅力的です。温度と湿度を同時に表示でき、時間・温度・湿度が一目でわかってとても便利です。置き時計・壁掛け時計にもなり、シーンに合わせて使い分けられます。
用途リビング、寝室、子供部屋、玄関、オフィス、店舗、学校、病院の時計に。
付属品保証書
セット内容本体×1個、台座×1個
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)台座セット時:7.5×3×8
取扱説明書有
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
2つのカウントアップ・ダウン機能と時計機能付きです。
作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。
設定時間9時間59分59秒9/9999分99切替
寸法本体/127×97×170mm、表示部/67×36mm
電源単3乾電池×1本(付属)
音量MAX100dB(調節可能)
機能2チャンネル+時計機能付
表示形式デジタル
時計機能○
アズワン品番6-9200-01
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌々日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠
表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能
材質ABS樹脂
質量(g)約41(電池含む)
電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19
機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で滑りにくい凹凸形状。ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)。時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)。ネックストラップ付
質量(g)約40(電池を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×20×78
使用電池【アルカリボタン電池】LR44×1個
取扱説明書(0.86MB)
アラーム(鳴動)1分間
動作温度範囲(℃)0~40
計測時間23時間59分59秒
1個
¥1,189
税込¥1,308
当日出荷
コンパクトサイズで握りやすい。ストップウォッチ機能(1/100秒計測/スプリット計測)。時計機能(時計表示/日付表示/アラーム/時報)。ネックストラップ付
質量(g)約34(電池を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×19×71
使用電池【アルカリボタン電池】LR44×1個
取扱説明書(0.86MB)
アラーム(鳴動)1分間
動作温度範囲(℃)0~40
計測時間23時間59分59秒
1個
¥1,189
税込¥1,308
当日出荷
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00
最大計時24時間
最小計時1/100秒
アズワン品番2-9609-01-20
防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠
校正証明書一般校正
1個
¥8,898
税込¥9,788
14日以内出荷
安価ながらストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00
最大計時24時間
アズワン品番2-9609-01-57
防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
ストップウォッチに不可欠な機能を搭載しています。濡れた手でも操作が可能な防滴仕様です。時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
仕様表示:30分未満/1/100秒、30分以上/1秒●機能:12/24時間表示切替、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム、カレンダー機能付き●電源:LR44ボタン電池(テスト用付属)●★電池寿命:約2年(アラーム1日1回60秒間使用●★使用温度:0~40℃●★ABS樹脂●ネックストラップ付属●サイズ:62×76×19mm●重量:約41g(電池含む)●コード番号:1900-00
最大計時24時間
アズワン品番2-9609-01-56
防水性防滴:JISC0920IPX2に準拠
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。
付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20
色ブラック
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約44(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
精度時計:月差±30秒以内(常温)
機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)
設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒
保証期間1年
計測範囲最大23時間59分59秒
最大設定時間23時間59分59秒
電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)
主材質ABS、PMMA
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20
アラーム約60秒
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。
大型LCDおよびELバックライトを搭載
アラーム機能、時報機能付
日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能
スプリット機能付
用途工場内等での工数の管理などに
学校の運動やスポーツの記録測定
付属品取扱説明書
質量(g)約60
電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)
精度【時計】±1秒/日
表示月、日、曜日、時、分、秒
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19
機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音
最大計時23時間59分59秒
最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)
防水性IPX4準拠
バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯
アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
2点パルス入力 時報・日報・月報・稼働時間を指定時刻に自動印字できる積算プリンタ。
適合パルス計数:×0.001、×0.005、×0.01、×0.05、×0.1、×0.5、×1、×5、×10、×50、×100(1パルスあたりのカウント数)、停電対策:積算値、稼働時間:不揮発生メモリに記憶保持、カレンダ時計:電池によるバックアップ、電池寿命約10年
文字内容(印字構成)16×16ドット(2mm×2mm)、24×24ドット(3mm×3mm)、(印字桁数)最大24桁、最大16桁
質量(g)約700
耐電圧1分間(入出力・電源/外箱間(AC1500V))、(DC電源品はAC500V 1分間)
消費電力AC100V:16VA、AC200V:20VA、DC24V:500mA
表示積算:0~(99)999999 下6桁表示 (超えた場合は106桁の小数点が点滅)周期100ms、積算A、積算B、(A+B)、(A-B)、時計表示と切替、時計:年月日、時分秒
範囲(積算入力)カウント:0~99999999(超えた場合は0から積算)、(稼働時間入力)0~約6,200日相当(時分秒で印字)
入力積算入力 :2点(A、B、CH間は非絶縁)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN、ON残留電圧2V以下)、接点容量DC5V 10mA、稼働時間入力:2点(A、B、CH間は非絶縁)無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)、接点容量 DC5V 10mA ON時間は1秒以上
電源電圧(V)AC100~240
保存温度(℃)-20~60
機能(演算機能)加減算 入力A、Bに対して(A+B)、(A-B)、A、Bは同一単位に限る、カレンダ時計:日差±3秒、閏年補正付(2099年迄)
入力信号MANUAL(手動印字)、ADJ(時刻合わせ)、RESET(積算・稼働リセット)、無電圧接点またはオープンコレクタ(NPN)接点容量DC5V 10mA、パルス幅:MANUAL、RESET 10ms以上、ADJ 1s以上
最大印字幅(mm)46
印字方式サーマルラインドット方式
寿命(ヘッド寿命)耐パルス:1億パルス以上、(耐摩耗)50km以上(ゴミ、異物による損傷を除く)
リセットRESET端子、スイッチ操作による(積算入力/稼働時間入力)
記録紙58mm幅×48Φ(内径12Φ) 長さ25m(約6500行印字可能)、記録紙は専用紙をご使用下さい。(形名5860-01 10巻 入り)
印字速度最大約22.5mm/s、6行/s(印字比率16%以下)
入力周波数(Hz)HFレンジ:1250 max パルス幅400μs以上、LFレンジ:100 max パルス幅5ms以上
フォント英数字、カタカナ、記号、他、JIS第一水準非漢字・第一水準・第二水準
出力信号PE(紙切れ時ON)、オープンコレクタ出力(NPN) DC30V 30mA max 出力飽和電圧1.6V以下
動作周囲温度(℃)0~50、85%RH以下(結露無きこと)
電圧許容範囲(V)AC90~250、DC21.6~26.4
供給電源AC100~240V(50/60Hz)、DC24V±10%
実装方法専用取付金具でパネル裏面より締付け
1台
¥89,980
税込¥98,978
15日以内出荷
液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。
材質ケース:ABS、風防:PVC
寸法(mm)全長62.3×直径81.5×厚さ22.5
質量(g)45
機能最大計測時間:23時間59分59秒(29分59秒までは1/100秒計測、30分からは1/1秒計測)、時計、カレンダー、アラーム、時報
1本
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。