測定用品 :「木製ものさし」の検索結果
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し
かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。
くじら尺:和裁に
材質本体:竹
読み間違いしにくい階段状目盛です。
反りの少ない国産竹を使用です。
精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に
材質竹
ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺
RoHS指令(10物質対応)対応
深く刻印された両面目盛(cm/mm)を備えており、クラフトやDIYに最適です。各リンクには、正確な位置合わせが可能な180°両方向の角度表示があります。耐久性のあるスプリングロッドジョイントにより、すべてのリンクが均等な張力で安定して90°にロックされます。大きな数字により、どの角度からでも、また離れた位置からでも目盛が読みやすいです。水やキズ、擦れに強く、要求の厳しい環境下でも非常に長寿命です。
全長(mm)2000
質量(g)105
寸法(幅W×高さH)(mm)36×16
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
便利な角度・勾配目盛付。
握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。
板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。
石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。
無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規
厚さ(mm)9(ガイド部)
仕様スベリ止めゴム付
材質リベット/ステンレス(SUS430)
材質(本体)アルミA6063、アルミA5052
材質(取手)ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。