2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル水分計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 奥行(mm)24.7 精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書(2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2307 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む) 奥行(mm)24.7 精度±1% 測定精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.001
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります