測定用品 :「板状分銅」の検索結果
商品豆知識
材質非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ)
規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)
密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
¥366
税込¥403
当日出荷
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)
材質非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラスF2級
表面粗さ(μm).2以下
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)
材質非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラスF1級
表面粗さ(μm).2以下
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラスF2級
表面粗さ(μm).2以下
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラスM1級
表面粗さ(μm)5以下
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
材質非磁性ステンレス鋼
密度JIS B 7609:2008 11 項に適合
クラスF1級
表面粗さ(μm).2以下
形状板状
質量(mg)200
TGK品番738-65-53-25
質量(g)0.2
1個
¥366
税込¥403
8日以内出荷
JIS(OIML)規格に基づいた非磁性ステンレス鋼製分銅です(内部構造実用新案登録済 第3003704号)
「JIS B7609: 2008」規格に定められたすべての基準に適合しています。
用途天びん及び分銅の校正、ISO9000/14000シリーズの認証用分銅、GMPに関するバリデーション体系用分銅、HACCP計画導入用分銅
形状板状(JIS(OIML)規格適合)
材質非磁性ステンレス鋼
JIS規格JIS B7609: 2008
国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316)
付属品ケース
材質(ケース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AD1603を便利なセットにしたモデル
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して
耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。
1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。
【ケース材質】
アルミ
材質非磁性ステンレス・スチール(SUS316)
材質(ケース)アルミ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。